カテゴリ

  • 研磨材(29)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(494)
  • SAMTEC(468)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(215)
  • AMPHENOL(118)
  • 日本モレックス(molex)(116)
  • WEIDMULLER(64)
  • RS PRO(62)
  • HARWIN(47)
  • ハーティング(34)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • エレコム(26)
  • SOURIAU(26)
  • JST(日本圧着端子製造)(24)
  • NSK(日本精工)(21)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • StarTech.com(13)
  • TRUSCO(12)
  • ソリマチ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4行」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行) エスコ255mm ワイヤーブラシ(スチール・4行)エスコ
280税込308
1本
翌日出荷
全長(mm)255線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール行数4行アズワン品番64-7815-83ブラシ寸法(mm)18×90
スチールワイヤーブラシ エスコスチールワイヤーブラシエスコ(6件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
材質(柄部)
270mm 4行 ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-11
255mm [ステンレス]ワイヤーブラシ エスコ255mm [ステンレス]ワイヤーブラシエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)ステンレス全長(mm)255寸法・サイズ(mm)ブラシ:125仕様4列18行エスコ品番EA109DK-18
270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DB-12
295mm 4行 竹ブラシ(曲・豚毛製) エスコ295mm 4行 竹ブラシ(曲・豚毛製)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DB-32
270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-13
295mm 4行 竹ブラシ(直・豚毛製) エスコ295mm 4行 竹ブラシ(直・豚毛製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-31
320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]エスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)320毛丈(mm)20植付(mm)60エスコ品番EA109DH-21タイプ4行柄の形状材質(ハンドル)
325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直]エスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)325毛丈(mm)20寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60仕様4行エスコ品番EA109DH-20柄の形状材質(ハンドル)
豚毛竹ブラシ エスコ豚毛竹ブラシエスコ
165税込182
1本
当日出荷から翌日出荷
磨き・接着剤塗布・洗浄などに。
形状材質(ブラシ部)豚毛
168mm ナイロンブラシ エスコ168mm ナイロンブラシエスコ(1件のレビュー)
920税込1,012
1本
当日出荷
小さな部品の清掃に最適な歯ブラシ型
全長(mm)168線径(Φmm)0.25毛丈(mm)12材質(ブラシ部)ナイロン行数4行14列材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7815-98ブラシ寸法(mm)10×45
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)エスコ
170税込187
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-68入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
300mm [曲] 竹ブラシ エスコ300mm [曲] 竹ブラシエスコ
245税込270
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)300毛丈(mm)15寸法・サイズ(mm)ブラシ:4行×60×幅10エスコ品番EA109DH-5柄の形状
300mm [直] 竹ブラシ エスコ300mm [直] 竹ブラシエスコ
245税込270
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)300毛丈(mm)15寸法・サイズ(mm)ブラシ:4行×60×幅10エスコ品番EA109DH-3柄の形状材質(柄部)竹製
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)エスコ
150税込165
1本
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-66入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直/10本) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直/10本)エスコ
1,430税込1,573
1本(10本)
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-67入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本) エスコ295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本)エスコ
1,600税込1,760
1本(10本)
当日出荷
形状全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行アズワン品番65-2106-69入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:10m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-47
パーツブラシ エスコパーツブラシエスコ
80税込88
1本
翌日出荷
全長(mm)180毛丈(mm)9材質(柄部)ポリプロピレン行数4行ブラシ寸法(mm)10×20
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,470税込2,717
1本
翌日出荷
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8アズワン品番65-9281-90
4-36mm テプラ エスコ4-36mm テプラエスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラアズワン品番65-9278-51
28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
材質(ブラシ部)真鍮全長(mm)350×28.5毛丈(mm)28.5仕様4列19行エスコ品番EA109BB-1質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)
28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄) エスコ28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
寸法(mm)28.5×350毛丈(mm)25.4材質(ブラシ部)豚毛行数4行アズワン品番64-7815-79ブラシ寸法(mm)19.5×140
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
規格CAT8
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:2m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8アズワン品番65-9281-88
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
33,600税込36,960
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:30m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-50
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,370税込2,607
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.4m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-41
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,570税込2,827
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
規格CAT7A
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
18,800税込20,680
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:15m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-48
255mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ255mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)255毛丈(mm)30材質(ブラシ部)りん青銅行数4行ブラシ寸法(mm)25×120
350mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ350mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)エスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)350毛丈(mm)30材質(ブラシ部)りん青銅行数4行ブラシ寸法(mm)30×140
290mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ290mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
全長(mm)290毛丈(mm)28材質(ブラシ部)りん青銅行数4行ブラシ寸法(mm)23×115
柄付ブラシ(ステンレス) エスコ柄付ブラシ(ステンレス)エスコ
2,740税込3,014
1本
翌日出荷
パーツブラシ エスコパーツブラシエスコ
705税込776
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
10本入り。
全長(mm)180毛丈(mm)9材質(柄部)ポリプロピレン行数4行ブラシ寸法(mm)10×20
19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ステンレス行数4行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-88ブラシ寸法(mm)21×41
19x220mm 柄付ブラシ(真鍮) エスコ19x220mm 柄付ブラシ(真鍮)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)真鍮行数4行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-87ブラシ寸法(mm)21×41
LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,270税込2,497
1本
翌日出荷
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで
仕様●カラー:ブルー●ケーブル構造:二重シールド、単線(23AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.2m●ケーブル直径:8mm●コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6A(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)カテゴリ5e(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT7Aアズワン品番65-9281-40