カテゴリ

  • 建築金物(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(263)
  • 若井産業(70)
  • TAKIGEN(タキゲン)(47)
  • 昭和コーポレーション(37)
  • 日東工業(35)
  • MAC8(マックエイト)(31)
  • ヤマヒロ(28)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • TRUSCO(20)
  • 八幡ねじ(20)
  • ACE(エース)(19)
  • SK11(16)
  • Dell Technologies(14)
  • 岩田製作所(13)
  • E-Value(9)
  • コンドーテック(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • ポップリベット・ファスナー(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.5mm 板」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空 エスコ1500x910x4.5mm ポリカーボネート板(断熱耐候中空エスコ
9,520税込10,472
1本
当日出荷
用途パーテーション、温室、店舗内装、照明サイン、二重窓面材などに仕様透明樹脂の中では最高の耐衝撃性能を持っています。また両面耐候処理にて高い耐候性があります。材質ポリカーボネート厚さ(mm)4.5透明質量(g)約1365サイズ(mm)910×1500アズワン品番64-7850-23
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
デジタルスケール エスコデジタルスケールエスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間アズワン品番65-2167-73
ミラー取付金具 エスコミラー取付金具エスコ
485税込534
1セット(4個)
当日出荷
クッション用スポンジ貼付。ステンレス製でサビに強く清潔です。1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)。取付ねじ付。
材質SUS304寸法(mm)30×9.6×30板厚(mm)0.8適合厚さ(mm)4.5
溶接丁番 鋼板 EA951HDシリーズ エスコ溶接丁番 鋼板 EA951HDシリーズエスコ
559税込615特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋼板
低床作業台(伸縮/連結式) エスコ低床作業台(伸縮/連結式)エスコ
43,400税込47,740
1台
当日出荷から7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100段数1材質(天板)アルミ
195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組) エスコ195x1323mm ガーデンレーキ(木柄/3本組)エスコ
9,210税込10,131
1組(3本)
当日出荷
仕様8本爪タイプ除草後の集草や整地作業狭いところでの集草や整地作業に便利です材質頭部:スチール柄部:天然木全長(mm)1323質量(g)900柄の形状(手元)丸型型番154761板厚(mm)(頭部)4.5爪数(頭部)8本頭部高さ(mm)83先端幅(mm)195アズワン品番64-7907-24
250mm グレーチング開閉ハンドル エスコ250mm グレーチング開閉ハンドルエスコ
2,700税込2,970
1本
当日出荷
仕様持ち上げ能力:30kg材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5質量(g)390アズワン品番64-7990-81
4.8x10.5mmブラインドリベット エスコ4.8x10.5mmブラインドリベットエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-64リベット径(Φmm)4.8板厚(mm)4.8~6.4
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズエスコ
445税込490
1箱(10個)
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-90
フラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズ エスコフラッシュ丁番 ステンレス製/HL EA951HCシリーズエスコ
415税込457
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
14.5mm ホールソー(六角軸/HSS) エスコ14.5mm ホールソー(六角軸/HSS)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)14.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
905税込996
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
ガラス切 エスコガラス切エスコ(3件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
8.0-9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本) エスコ8.0-9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(スチール/50本)エスコ
1,410税込1,551
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-17材質スチールリベット径(Φmm)4.8板厚(mm)8.0~9.5
パンチングボード・フレーム付 ホワイト エスコパンチングボード・フレーム付 ホワイトエスコ
4,140税込4,554
1枚
翌日出荷
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC寸法(mm)910×605×6.5(T)ホワイト質量(g)1525取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)25.4アズワン品番64-7907-63
グロメット エスコグロメットエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
フラッシュ丁番 ステンレス製/マットブラック EA951HCシリーズ エスコフラッシュ丁番 ステンレス製/マットブラック EA951HCシリーズエスコ
870税込957
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコドライバードリル (スティック型/充電式)エスコ
54,000税込59,400
1台
4日以内出荷
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45
リベッティングキット エスコリベッティングキットエスコ
8,260税込9,086
1組
翌日出荷
セット内容: ハンドリベット、リベット(リベット径:3.2×8mm、板厚:2.5~3.5mm)×50本、リベット(リベット径:4×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×60本、リベット(リベット径:4.8×10mm、板厚:5.5~7.5mm)×20本。
全長(mm)340総質量(kg)1.3適合リベット径(Φmm)3.2・4.0・4.8
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコはしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
内張クリップ(自動車用) エスコ内張クリップ(自動車用)エスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
セット内容:23種類 プッシュリベット(適合穴径:6mm、板厚:3~5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5mm、板厚:3~4.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7mm、板厚:4~6mm)、プッシュリベット(適合穴径:8mm、板厚:2.5~4mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:2.5~3.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:3.5~5.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7.8~8.5mm、板厚:5.4~8mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:7mm、板厚:1.5~2.5mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:3.7~4.7mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:1.5~4mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:4.2mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:10mm、板厚:4~5.5mm)、プッシュプルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5~5mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:7mm、板厚:2~7mm)、スクリベット(適合穴径:6.2~7mm、板厚:3~4.5mm)、スクリベット(適合穴径:7mm、板厚:5~6.5mm)、スクリベット(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4~6.4mm)、スクリベット(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8~6.8mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7~1.6mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm)、ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2~10.4mm)、アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4~6.5mm)。国内主要メーカーの使用頻度の高いクリップセット。主に車の内装(内張り、カーペット等)、外装(バンパー、アンダーカバー等)の固定・取り付けに使用するパーツ。板金修理、破損、紛失時に。着脱が容易ですが、無理に取り外すとカーファスナーの破損、車・パーツを傷つける恐れがあります。専用の内装外等の工具をご使用して十分注意して作業してください。
材質(ケース)プラスチックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×203×40総質量(kg)0.6
厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズ エスコ厚口丁番 ステンレス製/ヘアライン EA951HDシリーズエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)穴数8
吊りフック EA987LAシリーズ エスコ吊りフック EA987LAシリーズエスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
小物用壁掛け棚 エスコ小物用壁掛け棚エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4.5×35mm×2本)。
材質棚・ブラケット:ステンレス(SUS304)長さ(mm)320寸法(mm)取付時:110×320高さ(mm)60ねじピッチ(mm)250板厚(mm)14
ドリルプラグ (ボード・ALC) エスコドリルプラグ (ボード・ALC)エスコ
3,980税込4,378
1パック(25本)
翌日出荷
入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。
材質【ねじ】スチール(電気メッキ)全長(mm)37引張強度(kg)8剪断強度(kg)27板厚(mm)【固定】0~9材質(プラグ)亜鉛
8.0-9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本) エスコ8.0-9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(75本)
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-12材質スチールリベット径(Φmm)4板厚(mm)8.0~9.5
結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ結束バンド用 EA475GHシリーズエスコ
1,030税込1,133
1ケース(20個)
翌日出荷から翌々日出荷
サイドバーロック (スチール製) エスコサイドバーロック (スチール製)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
鍵番号違い。自動販売機、ゲーム機器などに。標準は右勝手仕様になります。鍵違いは約3000通りあります。
材質黄銅質量(g)61適合板厚(mm)最大4.5仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)22
ガスバンド用L足 EA440AVシリーズ エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズエスコ
365税込402
1袋(2個)
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)幅(mm)25板厚(mm)2取付穴径(Φmm)4.5長穴(mm)Φ8×15
1060mm アングルカッター(角丸アングル用) エスコ1060mm アングルカッター(角丸アングル用)エスコ
106,900税込117,590
1個
7日以内出荷
仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼全長(mm)1060質量(kg)12切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)アズワン品番64-7865-22