カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(796)
  • KITO(キトー)(221)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • RS PRO(119)
  • Festo(70)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
  • New-Era(ニューエラー)(34)
  • カミイソ産商(30)
  • シグマ光機(27)
  • アズワン(21)
  • CKD(21)
  • 富士変速機(20)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • アラム(15)
  • BOURNS(14)
  • カワムラサイクル(13)
  • KEMET(13)
  • NORGREN(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40-40m」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ40x40mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
16,000税込17,600
1組(10本)
当日出荷
入数10
40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本) エスコ40x40mmx2m アルミアングル(シルバー/つや消/ 5本)エスコ
15,800税込17,380
1組(5本)
翌日出荷
材質アルミニウムシルバー入数5
40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本) エスコ40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)エスコ
12,300税込13,530
1パック(2本)
翌日出荷
入数2本
40mmx36.5m/# 40 研磨布ロール エスコ40mmx36.5m/# 40 研磨布ロールエスコ
9,270税込10,197
1巻
翌日出荷
粒度#40寸法(mm)40×36.5m
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
8,530税込9,383
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ六角穴付ボルトセット[ユニクロ]エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
アンカー抜きビットセット エスコアンカー抜きビットセットエスコ
4,620税込5,082
1セット
翌日出荷
4本組。セット内容:アンカー抜きビット×4本。適合アンカーサイズ W3/8”×40mm・W1/2”×50mm、M10×40mm・M12×50mm。電動ドライバーでアンカーが抜ける(40Vにも対応)。グリップアンカー(本体打ち込み式)専用。 力を掛けるときに便利な六角ボルスター(H8)付き。CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。
シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,700税込11,770
1セット
翌日出荷
セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
18,600税込20,460
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)エスコ
20,300税込22,330
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)頭部形状鍋頭
ワイヤレスカメラ・モニターセット エスコワイヤレスカメラ・モニターセットエスコ
53,800税込59,180
1セット
翌日出荷
200万画素の高画質を実現。防水機能IP65で屋外使用可能です。1台のモニターでカメラ最大4台接続可能。単画面、2分割、4分割表示ができます。カメラが動体検知すると、専用モニターのSDカードへ録画を開始する動体検知サムネイル表示機能搭載。モニターを持ち運びできます。連続稼働時間は2時間。モニターでカメラの撮影範囲を確認しながらカメラ角度を調整できます。センサーライト機能搭載。威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。モーション検知エリアの選択が可能となりました。 選択したエリア内で物体を検知すると録画を開始します。外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です。在宅中は、モニターから通話が可能です。【カメラ】撮影範囲:水平90°垂直48°、白色LED:最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整、最低照度:5Lux以下でIRオン、30Lux以上でIRオフ、人感(熱感)センサー感知範囲 2~6m 水平65° 垂直45°、防水性能:IP65、音声マイク有、スピーカー有、映像圧縮方式:H.264、電源ケーブル長:約4.5m、使用温度環境 カメラ:-10℃~40℃ モニター:0℃~40℃、使用湿度環境:0~85%、材質:アルミニウム。【モニター】視野角 水平45°垂直35°、分割表示:1/2/4、録画ファイル時間:最大10分、プリレコーディング:5秒後、ファイル形式:ASF、最大接続台数:カメラ最大4台まで(呼出ボタン、センサーマットは合計5台まで)、録画方式:連続録画/スケジュール録画/動体検知録画/人感(熱感)センサー、上書き録画有、複数台同時録画:カメラ最大4台まで、使用環境 カメラ:屋外可能 モニター:屋内用、有線LAN:RJ45端子(Wi-Fi接続不可)、スマートフォン対応アプリ:Android 10 以上、iOS13 以上、周波数帯域:2.400GHz ~ 2.4835GHz、データレート:4Mbps、変調方式/通信方式:GFSK/FHSS、記録媒体:SDカード128GB(別売)。
寸法(mm)カメラ:212×82×H98、モニター:255×34× H204ブラック質量(g)カメラ/560、モニター/690電源(カメラ)9V/2000mA、(モニター)5V/2000mA消費電力(mA)カメラ/1800、モニター/最大1050解像度録画:(FHD)1920×1080、(HD)1280×720画素数200万画素照射距離(m)赤外線/10フレームレート10FPS無線距離(m)(到達)200
パイプジョイント エスコパイプジョイントエスコ
10,000税込11,000
1セット(1セット)
翌日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
M5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM5x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:52.3、H:17、D:15.5、L:40、M:0.8
M5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM5x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:0.8
マグネットベースゲージホルダー エスコマグネットベースゲージホルダーエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
50kgf/M6x1.0 マグネット台 エスコ50kgf/M6x1.0 マグネット台エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズエスコ
31,100税込34,210
1台
翌日出荷
寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
DC18V/250mm チェーンソー 充電式 エスコDC18V/250mm チェーンソー 充電式エスコ
30,000税込33,000
1台
翌日出荷
家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
仕様●型番:GKC1825L2-JP●仕様:セット(充電器・バッテリー付)●有効切断長:250mm●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:230×645×210(H)mm●重量:3.1kg●チェーンタイプ:40コマ(タイプ:90PX040EC)●チェーンスピード:約3.5m/s●チェーンバー長:250mm●作業範囲目安(木材):Φ38mm×126本Φ141mm×20本●付属品:バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷から7日以内出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
マシンテーブルクランプ エスコマシンテーブルクランプエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/M10xP1.5)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
ベアリング無し
キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコキャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
ベアリング無し
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
15,600税込17,160
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ40 ねじ部M10×20 全高42.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):160●ベース高さ:13.7●全高:42.5mm●首振り機構(約30°)
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 エスコAC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
100,800税込110,880
1台
翌日出荷
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
100,800税込110,880
1台
翌日出荷
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズエスコ
8,250税込9,075
1セット
4日以内出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用