カテゴリ
- 物流用品(34)
- 作業工具(29)
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(17)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 建築金物(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 測定用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(73)
- KANA(片山チエン)(944)
- コガネイ(827)
- NTN(エヌティーエヌ)(577)
- CKD(427)
- Panasonic(パナソニック)(384)
- 大阪魂(302)
- NACHI(不二越)(255)
- KHK(小原歯車工業)(203)
- ParkerTAIYO(181)
- NSK(日本精工)(173)
- 岩田製作所(167)
- 鹿島化学金属(UKB)(147)
- 旭精工(137)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(137)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](134)
- イマオコーポレーション(131)
- PISCO(ピスコ)(127)
- TRUSCO(122)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「40φ」の検索結果

Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥5,250~税込¥5,775~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]特性強力
M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷エスコ品番EA948BX-1材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)アルミ合金
Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)シートサイズ(mm)70×90掛数(本)1取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
250Vx 40A/Φ20mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-9種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)40遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
Φ170x40mm 紙ボウル(50枚)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA912MB-13質量(g)(1枚あたり)14入数(枚)50寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×40直径(Φcm)17
Φ32 x 40mm 強力マグネット
エスコ¥9,400税込¥10,3401個翌日出荷仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-28材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ32×40質量(g)228使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
8 mm/Φ18x40mm ピラーグリップ(セルフロック型)
エスコ¥265税込¥2921個翌日出荷強く差込むだけで取付できます。仕様セルフロックタイプエスコ品番EA948CE-141材質ポリプロピレン寸法A(mm)40寸法D(mm)8寸法E(mm)28寸法B(mm)18
Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-2B材質ポリエチレン容量(mL)30内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
熱収縮ラバーグリップ
エスコ(32件のレビュー)¥1,300税込¥1,4301個当日出荷120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50![[マグネット付]キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297424-251027-02.jpg)
[マグネット付]キーボックス(可変ダイヤル式)
エスコ¥7,470税込¥8,2171セット翌日出荷4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。材質スチール質量(kg)1.5サイズ(mm)185×90×250(H)数量(個)キーハンガー:20
T-BOLT クランプ
エスコ(8件のレビュー)¥1,480税込¥1,6281個当日出荷から3日以内出荷ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。材質バンド:SUS301 ボルト:スチールバンド幅(mm)19
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個当日出荷エスコ品番EA463HB-49材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)25~40
ペール缶(UN規格適合品)
エスコ¥6,260税込¥6,8861缶翌日出荷天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)色白質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
超強力マグネットフック
エスコ¥2,650~税込¥2,915~1個当日出荷から50日以内出荷ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
40-60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA463HB-51材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)40~60
小物用壁掛け棚(フック付)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷手すりとしても。タッピンねじ付(Φ4×40mm×4本)。材質棚・フック部:ステンレス(SUS304)長さ(mm)500寸法(mm)取付時:135×500高さ(mm)100板厚(mm)14
60mm 瞬 乾 朱 肉
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。油性顔料インク。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ込み式です。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。エスコ品番EA762AD-7寸法(mm)ケース Φ60×21質量(g)35エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)Φ42(40号)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応






















![平ワッシャー[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688535-130313-02.jpg)



![[マグネット付]キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297424-251027-02.jpg)













![[ステンレス製]タオル棚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284666-260624-02.jpg)
![[ステンレス製]タオル掛け(2段式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284657-251023-02.jpg)