カテゴリ

  • テープ(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • コガネイ(34)
  • RS PRO(28)
  • Durbal(23)
  • ロイヤル化成(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • 神東塗料(19)
  • NKCカップリング(19)
  • TOTO(18)
  • SMC(17)
  • SpiceNote(17)
  • エレコム(13)
  • クリスタルアイ(10)
  • G-CRAFT(10)
  • 八興(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40系」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本

    エスコ
    875税込963
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本 エスコ

    330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本

    エスコ
    800税込880
    1本
    翌日出荷
    。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維) エスコ

    50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    再生PET繊維を40%以上使用した布テープです。
    エスコ品番EA944NA-50A材質基材:再生PET繊維(40%以上含む)、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)グリーン購入法適合
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1ケース(10個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ

    エスコ
    2,930税込3,223
    1巻
    翌日出荷
    つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
    仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
  • 強力網戸補修シート EA944MTシリーズ エスコ

    強力網戸補修シート EA944MTシリーズ

    エスコ
    500税込550
    1パック
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    7,930税込8,723
    1箱(10本)
    翌日出荷
    硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ホワイト●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
  • 40x915mm すきま風遮断シート 樹脂タイプ/茶 エスコ

    40x915mm すきま風遮断シート 樹脂タイプ/茶

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:40×915×7(t)mm●仕様:軟質樹脂●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
  • 両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1巻
    翌日出荷
    カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
    仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
  • 個人情報保護用スタンプ EA762AKシリーズ エスコ

    個人情報保護用スタンプ EA762AKシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    封書の安全開封から安心廃棄をスマートに!
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
    仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
    仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 40mmx 2m 波板テープ エスコ

    40mmx 2m 波板テープ

    エスコ
    680税込748
    1巻
    翌日出荷
    耐候性・耐久性に優れた軟質アルミ使用の粘着テープで、曲面のある波板にもピッタリなじみます。ペンキの上塗りができるので、美しい仕上げが可能です。密着用ヘラ付
    仕様●幅(mm):40●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●材質:基材:表面コート処理アルミニウム粘着剤:アクリル系粘着はくり紙/紙ヘラ:ポリエチレン
  • 軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ エスコ

    軟質アルミ箔粘着テープ EA944SEシリーズ

    エスコ
    475税込523
    1巻
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • 300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚 エスコ

    300x200mm 両面粘着シート 水回り用/2枚

    エスコ
    345税込380
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    水回り用。浴室・洗面所など水回りでの小物固定に。水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。
    仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚
  • 330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本

    エスコ
    875税込963
    1本
    翌日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得危険物の類別非危険物
  • 耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ

    耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1箱(20本)
    翌日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    危険物の類別非危険物
  • 転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ エスコ

    転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ エスコ

    ペーパーホルダー(粘着式) EA951FGシリーズ

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
  • 両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1巻
    翌日出荷
    。カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
    仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    126,000税込138,600
    1台(1台)
    翌日出荷
    多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント仕様樹脂ケースセット寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    115,600税込127,160
    1台(1台)
    翌日出荷
    Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース仕様プラスチックケースセット寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
  • 40角用アルミ座金 エスコ

    40角用アルミ座金

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    Uポールを自立させるためのベース板。 Uポール取付用ビス×4本付 1mm厚パッド付