カテゴリ

  • 電気材料(197)
  • 配管・水廻り設備部材(150)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 機構部品(39)
  • 制御機器(34)
  • 作業工具(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 物流用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 安全保護具(12)
  • 建築金物(10)
  • 研磨材(10)
  • 家電(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 農具(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(73)
  • コガネイ(932)
  • BIGM(丸山製作所)(640)
  • Panasonic(パナソニック)(330)
  • KITZ(キッツ)(307)
  • ベン(249)
  • 桑名金属工業(232)
  • リケン(229)
  • 岩崎製作所(223)
  • テンパール工業(198)
  • シロクマ(188)
  • アカギ(184)
  • KHK(小原歯車工業)(180)
  • RS PRO(170)
  • イマオコーポレーション(148)
  • X.A.M(145)
  • ホンダ(127)
  • CKD(124)
  • ParkerTAIYO(123)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40A」の検索結果

637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
350税込385特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(8個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
保護めがね(スモーク) エスコ保護めがね(スモーク)エスコ(7件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,560税込1,716
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
535税込589
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
戸当り エスコ戸当りエスコ
400税込440
1個(2個)
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
[EA340GK-2用] 標準ケーブル エスコ[EA340GK-2用] 標準ケーブルエスコ
50,100税込55,110特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA340GK-11
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
3,720税込4,092特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク・アンティフォグ)エスコ
1,360税込1,496
1個
欠品中
機能99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズエスコ品番EA800AR-90寸法(mm)【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60質量(g)19レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷から翌日出荷
M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
ねじサイズM6×20mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-21寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
保護めがね(クリアー/アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンティフォグ)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコRc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)エスコ
2,760税込3,036特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
2,730税込3,003
1個
当日出荷
機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
3,120税込3,432特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
200税込220
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,320税込1,452
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
電子機器用ビニル電線[KV] エスコ電子機器用ビニル電線[KV]エスコ(2件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)300
8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ8.5mmx 2m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)エスコ
3,980税込4,378
1個
翌日出荷
継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)450全長(m)2エスコ品番EA980SE-91材質鉄(SWRM6)長さ(m)2使用荷重(t)450線径(Φmm)8.5寸法A(mm)40寸法B(mm)11仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)8.5質量(g/m)1333破断荷重1400
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
オープンラウンドアイ エスコオープンラウンドアイエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
種類ラウンドアイ寸法T(mm)2.5
ソフトグリップスクレーパー エスコソフトグリップスクレーパーエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
ハンマーヘッド付。長時間の作業に対応しているチゼルプレート。ソフトグリップで長時間の作業も快適。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
360x610mmデスクカッター(A3/40枚) エスコ360x610mmデスクカッター(A3/40枚)エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
仕様光ってわかるカットラインで、より正確な裁断が可能質量(kg)3.1サイズ360(W)×610(L)×80(H)mm裁断幅(mm)430mm(A3)最大裁断枚数丸刃約40枚繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製ハンガー エスコステンレス製ハンガーエスコ(1件のレビュー)
870税込957
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304種類ウォールフック
保護めがね(超強力曇り止め) エスコ保護めがね(超強力曇り止め)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
IVアースコード(撚線) エスコIVアースコード(撚線)エスコ(4件のレビュー)
825税込908
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
7Φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付) エスコ7Φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AS-51
1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ1.6mm×20m IV電線(単線)エスコ(6件のレビュー)
4,610税込5,071
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KS-240A外径(Φmm)50
2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ2.0mm×20m IV電線(単線)エスコ
5,030税込5,533
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20
#240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
655税込721
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KT-240A外径(Φmm)75
直径200吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径200吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径200寸法H(mm)155適合管外径(Φmm)203
直径150吊バンド(スパイラルダクト管用) エスコ直径150吊バンド(スパイラルダクト管用)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径150寸法H(mm)130適合管外径(Φmm)153
...