カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 物流用品(24)
- 機構部品(24)
- 農具(20)
- 制御機器(16)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 安全保護具(11)
- 作業工具(10)
- 家電(6)
- 電気材料(4)
- 事務用品(4)
- 建築金物(3)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- BIGM(丸山製作所)(460)
- CKD(243)
- KANA(片山チエン)(897)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
- NTN(エヌティーエヌ)(88)
- ParkerTAIYO(154)
- PISCO(ピスコ)(89)
- TRUSCO(98)
- イマオコーポレーション(115)
- コガネイ(936)
- サンドビック(77)
- ナベヤ(98)
- ホンダ(111)
- リスパック(60)
- 協育歯車(69)
- 大阪魂(173)
- 岩田製作所(139)
- 椿本チエイン(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「40b」の検索結果
特価

VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥560~税込¥616~1個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49923073-180219-02.jpg)
[ステンレス製]裁ちばさみ
エスコ¥2,100税込¥2,3101個欠品中刃部に20mmギザ刃付で、薄い布も逃さずにカットします。キャップ付で、安全に収納可能です。日本製。エスコ品番EA540B-30質量(g)119刃長(mm)85本体寸法(mm)210×78×18(H)板厚(mm)3材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥285~税込¥314~1個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷仕様フッ素コートエスコ品番EA540B-25材質ステンレス全長(mm)175刃長(mm)90刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
1/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケット
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BG-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)
[EA840BH-6用]400kgキット
エスコ¥7,740税込¥8,5141セット翌日出荷EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。用途EA840BH-6用。材質鉄フック口開き(mm)23
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,030~税込¥1,133~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個(2個)ほか翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
126mm はさみ・クラフト
エスコ¥1,970税込¥2,1671個翌日出荷手が疲れにくいソフトグリップ。 キャップ付。 コンパクトサイズで切れ味も抜群です。エスコ品番EA540BF-6材質高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上全長(mm)126質量(g)25刃長(mm)30繰り返し・詰め替え対応
160mm はさみ・クラフト(ステンレス製)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷手が疲れにくいソフトグリップ。エスコ品番EA540BF-4材質ステンレス全長(mm)160質量(g)45刃長(mm)40刃形直刃繰り返し・詰め替え対応
195mm はさみ・剪定
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷安全ストッパー付。エスコ品番EA540BC-4質量(g)160仕上ブラック仕上げ切断能力(Φmm)15材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)195×51
3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BC-3材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用真鍮メネジソケット
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BC-6材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)2.9取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク500材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケット
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BG-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム![3/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416515-130509-02.jpg)
3/4インチ メネジソケット[ステンレス]
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-6材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.4取付ねじ3/4inchPT最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
















![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49923073-180219-02.jpg)










![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)


![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)












![3/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416515-130509-02.jpg)