カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(192)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • コガネイ(18)
  • 近藤製作所(17)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(10)
  • TPP(10)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • 澤村電気工業(6)
  • シグマ光機(6)
  • NAKATAKI(5)
  • オーム電機(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • 日研工作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40e0025」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    400税込440
    1個(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • E25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出) エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):95×40×42●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出 エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
  • ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ エスコ

    ねじ無しコネクター(ストレート/薄鋼/ステンレス) EA947SLシリーズ

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌日出荷
    ※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
    仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:7m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    。次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:0.5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カラー:ブラック●ケーブル構造:シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●ケーブル直径:2.8×8.5mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●周波数特性:2000MHz●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps規格CAT8
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • 1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    123,000税込135,300
    1セット
    翌日出荷
    39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
    セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイントケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2全質量(g)6574