カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 照明(6)
  • 防犯用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 作業服(4)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(25,639)
  • Panasonic(パナソニック)(1,775)
  • 黒田精工(960)
  • ODELIC(オーデリック)(634)
  • 三菱電機(595)
  • 東芝ライテック(312)
  • 岩崎電気(267)
  • コイズミ(小泉成器)(240)
  • DAIKO(大光電機)(196)
  • オーム電機(193)
  • ENDO(遠藤照明)(176)
  • ELPA(126)
  • サンワサプライ(118)
  • TRUSCO(100)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(100)
  • アイリスオーヤマ(95)
  • パール金属(87)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40w」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ140V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
4,090税込4,499
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-25B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
8x 80mm 安全環付 カラビナ エスコ8x 80mm 安全環付 カラビナエスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JF-8材質ステンレス(SUS304)質量(g)69種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)150寸法S(mm)8寸法D(mm)8寸法W(mm)40
40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー) エスコ40mm シリンダー南京錠(40mm吊長/同一キー)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-54材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮幅(mm)40寸法H(mm)33寸法D(mm)6.3寸法X(mm)40.6寸法T(mm)13寸法W(mm)40寸法Y(mm)22ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
W40-16T x Rc 1 " タンク取付金具 エスコW40-16T x Rc 1 " タンク取付金具エスコ
7,200税込7,920
1個
当日出荷
エスコ品番EA432SW-3
140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)140エスコ品番EA758ZA-57寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
3行 真鍮ブラシ エスコ3行 真鍮ブラシエスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
全長(mm)240毛丈(mm)10寸法・サイズ(mm)ブラシ:40×80柄:33(W)×120エスコ品番EA109G-3幅(mm)3列55穴径(Φmm)10
フューエルラインクランプセット エスコフューエルラインクランプセットエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA514AE-2全長(mm)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32適合ホース径(Φmm)10まで
40x1500mm 作業用ベルト(OD) エスコ40x1500mm 作業用ベルト(OD)エスコ(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
バックルは、黒ニッケルメッキなので反射しません。
ベルト色OD仕様穴無エスコ品番EA924-46寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500材質(ベルト)ナイロン材質(調節バックル)スチール(黒ニッケルメッキ)
38mmダイス エスコ38mmダイスエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
脚立・足場台クッション(2個) エスコ脚立・足場台クッション(2個)エスコ(1件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
当日出荷
脚立や足場台の接触や転倒による傷つきを軽減します。
材質ポリエチレンエスコ品番EA903AZ-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×108×40
w3/8"x 40mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本 エスコw3/8"x 40mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本エスコ
240税込264
1パック(4本)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LE-40ねじの呼びW3/8
75x40x145mm 電話ホルダー エスコ75x40x145mm 電話ホルダーエスコ
4,260税込4,686
1個
当日出荷
ステンレス製クリップ、Dカン付。 サイドには、ペンの差込めるポケット付。
材質ポリエステル仕様マジックテープ付エスコ品番EA925CD-6ベルト幅(mm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×145関連資料仕様(0.07MB)
234x195x40mm パーツケース(両開き式) エスコ234x195x40mm パーツケース(両開き式)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-64材質コーポリマーブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40外寸(mm)234×195×40内寸(mm)224×150×33仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33
パンチ[1穴] エスコパンチ[1穴]エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
ハンドルロック付。コンパクトに収納できるハンドルロック。単語帳・綴り紐・ゼッケンの穴あけに。1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチ。ゼッケン・タグ穴・フック穴・単語帳・ギフトラッピングのタグなど、様々なシーンで活躍。穿孔能力は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
材質SPCC、PE質量(g)111穴径(Φmm)5.5奥行(mm)穴:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×L109×H82(ロック時H40)穴数1穿孔能力(枚)18繰り返し・詰め替え対応
W 3/8 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-121A
ターボアンカー(ALC用) エスコターボアンカー(ALC用)エスコ
5,900税込6,490
1箱(50本)
翌日出荷
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
戸当り エスコ戸当りエスコ
1,560税込1,716
1ケース(4個)
翌日出荷
材質天然ゴム入数4
200x153x40mm パーツケース(両開き式) エスコ200x153x40mm パーツケース(両開き式)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
横長仕切板は固定式です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外す事も可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-62材質コーポリマーブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×111×33仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×各37×33
W3/8"x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコW3/8"x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
485税込534
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びW3/8材質ステンレスエスコ品番EA945BK-31
200x153x40mm パーツケース(両開き式) エスコ200x153x40mm パーツケース(両開き式)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。 ワンバックルでクイックオープン。 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:6枚エスコ品番EA508KD-60材質コーポリマーブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×120×33仕切板6仕切数(個)(最大)7仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×120×33
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコAC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)エスコ(3件のレビュー)
1,080税込1,188
1パック(2個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52
140mm 取 手(プラスチック製) エスコ140mm 取 手(プラスチック製)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン仕様取付ねじを隠す化粧キャップ付エスコ品番EA948BP-21穴径(Φmm)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×30×40取付ピッチ(mm)140
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) エスコアナログ絶縁抵抗計(4レンジ)エスコ
45,200税込49,720
1個
翌日出荷
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリードエスコ品番EA709BB-1質量(g)420電源単3電池×4本(付属)適合規格JIS C1302: 2018交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%)定格電圧 DC V50/125/250/500測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)100(定格)防塵防水性能IP40交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H)有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)過負荷保護AC 600 V (10s)
40mm 作業用ベルト(ネイビー) エスコ40mm 作業用ベルト(ネイビー)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
バックル部でベルトの長さ調整可能。
エスコ品番EA924-43A寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500材質(調節バックル)スチール
AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコAC100V/400W/25mm 水中ポンプエスコ
58,300税込64,130
1個
翌日出荷
クランプ式タップ(USB type A・C) エスコクランプ式タップ(USB type A・C)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
163mm メタルラック用 フック エスコ163mm メタルラック用 フックエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AJ-56材質スチール(クロムメッキ)質量(g)110耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40フック全長(mm)150適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機エスコ
63,500税込69,850
1個
翌日出荷
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5質量(kg)15.5付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500消費電力(W)1100電源100V/11Aホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
シリンダー南京錠(40mm吊長) エスコシリンダー南京錠(40mm吊長)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)40.6
268x206x40mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ268x206x40mm部品洗浄ざる(ステンレス製)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)40外形寸法(幅W×奥行D)(mm)268×206寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×206×40線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
AC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコAC220V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様220V-40Wエスコ品番EA758ZK-56寸法(mm)Φ35×52
W 1/4 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本) エスコW 1/4 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)エスコ
530税込583
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-108A
1/ 40  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 40 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
仕様15W用エスコ品番EA968CW-40寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
作業灯用交換LED球 エスコ作業灯用交換LED球エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
消費電力45W仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径158×241mm明るさ5500ルーメン
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途洗浄範囲の延長仕様延長ランス材質樹脂質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
シリンダー南京錠(63mm吊長) エスコシリンダー南京錠(63mm吊長)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵2本材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮寸法X(mm)63.5
クランプメーター(デジタル) エスコクランプメーター(デジタル)エスコ
33,000税込36,300
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ95(W)×40(D)×250(H)mm機能導通、ダイオード、ホールド、 最大・最小値表示静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
1/2”sqソケットセット(インチ) エスコ1/2”sqソケットセット(インチ)エスコ
53,100税込58,410
1個
翌日出荷
セット内容17点全長(mm)38/45トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×40(H)mm
40mm 作業用ベルト(ブラック) エスコ40mm 作業用ベルト(ブラック)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
バックル部でベルトの長さ調整可能。
エスコ品番EA924-44A寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500材質(調節バックル)スチール