カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ABB(14)
- BIGM(丸山製作所)(594)
- CKD(11)
- EATON(イートン)(11)
- MAZDA(マツダ)(62)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- RS PRO(18)
- SMC(106)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- ニッサン(15)
- ハンマーキャスター(16)
- ベン(19)
- ホンダ(17)
- ミツビシ(93)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三菱電機(17)
- 井筒製作所(15)
- 南国フレキ工業(17)
- ブランドをもっと見る

六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥240税込¥2641袋(12本)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷用途ミゾ・隙間・穴径等の測定仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製材質ポリカーボネート全長(mm)158測定範囲1/15mm質量(g)5最小目盛0.1mm器差±0.2mm
ゴムキャブタイヤケーブル
エスコ¥51,700税込¥56,8701巻翌々日出荷天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル。撚線。4心(白・黒・赤・緑)。柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます。日本製。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V(3.5mm2×4心)。用途屋内外移動用電気機器電源用公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)16曲げ半径(mm)64以上定格温度(℃)60
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm
結束バンド用ベース 導電性/100個
エスコ¥11,500税込¥12,6501箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら