カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(517)
  • ホンダ(338)
  • SMC(80)
  • アイコ(72)
  • ダイヤトレンド(65)
  • 廣杉計器(63)
  • 浅香工業(20)
  • ニッサン(19)
  • コノエ(18)
  • ハンマーキャスター(18)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • 三木プーリ(16)
  • アズワン(13)
  • 長野計器(13)
  • サンワ[テープ](13)
  • omron(オムロン)(12)
  • 扶桑金属工業(12)
  • Kawasaki(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415m」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製) エスコ

    90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷
    材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木エスコ品番EA650BH-10質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
  • 415mm ポケットチェーン エスコ

    415mm ポケットチェーン

    エスコ
    665税込732
    1個
    当日出荷
    チェーンの先にキーリングとスイベルがついています。 スイベルは突起部分を手前に引き開閉します。
    自然長(mm)480エスコ品番EA916ZL-33材質スチール(ニッケルめっき)幅(mm)5.5質量(g)36内径(Φmm)【キーリング】27.5線径(Φmm)【キーリング】2最大開口(mm)4.5チェーン長(mm)415
  • 作業台(一段) エスコ

    作業台(一段)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミ合金製 縞板天板
  • 415mm/255mm なた エスコ

    415mm/255mm なた

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    生垣、垣根のメンテナンスに
    仕様●刃材質:鍛造炭素鋼●柄材質:スチール●全長:415mm●刃長:255mm
  • 30x415mm 片目片口スパナ(ロング) エスコ

    30x415mm 片目片口スパナ(ロング)

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614SX-30
  • 24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ

    24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)415エスコ品番EA602AK-8呼び寸法(mm)24×30
  • 26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
  • 3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台) エスコ

    3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1個(2個)
    翌日出荷
    仕様調節:10段階材質スチールストローク(mm)約125寸法(mm)195(W)×176(D)×290(H)質量(kg)約3.1(1台あたり)能力(t)3入数2台地上高さ(mm)約290/約415(最低/最高)最大耐荷重(kg)3000
  • 27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    8,780税込9,658
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
  • 移動式クーラー エスコ

    移動式クーラー

    エスコ
    51,800税込56,980
    1台(1台)
    翌日出荷
    付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
    寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)質量(kg)約22電流(A)9.3/9.7電源(V)100消費電力(W)800/945 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3騒音値(dB)約56/57設定温度(℃)16~32冷媒R410A (封入量378g)圧縮機全閉型ロータリー除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
  • 280x415x145mm段差プレート(左コーナー) エスコ

    280x415x145mm段差プレート(左コーナー)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1個
    翌日出荷
    割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。
    材質ダクタイル鋳鉄付属品ユニクロ製連結用ボルト(直径10mm)、 ナット、ワッシャー寸法(mm)280×415×145質量(kg)4.0耐荷重(t)30まで
  • 410x230x15mmまな板(ポリエチレン製) エスコ

    410x230x15mmまな板(ポリエチレン製)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    仕様抗菌仕様材質ポリエチレン寸法(mm)410×230×15(H)mm耐熱温度(℃)90℃
  • 15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品) エスコ

    15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色主なワークパーツ
  • 160x 68x448mm 小動物防除器 エスコ

    160x 68x448mm 小動物防除器

    エスコ
    5,560税込6,116
    1台
    翌日出荷
    付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式。忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い。立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
    仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節)
  • 3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ エスコ

    3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    翌日出荷
    注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-10S●最大:1010mm(3尺3寸)●最小:415mm(1尺4寸)●重量(g):280●目盛:尺相当目盛表示●仕様:1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
  • 結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ

    結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個

    エスコ
    11,700税込12,870
    1箱(100個)
    翌日出荷
    EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
    仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm
  • 結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ

    結束バンド用ベース 導電性/100個

    エスコ
    11,500税込12,650
    1箱(100個)
    翌日出荷
    EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
    仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm
  • Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。