カテゴリ
- 作業工具(23)
- 清掃用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 測定用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 作業服(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(13)
- ホンダ(697)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(659)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(404)
- SMC(314)
- ハンマーキャスター(261)
- Panasonic(パナソニック)(210)
- RS PRO(158)
- TRUSCO(111)
- cotta(95)
- 伊東電機(91)
- アズワン(72)
- 十川ゴム(72)
- 三菱電機(69)
- トヨタ(67)
- ノーブランド(66)
- KITO(キトー)(51)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- 三菱ふそう(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(5)
「420 100」の検索結果
特価

420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷通勤時、勤務中に発電する時代、太陽光発電変換効率17%のパネルを搭載した新しいビジネスバッグ。取り外し可能なソーラーパネルは災害時やアウトドアの時にも活躍でき、ビジネス以外の様々なシーンでご利用いただけます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×100×310●重量(kg):1.1●PC収納部:390(W)×290(H)mm●材質:ナイロン+PU●ポケット:前面/ファスナーポケット、ソーラーパネル収納ポケット メインルーム/ファスナーポケット、オープンポケット×3、メッシュポケット×2、PCポケット、TBポケット 背面/ファスナーポケット、キャリーループ●ソーラーパネルサイズ:370×251mm●電源:9W●最大電流:1.4A(2口合計)●変換率:17%●ソーラーパネル付●キャリーオンできるループ付(幅21cm)●バッテリーとUSBを繋ぐコード付●タブレット収納サイズ:270×200
98x100mm/420ml コップ(プラスティック製/100個)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷エスコ品番EA508AZ-31材質プラスチック容量(mL)420質量(g)11寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×100
241x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚)
エスコ¥3,240税込¥3,5641個当日出荷柔らかく布のような感触。 水にぬれても丈夫、繰返し使用できます。 汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。 40%再生繊維使用。用途工業用厚手クロスエスコ品番EA929AC-10寸法(mm)【ワイパー】216×420
216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥3,170税込¥3,4871箱翌日出荷しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずが出にくい丈夫なワイパーです。仕様ワイパーサイズ:216×420mm色ホワイト入数100枚入り
工業用ワイパー 特厚/100枚/8箱 216×420mm
エスコ¥25,400税込¥27,9401箱(8箱×100枚)翌日出荷青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。布のような感触で、頑丈、繊維くずの出にくいワイパーです。寸法(mm)【ワイパー】216×420色ブルー区分新品
工業用ワイパー 中厚/100枚/8箱 216×420mm
エスコ¥24,100税込¥26,5101箱(8箱×100枚)4日以内出荷水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。寸法(mm)【ワイパー】216×420区分新品
0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製)
エスコ¥38,000税込¥41,8001台当日出荷仕様脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。材質アルミニウム合金段数3踏ざん踏面幅(mm)43型番DXJ-W6908A最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)180収納寸法・高さ(mm)890天板寸法・幅(mm)420天板寸法・奥行(mm)825
工業用ワイパー 216×420mm EA929AC-13シリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥3,040~税込¥3,344~1箱(100枚)ほか翌日出荷布のような感触で吸水性があり、濡れてもばらばらになりません。吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません。寸法(mm)【ワイパー】216×420区分新品タイプ中厚
結束バンド用ベース 導電性/100個
エスコ¥11,500税込¥12,6501箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm
13x100mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥5,510税込¥6,0611本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100質量(g)40口幅(mm)13
100mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥42,400税込¥46,6401個翌日出荷エスコ品番EA613GA-100形状ストレート(打撃)全長(mm)420対辺(mm)100寸法t(mm)28寸法T(mm)48寸法O(mm)24寸法m(mm)98寸法S1(mm)160
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(100個)翌日出荷EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm
20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ
エスコ¥39,400税込¥43,3401個翌日出荷エスコ品番EA723MF-7全長(mm)420種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途冷媒機器最小目盛(N・m)1
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ
エスコ¥30,300税込¥33,3301台翌日出荷から7日以内出荷付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイエコロジー商品省エネ
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ
エスコ¥31,100税込¥34,2101台翌日出荷寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
AC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ
エスコ¥25,000~税込¥27,500~1台翌日出荷調光機能付き面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3色温度(K)5700![M4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798144-260420-02.jpg)
M4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥860税込¥9461袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)2.8引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM4×20
プラスチックねじセット
エスコ¥13,600税込¥14,9601個当日出荷セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)エスコ品番EA945AH材質プラスチック
圧着端子セット
エスコ¥18,100税込¥19,9101セット翌日出荷〈圧着端子内容〉リングスリーブ(小)×300個、リングスリーブ(中)×200個、リングスリーブ(大)×100個圧着ペンチ(リングスリーブ用)242mm付。パーツケーストレー。ケース寸法(mm)447×293×85
スプリングロールピンセット (ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201ケース翌々日出荷セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。材質ステンレス長さ(mm)10(4)、12(4・5)、16(4・5)、20(4・5)、25(4・5)、30(4・5)質量(g)1172(ケース含む)種類スプリングロールピン表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40
820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901個当日出荷Φ50mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。エスコ品番EA506AG-42材質PE質量(kg)4.94タイプスタッキング可有効内寸(mm)758×508×401キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)820×570×428内寸(mm)770×520×411フタなし均等耐荷重(kg)110コンテナ種類メッシュ
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA351NG-1.5材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
60mm スクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷仕様腰の硬さ:硬全長(mm)205質量(g)100刃幅(mm)60刃厚(mm)1.8刃先形状ヘラ Y型 直刃タイプ材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
スクレーパーセット
エスコ¥1,730税込¥1,9031セット4日以内出荷3本組。セット内容:スクレーパー3本、工具袋付(250×100(H)mm)。刃付けがしてありますから、切る作業にも使用できます。 刃とホルダーは一体成型で水洗いできます。 水洗いもできるステンレス刃です。用途かきとる、はがすなどの作業に、汚れの掻き落としや表面磨きに材質工具袋:キャンパス生地寸法(mm)刃幅×全長:25×158・43×158・60×158材質(グリップ)ポリプロピレン刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
42mm スクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷仕様腰の硬さ:硬全長(mm)200質量(g)100刃幅(mm)42刃厚(mm)1.8材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
200W 半田ゴテ
エスコ¥4,600税込¥5,0601個当日出荷仕様ニクロムヒーターエスコ品番EA304HB-200全長(mm)368直径(Φmm)(こて先)18電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)(こて先)420/450容量(W)200
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA628PL-21A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
ドリルセット(HSS)
エスコ¥7,760税込¥8,5361組(15本)当日出荷プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個当日出荷耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
65mm スクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷仕様腰の硬さ:硬全長(mm)200質量(g)100刃幅(mm)65刃厚(mm)1.8材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
90L ダストボックス(キャスター付/グリーン)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。容量(L)90寸法(mm)440×560×795(H)エスコ品番EA995AA-172材質ポリプロピレン質量(kg)4.27色グリーン種類キャスター付内寸(mm)(上部)380(W)×420(D)×685(H)mm、(下部)320(W)×350(D)×685(H)mmフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ






















![M4x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539028-180221-02.jpg)
![M4 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798144-260420-02.jpg)

![[透明]ポリ袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48558084-231110-02.jpg)