カテゴリ

  • 測定用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(231)
  • ハンマーキャスター(79)
  • SMC(62)
  • 三菱電機(49)
  • KITZ(キッツ)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • HIOKI(日置電機)(27)
  • UNISON(ユニソン)(24)
  • Festo(23)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • Canon(18)
  • TOA(17)
  • オーハウス(16)
  • TRUSCO(16)
  • イマオコーポレーション(15)
  • omron(オムロン)(15)
  • 島津製作所(15)
  • オーム電機(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420 d 100」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 エスコ

    420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付

    エスコ
    20,700税込22,770
    1個
    翌日出荷
    通勤時、勤務中に発電する時代、太陽光発電変換効率17%のパネルを搭載した新しいビジネスバッグ。取り外し可能なソーラーパネルは災害時やアウトドアの時にも活躍でき、ビジネス以外の様々なシーンでご利用いただけます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×100×310●重量(kg):1.1●PC収納部:390(W)×290(H)mm●材質:ナイロン+PU●ポケット:前面/ファスナーポケット、ソーラーパネル収納ポケット メインルーム/ファスナーポケット、オープンポケット×3、メッシュポケット×2、PCポケット、TBポケット 背面/ファスナーポケット、キャリーループ●ソーラーパネルサイズ:370×251mm●電源:9W●最大電流:1.4A(2口合計)●変換率:17%●ソーラーパネル付●キャリーオンできるループ付(幅21cm)●バッテリーとUSBを繋ぐコード付●タブレット収納サイズ:270×200
  • 結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ

    結束バンド用ベース 導電性/100個

    エスコ
    11,500税込12,650
    1箱(100個)
    翌日出荷
    EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
    仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mm
  • 結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ

    結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個

    エスコ
    11,700税込12,870
    1箱(100個)
    翌日出荷
    EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
    仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mm
  • AC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ エスコ

    AC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ

    エスコ
    31,900税込35,090
    1台
    翌日出荷
    調光機能付き面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    付属品ACアダプター使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240コード長さ(m)2.3色温度(K)5700
  • 90L ダストボックス(キャスター付/グリーン) エスコ

    90L ダストボックス(キャスター付/グリーン)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。
    容量(L)90グリーン材質ポリプロピレンエスコ品番EA995AA-172寸法(mm)440×560×795(H)質量(kg)4.27種類キャスター付内寸(mm)(上部)380(W)×420(D)×685(H)mm、(下部)320(W)×350(D)×685(H)mmフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    翌日出荷
    付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • 交換用モップ(EA928DT-1用) エスコ

    交換用モップ(EA928DT-1用)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    用途EA928DT-1用替モップエスコ品番EA928DT-1B質量(g)約620寸法(幅W×奥行D)(mm)420×160混率(%)吸水ポリエステル100繰り返し・詰め替え対応
  • ダストボックス (角穴蓋) エスコ

    ダストボックス (角穴蓋)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。
    仕様角穴蓋材質再生PP100%、蓋投入口:PPグリーンマーク認定
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    35,200税込38,720
    1個
    翌日出荷
    付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • ビジネスバッグ エスコ

    ビジネスバッグ

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
  • クランプメーターセット(交流専用・デジタル) エスコ

    クランプメーターセット(交流専用・デジタル)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40
  • M10 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~100
  • デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付

    エスコ
    57,200税込62,920
    1台
    翌日出荷
    仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスア
  • ビジネスバッグ(3WAY) エスコ

    ビジネスバッグ(3WAY)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    15インチまでのノートパソコンを収納可能。外ポケット2個、内ポケット5個、ペン差し。ショルダー掛け、リュックにもなる3WAY多機能ビジネスバッグ。たくさんのポケットでビジネス小物を簡単に整頓して収納。キャリーオンや自立など、できるビジネスマンをサポートします。手提げや肩掛け、自転車通勤にはリュックにもなる便利な仕様。
    材質ポリエスター(600デニール) 裏:ポリエステル(PVC加工)長さ(mm)ショルダーベルト:約900~1440質量(kg)1.05ベルト長さ(mm)リュック:約500~800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×310
  • 折りたたみチェアー エスコ

    折りたたみチェアー

    エスコ
    8,100税込8,910
    1脚
    翌日出荷
    スチールパイプ(粉体塗装)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。
    厚さ(mm)スタッキング:28質量(kg)3.8耐荷重(kg)100張地ビニールシート張り座高(mm)420サイズ(mm)455(W)×437(D)×740(H)折りたたみ寸法(mm)455(W)×63(D)×893(H)脚幅(mm)455グリーンマーク認定
  • 折りたたみチェアー エスコ

    折りたたみチェアー

    エスコ
    9,450税込10,395
    1脚
    翌日出荷
    スチールパイプ(クロームメッキ)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。
    厚さ(mm)スタッキング:28質量(kg)3.8耐荷重(kg)100張地ビニールシート張り座高(mm)420サイズ(mm)455(W)×437(D)×740(H)折りたたみ寸法(mm)455(W)×63(D)×893(H)脚幅(mm)455グリーンマーク認定
  • 300W シーラー エスコ

    300W シーラー

    エスコ
    56,700税込62,370
    1個
    翌日出荷
    ポリエチレン・ポリプロピレン等の【ビニールフィルム】を溶着できます。
    エスコ品番EA305XH質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×420×185シール長さ(mm)350シール幅(mm)1.6機能溶着
  • [充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ

    [充電式]鉛筆けずり アイボリー

    エスコ
    5,700税込6,270
    1台
    翌日出荷
    満充電から300本削れます
    仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2A繰り返し・詰め替え対応
  • リュックサック エスコ

    リュックサック

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    長めのリュックベルトで、大きな体格の人にもしっかりフィットします。ループベルト付(幅22mm)。防滴性に優れています。
    材質ナイロン210D、PUラミネート+TPU+牛革寸法(mm)290×100×420、【PC収納部】290×330質量(kg)0.9ポケット【前面ZIPポケット】メッシュポケット、オープンポケット×2、ペン挿し、キーハーネス、【メインルーム】メッシュファスナーポケット、オープンポケット×2、【ボトルポケット】、【ファスナーポケット】、【左側面ポケット】、【背面】PC収納ルーム、キャリーループ、ベルト収納
  • 導電チェアー エスコ

    導電チェアー

    エスコ
    59,300税込65,230
    1脚
    翌日出荷
    足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    質量(kg)7.6耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H)脚幅(mm)620
  • デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm エスコ

    デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm

    エスコ
    23,900税込26,290
    1台
    翌日出荷
    セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • ビジネスチェアー エスコ

    ビジネスチェアー

    エスコ
    36,200税込39,820
    1脚
    翌日出荷
    ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
    材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品質量(kg)9.8車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×5張地背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)座高(mm)395~500サイズ(mm)420(W)×485(D)×775~880(H)脚幅(mm)535グリーンマーク認定
  • 150mm デジタルノギス エスコ

    150mm デジタルノギス

    エスコ
    9,260税込10,186
    1台
    翌日出荷
    付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書材質SUS420J2相当品質量(g)162測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15最大誤差(mm)±0.03ジョウ長(mm)40防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • [35個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [35個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    52,800税込58,080
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
  • [48個組] 工具セット エスコ

    [48個組] 工具セット

    エスコ
    177,100税込194,810
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
    仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900入組点数48総質量(kg)48.4
  • インクジェットプリンター EA759Xシリーズ エスコ

    インクジェットプリンター EA759Xシリーズ

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
    仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品
  • ダストボックス (プッシュ蓋) エスコ

    ダストボックス (プッシュ蓋)

    エスコ
    5,760税込6,336
    1セット
    翌々日出荷
    多様な施設で使用できます。袋止め付きボディ。内袋を簡単・確実にセットできます。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。塩ビ不使用。
    仕様プッシュ蓋材質再生PP100%、蓋投入口:PP質量(kg)2.3ブルー (もえないゴミ) (分別シール付)容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740投入口サイズ(mm)196×168グリーンマーク認定
  • ツールステーション エスコ

    ツールステーション

    エスコ
    83,100税込91,410
    1台
    翌々日出荷
    前面・背面が識別しやすく、庫内のスペースを有効活用しやすいスタンダードモデル。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用しました。設備などをキズつけることなく作業が行えます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付きです(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイの取り出しが可能な着脱式トレイを採用しました。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。※トレイは手前側のみ引き出せます。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。4輪自在キャスター採用で、前後左右スムーズに移動できストッパー付で安全に作業が行えます。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。さっと取り出せる引出しと固定式のトレイで、大きく重量のあるものから小物類まで、整頓し収納することが可能です。
    仕様トレイ:可動式×2、固定式×2付属品トップマット、仕切板×8寸法(mm)可動式トレイ:510(W)×360(D)×45(H)、固定式トレイ:535(W)×360(D)×45(H)質量(kg)31キャスター(mm)Φ100×51耐荷重(kg)トレイ(可動式):10、トレイ(固定式):15キャスター自在キャスター×4 (ストッパー付)天板耐荷重(kg)140本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×900 (H)
  • ライフベスト(自動膨張式) エスコ

    ライフベスト(自動膨張式)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    4日以内出荷
    膨張式ライフジャケット(水感知機能付き) サスペンダーモデル ハルキーロバーツ社製HR-6Fシングルインジケーター付き充気装置を採用。 国土交通省型式承認品(第5598号) カバーは取り外して洗濯できます。 ボンベ付
    仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約420●浮力:7.5kg以上/24時間(初期浮力約9kg)●膨張方法:水感知の自動膨張、また手動用作動索使用で膨張●材質:420Dポリエステル
  • ライフベスト エスコ

    ライフベスト

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    4日以内出荷
    膨張式ライフジャケット サスペンダーモデル 国土交通省型式承認品(第4747号) ボンベ付
    仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約457●浮力:初期浮力:約10.5kg 24時間浮力:7.5kg以上●膨張方法:手動用作動索を引いた時のみ膨張●材質:420Dポリエステル
  • 電動ヘッジトリマー エスコ

    電動ヘッジトリマー

    エスコ
    20,700税込22,770
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)714質量(kg)2.1電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950
  • ツールステーション エスコ

    ツールステーション

    エスコ
    76,100税込83,710
    1台
    4日以内出荷
    高さ770mmで、より低い位置での作業がしやすい低床モデル。天板の上にケースなどを置くと作業台と高さが揃い、作業性が向上します。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイは取り出しが可能な着脱式。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能。※トレイは手前側のみ引き出せます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用しています。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。重厚感のあるシルバー×ブラックと細部までこだわったフォルム。2段2引出しタイプ。
    付属品トップマット、仕切板×8質量(kg)27キャスター(mm)自在キャスター×4 (ストッパー付)、Φ100×51耐荷重(kg)トレイ:各10天板耐荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:510 ×360 ×45 ×2個 (可動式)本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×770 (H) (キャスター含)
  • ツールステーション (シャッター付き) エスコ

    ツールステーション (シャッター付き)

    エスコ
    108,300税込119,130
    1台
    4日以内出荷
    シャッター付きで施錠ができるため、収納物の管理に最適なハイグレードモデルです。片手でも楽に開閉が可能なスライドシャッターで、工具の取り出しもスムーズに行えます。盗難防止用の鍵付き。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイは取り出しが可能な着脱式。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能。※トレイは手前側のみ引き出せます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用しています。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすいです。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。重厚感のあるシルバー×ブラックと細部までこだわったフォルム。
    仕様トレイ:可動式×3個付属品トップマット、仕切板×8、ダイヤル錠質量(kg)39キャスター(mm)固定:Φ125×30耐荷重(kg)トレイ:各10キャスター自在キャスター×2、固定キャスター×2天板耐荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:478 ×360 ×45キャスター径(Φmm)自在:100×50本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×900 (H) (キャスター含)