カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 物流用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業服(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(268)
  • TRUSCO(57)
  • 日東工業(56)
  • トヨタ(52)
  • ミドリ安全(35)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(32)
  • ハンマーキャスター(24)
  • タカ印(ササガワ)(21)
  • エレコム(16)
  • オーハウス(14)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • ブラスト興業(9)
  • 大阪魂(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • サンワサプライ(8)
  • アズワン(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ナカバヤシ(7)

「420g」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32mm/420g 無反動ハンマー エスコ

    32mm/420g 無反動ハンマー

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570A-13全長(mm)320種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)スチール/ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 32mmx420g 無反動ナイロンハンマー エスコ

    32mmx420g 無反動ナイロンハンマー

    エスコ
    ¥9,210税込¥10,131
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA570A-3全長(mm)320種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • カメラ三脚 エスコ

    カメラ三脚

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個(1個)
    翌日出荷
    付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
    幅(mm)スマホホルダー固定:59~90質量(g)約420段数8全高(mm)約1030取付ねじカメラ:UNC1/4”最低高さ(mm)使用時:約260縮長(mm)約280
  • 単クランプ(ボルト付) エスコ

    単クランプ(ボルト付)

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    当日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28
  • 1.6-6.5mm ワイヤークランプ エスコ

    1.6-6.5mm ワイヤークランプ

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥9,030税込¥9,933
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA988DJ-1質量(g)420使用ロープ径(mm)1.6~6.5引張強度(kN)5.9(590kg)
  • Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/2" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    当日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/2"
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    ¥4,800税込¥5,280
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 危険予知活動ボード(マグネットシート) エスコ

    危険予知活動ボード(マグネットシート)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1枚
    当日出荷
    非粘着 マグネットシート ホワイトボードタイプ マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
    仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365g
  • 脚絆(マジック式) エスコ

    脚絆(マジック式)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1足
    当日出荷
  • ホグリングプライヤー(Δ/ω型用) エスコ

    ホグリングプライヤー(Δ/ω型用)

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1個
    当日出荷
    簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付。フェンス、ネット、ガーランドなどに。袋を締めて固定させるときに便利です。
    仕様【適応リング】EA952BR-21~26、EA952BR-31・32【ワイヤーカッター付】3mmまでエスコ品番EA532XA-13全長(mm)190質量(g)420種類その他プライヤ
  • 200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能) エスコ

    200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,340税込¥3,674
    1丁
    当日出荷
    モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
    材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)17全長(mm)200質量(g)420口幅(mm)30呼び長さ(mm)200
  • Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 3/8" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    当日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80
  • チェーン摩耗測定ゲージ エスコ

    チェーン摩耗測定ゲージ

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1個
    当日出荷
    チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認でき、取替時期をお知らせします。 特殊アタッチ付チェーン及び、K-2アタッチ付チェーンにおいて、アタッチ形状・チェーンサイズにより、干渉して使用できない場合があります。 チェーンのピッチ伸び防止
    仕様●全長:379mm●重量:50g●材質:ステンレス(SUS420J2)●適合チェーン:ローラーチェーン:RS40~RS240BSローラーチェーン:RS08B~RS40Bリーフチェーン(AL・BL):#4~#16小形コンベヤチェーン:RF2040~RF2120
  • 腕カバー(冷感/メッシュタイプ) エスコ

    腕カバー(冷感/メッシュタイプ)

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1双
    当日出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現。 吸汗速乾加工により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。 適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付です。 メッシュタイプ
    仕様●サイズ:フリー●全長:420mm●材質:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●カラー:ブラック×グレー●重量:60g●入数:1双
  • 180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙) エスコ

    180kg/25mmx3.85mベルト荷締機(ラチェット式/橙)

    エスコ
    ¥2,350税込¥2,585
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BB-11A質量(g)約420材質(ベルト)ポリエステルフック全長(mm)80フック口幅(mm)約25
  • 34L バックパック エスコ

    34L バックパック

    エスコ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    翌日出荷
    ファスナーポケット付ウエストベルト チェストハーネス 外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し 大型
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900
  • シューズカバー取付器 エスコ

    シューズカバー取付器

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1セット
    翌日出荷
    手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。
    仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460
  • ドリルセット(HSS) エスコ

    ドリルセット(HSS)

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1組(15本)
    当日出荷
    プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付
    用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコ

    フラッシュライト/LED (強・中・弱)

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1個
    翌日出荷
    最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
    材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯)照射距離(m)456 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • ひっかけクランプ(リングタイプ) エスコ

    ひっかけクランプ(リングタイプ)

    エスコ
    ¥925税込¥1,018
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
    仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g
  • ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ

    ハンドスプレー(泡タイプ)

    エスコ
    ¥3,010税込¥3,311
    1個(1.5L)
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
    仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物
  • ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
  • ハンドスプレー(ロングノズル) エスコ

    ハンドスプレー(ロングノズル)

    エスコ
    ¥1,480~税込¥1,628~
    1個(1L)ほか
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • DC18V 電動グリースガン 充電式 エスコ

    DC18V 電動グリースガン 充電式

    エスコ
    ¥59,800税込¥65,780
    1個
    翌日出荷
    蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
    仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ危険物の類別非危険物
  • Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーレギュレーター

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    翌日出荷
    質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80ねじ径Rc1/4"
  • ボールピンハンマー エスコ

    ボールピンハンマー

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    翌日出荷
    最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
    種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)高炭素鋼主な用途打ち込み作業
  • フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコ

    フラッシュライト/LED (強・中・弱)

    エスコ
    ¥2,980税込¥3,278
    1個
    翌日出荷
    最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
    材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命11時間 (強)、 50時間 (中)、 100時間 (弱、副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)300 (強)、 150 (中)、 30 (弱、副灯)照射距離(m)400 (強)照射方式ツインビーム (2方向)エコロジー商品省エネ
  • ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコ

    ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
    各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
  • キーレンチ(Ball-Hexagon) エスコ

    キーレンチ(Ball-Hexagon)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1セット
    翌日出荷
    9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。
    質量(g)420軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
  • 500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 エスコ

    500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃

    エスコ
    ¥6,010税込¥6,611
    1丁
    翌日出荷
    刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
    仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
  • ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコ

    ホグリングプライヤー(マガジン付)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1セット
    翌日出荷
    素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。 ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。 フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
    仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥6,100税込¥6,710
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ホワイト ひさし/クリア●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ライトブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
  • ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利●強度、耐電性に優れたPC製
  • ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥6,100税込¥6,710
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/ブルー ひさし/グレー●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利
  • ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライト2色) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥6,100税込¥6,710
    1個
    翌日出荷
    内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本体/イエロー ひさし/オレンジ●材質:PC●重量:420g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載●「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利