カテゴリ

  • 清掃用品(14)
  • 作業工具(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 保管用品(5)
  • 塗料(5)
  • 測定用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(1,650)
  • SMC(455)
  • BIGM(丸山製作所)(219)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(179)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • RS PRO(64)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](63)
  • 廣杉計器(63)
  • ニッサン(51)
  • 松永製作所(36)
  • ハンマーキャスター(33)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(30)
  • Gクラフト(28)
  • 東日製作所(27)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • コノエ(22)
  • CKD(21)
  • Optibelt(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420m」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
800x420x1600mm パーテーション(ライトブルー) エスコ800x420x1600mm パーテーション(ライトブルー)エスコ
15,300税込16,830
1台
当日出荷
材質フレーム:スチール粉体塗装カバー:ポリエステル質量(kg)4.2ライトブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1600アズワン品番64-2288-32
420x90mm 腕章(差込式・クリップタイプ/白) エスコ420x90mm 腕章(差込式・クリップタイプ/白)エスコ
799税込879特価
1枚
当日出荷
材質軟質ビニール寸法(mm)420×90アズワン品番65-2309-65
420x90mm 腕章(差込式・クリップタイプ/赤) エスコ420x90mm 腕章(差込式・クリップタイプ/赤)エスコ
799税込879特価
1枚
当日出荷
材質軟質ビニール寸法(mm)420×90アズワン品番65-2309-50
170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱) エスコ170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱)エスコ
9,000税込9,900
1ケース(42パック)
当日出荷
仕様再生紙100%使用した環境配慮商品経済的なエコノミーサイズフィルムパックタイプ寸法(mm)(パック)220×85×68枚数シングル200枚シートサイズ(mm)220×170アズワン品番64-7951-27入数42パック
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
欠品中
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ5.0mm×30m●引張強度:2.15kN●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:黒●重量(g):420アズワン品番65-9269-18
メジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズ エスコメジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズエスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-50●全長:5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):370アズワン品番65-9272-99
420ml  アロンアルファ専用硬化促進剤 エスコ420ml アロンアルファ専用硬化促進剤エスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。
用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
420ml 青ニス除去剤 けがき用 エスコ420ml 青ニス除去剤 けがき用エスコ
1,020税込1,122
1本
翌々日出荷
ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL危険等級アズワン品番65-9310-39危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スプリングロールピンセット (ステンレス製) エスコスプリングロールピンセット (ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1ケース
翌日出荷
セット内容:サイズ(入数):4×10mm(100)、4×12mm(100)、4×16mm(100)、4×20mm(50)、4×25mm(50)、4×30mm(50)、5×12mm(50)、5×16mm(50)、5×20mm(50)、5×25mm(50)、5×30mm(50)。硬度 4×10・4×12・4×16:HRC42~48、4×20・4×25・4×30:HRC27~29、5×12・5×16・5×20・5×25・5×30:HRC27。
材質ステンレス長さ(mm)10(4)、12(4・5)、16(4・5)、20(4・5)、25(4・5)、30(4・5)質量(g)1172(ケース含む)種類スプリングロールピン表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40
500x420x30mm 取付自在板(ベージュ) エスコ500x420x30mm 取付自在板(ベージュ)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
材質ABS寸法(mm)420×30×500ベージュアズワン品番64-2282-76取付穴ピッチ(mm)3.5
420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車 エスコ420x450x970mm/28kg プロパンボンベ用台車エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
ボンベ保持に便利なチェーン付。
仕様プロパンガス用適合10kgボンベにまでエスコ品番EA330FA-10材質アルミ合金質量(kg)4.3車輪径(Φmm)210(エア入り)高さ(mm)970耐荷重(kg)28(均等)荷台寸法(mm)240×300
0.42x2030mm x10m 制電性ビニールシート エスコ0.42x2030mm x10m 制電性ビニールシートエスコ
39,600税込43,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-37A形状ビニールカーテン
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
2,840税込3,124
1本
翌々日出荷
溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級アズワン品番65-9310-59危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製) エスコ0.60-0.91m/420mm 足場台(アルミ製)エスコ
38,000税込41,800
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43仕様脚の長さを調整できます。かがまずに立ったまま伸縮できます。材質アルミニウム合金段数3型番DXJ-W6908Aアズワン品番65-2239-10収納寸法・幅(mm)540収納寸法・奥行(mm)180収納寸法・高さ(mm)890天板寸法・幅(mm)420天板寸法・奥行(mm)825
420ml 路面標識専用プライマー エスコ420ml 路面標識専用プライマーエスコ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
アスファルトやコンクリート面に設置する場合にご使用下さい。より強力に接着できます。
材質トルエン仕様1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)エスコ品番EA983BB-10容量(mL)420タイプスプレー含有量(%)(トルエン)65~75
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱアズワン品番65-9310-63危険物の類別非危険物
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97
420x210x340mm 電工バケツ エスコ420x210x340mm 電工バケツエスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
仕様ショルダーベルト・中にエフトロン底板付エスコ品番EA925CE-9材質ポリエステル寸法(mm)420×210×340(H)タイプ底補強ポケット数19(内側:12個、外側:7個)
スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコスパッター付着防止剤 EA920WAシリーズエスコ
1,440税込1,584
1本
翌日出荷
溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可アズワン品番65-9310-57危険物の類別非危険物
420x600x50mm段差プレート エスコ420x600x50mm段差プレートエスコ(1件のレビュー)
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
10t車まで乗り入れ可能 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。
材質再生ゴム付属品連結ボルト寸法(mm)50×420×600質量(kg)12耐荷重(t)10まで
Φ88x13.5mm/M8雌ネジ/420N マグネット(2個) エスコΦ88x13.5mm/M8雌ネジ/420N マグネット(2個)エスコ
22,000税込24,200
1個(2個)
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ88×13.5使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM8
0.42x2030mm x20m 制電性ビニールシート エスコ0.42x2030mm x20m 制電性ビニールシートエスコ
73,200税込80,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-38A形状ビニールカーテン
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個エスコ
11,700税込12,870
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mmアズワン品番65-9259-98
420x205x250mmツールバッグ エスコ420x205x250mmツールバッグエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
仕様機能性抜群な収納ポケット ツールに最適なポケットとホルダーが大小26ヵ所質量(kg)1.325サイズ420(W)×205(D)×250(H)mm材質(本体)ポリエステル(600デニール)
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用) エスコ420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)エスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)付属品鍵2本付エスコ品番EA956VG-40材質スチール寸法(mm)420×70×450(H)質量(kg)11電源単3電池4本(付属)方式【開錠】プッシュボタン式取付穴数4
420x70x2000-2700mmメッシュパーテーション エスコ420x70x2000-2700mmメッシュパーテーションエスコ
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
天井にポールを突っ張らせることで部屋の仕切りや、小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、 塩ビ被覆鋼管、スチールワイヤー寸法(mm)420×70×2000/2700(H)耐荷重(kg)パネル1個あたり:約10kg、フック1個あたり:約1kg
420x420x160mm 農業用箕(うぐいす色) エスコ420x420x160mm 農業用箕(うぐいす色)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
サイドまで平らなので、中味が入れやすく、作業の効率アップに。 軽くて丈夫、洗ってもすぐに乾きます。
用途穀物の運搬、落ち葉清掃、遺跡発掘などに寸法(mm)420×420×160エスコ品番EA928AD-56材質ポリエチレンうぐいす
[550x425x200mm内]万能防水ケース エスコ[550x425x200mm内]万能防水ケースエスコ
60,800税込66,880
1個
翌日出荷
仕様ウレタンありエスコ品番EA657-160質量(kg)6.4ブラック外寸法・幅(mm)616外寸法・高さ(mm)220(H)外寸法・奥行(mm)493IP等級67
420x198x160mm 導電工具函 エスコ420x198x160mm 導電工具函エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様中皿付エスコ品番EA506E-15質量(kg)1.5材質(本体)ポリプロピレン(ファイバーカーボン入)外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)198
Φ42mm/20mm厚 断熱エルボ エスコΦ42mm/20mm厚 断熱エルボエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
材質EPDMゴム厚さ(mm)20内径(Φmm)42適合温度(℃)70~80
デジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付 エスコデジタル絶縁抵抗計 ワイヤレスアダプタ付エスコ
57,200税込62,920
1台
翌日出荷
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420/600V(精度/±2.3%rdg.±8dgt)●直流電圧測定:4.2/42/420/600V(精度/±1.3rdg)●低抵抗測定:10/100/1000Ω(精度/±3%rdg.±2dgt)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含む)●付属品:スイッチ付きリードセット×1、携帯用ケース×1、ワイヤレスアアズワン品番65-9272-47
420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付 エスコ420x100x310mm ビジネスバッグ 太陽光パネル付エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
通勤時、勤務中に発電する時代、太陽光発電変換効率17%のパネルを搭載した新しいビジネスバッグ。取り外し可能なソーラーパネルは災害時やアウトドアの時にも活躍でき、ビジネス以外の様々なシーンでご利用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×100×310●重量(kg):1.1●PC収納部:390(W)×290(H)mm●材質:ナイロン+PU●ポケット:前面/ファスナーポケット、ソーラーパネル収納ポケット メインルーム/ファスナーポケット、オープンポケット×3、メッシュポケット×2、PCポケット、TBポケット 背面/ファスナーポケット、キャリーループ●ソーラーパネルサイズ:370×251mm●電源:9W●最大電流:1.4A(2口合計)●変換率:17%●ソーラーパネル付●キャリーオンできるループ付(幅21cm)●バッテリーとUSBを繋ぐコード付●タブレット収納サイズ:270×200アズワン品番65-5659-53
142x363x180mm/200枚 強力型パンチ エスコ142x363x180mm/200枚 強力型パンチエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様穴奥行:12mm寸法(mm)142(W)×363(D)×180(H)質量(kg)2.62穴径(Φmm)6穿孔能力(枚)200穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組) エスコ425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組)エスコ
9,810税込10,791
1個
翌日出荷
先端幅を調整板で調整可能です。 先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業全長(mm)1520先端幅(mm)290~425仕様21本爪エスコ品番EA650RB-3材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木質量(kg/本)1先端長(mm)400
ポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズ エスコポリエチレンロープ(三つ打ち EA628MTシリーズエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
37,900税込41,690
1個
翌日出荷
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。モードの切替方法:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする。
付属品充電器、ACアダプター、ねじ×2本材質本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート質量(g)196光源LED球使用電池リチウムイオン電池照射モード強、中、弱、点滅 (デフォルト) 強のみ 強、中、弱充電時間(時間)3.5耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ55×192明るさ(Lm)強:700 中:300 弱:40防水性IPX4照射距離(m)強:420 中:268 弱:102照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)強:1.25 中:3.5 弱:24 点滅:2.5
[EA897K-31用] フレキシブルダクト エスコ[EA897K-31用] フレキシブルダクトエスコ
45,500税込50,050
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ420×5mアズワン品番64-2274-14
800x420x1600mm パーテーション EA954EAシリーズ エスコ800x420x1600mm パーテーション EA954EAシリーズエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
アジャスター付、連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます、パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます、芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。<汎用性に優れた高さ1600mm>内側への視線をさえぎり、独立性の高い空間をつくります。<任意の角度で連結可能>付属の連結パーツを使い、上下2ヵ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。
吸水土のう 30枚 420×300mm エスコ吸水土のう 30枚 420×300mmエスコ
51,900税込57,090
1パック(30枚)
翌日出荷
2~3回の再利用ができます積み上げた時に滑りにくく、強靭です。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています
用途家屋、店舗、車庫等の浸水防止 地下道、地階への流入防止 工事現場などへの流入防止材質麻(吸水材/無毒性高吸水ポリマー)寸法(mm)420×300質量(kg)吸水前/200g・吸水後/8アズワン品番65-2319-35
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら