B 61 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-61種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
54x89mm[425-680] サービスミラーエスコ翌日出荷
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)425~680ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-2材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍
ペダル開閉式ダストボックスエスコ翌日出荷
蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まるペダル式ゴミ箱です。手前に引き出しやすい背面キャスター付。袋止め付。塩ビ不使用。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.8色白容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×425×480
425x509x309mm キャビネット(深型)エスコ翌日出荷
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×309付属品転倒防止バンド、鍵2本エスコ品番EA954HL-2材質ポリプロピレン(本体)、アルミ(引き出しのリベット部)、スチール(レール部)質量(kg)3.98色(本体)ブラック、(扉)ホワイト高さ(mm)309棚段数1収納サイズA4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×450×255鍵鍵付グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×309引出し耐荷重(kg)20
パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズエスコ翌日出荷
ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1500●耐荷重(kg):8●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン●重量:1.4kg●移動に便利なキャスター付アズワン品番65-9327-42
ツールボックスエスコ翌日出荷
IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×40(H)mm。キャリーハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。小型で使いやすいサイズ感。ブロッククッション付の小型BOX。電動工具を機能的に保管。
ポリバケツエスコ翌日出荷
入数:4個。30cm幅のモップをそのままつけ洗いできます。モップ洗いにもおすすめなワイドタイプです。床につかず雑巾をかけられます。塩ビ不使用。水を注ぐ際に便利な取っ手。
材質ポリプロピレン質量(g)776容量(L)17サイズ(mm)425×270×290
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤ストップバルブ・プラグ付エスコ品番EA122BK-2全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7適合コンプレッサ出力(kW)0.75エア量(L/min)80
パーツトレー (ESD重ね置型)エスコ翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂質量(g)942容量(L)10耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
パーツトレー (ESD重ね置型)エスコ翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
パーツトレー (重ね置型)エスコ翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン質量(g)751容量(L)10耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
B130 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-130種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)425寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズエスコ翌日出荷
ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1,500●耐荷重(kg):16(1本あたり8)●材質:スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン●重量:2.3kg●キャスター:自在×4●収納目安:Yシャツ/24着 ジャケット/18着●移動に便利なキャスター付アズワン品番65-9327-43
425x1520mm レーキ(樹脂製/5本組)エスコ翌日出荷
先端幅を調整板で調整可能です。
先端が樹脂製の為軽量です。
用途落ち葉やゴミ、除草後の集草作業全長(mm)1520先端幅(mm)290~425仕様21本爪エスコ品番EA650RB-3材質先端:樹脂(PP)、柄:天然木質量(kg/本)1先端長(mm)400
ツールボックスエスコ翌日出荷
IP54準拠防塵・防水。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ブロッククッション。クッション:425×305×60(H)mm(外形)。ブロックサイズ:20×20×41(H)mm。アルミワイドハンドル。サイドグリップ。Φ6mmロックホール。トップカバーパーツ収納。ワイドハンドルで持ち運びも快適。チェストBOXとの組み合わせに最適。パーツも工具も機能的に収納。
洗濯ハンガーエスコ翌日出荷
下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます!ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線質量(g)約1200サイズ(mm)使用時:870(W)×400(D)×425(H) 収納時:400(W)×95(D)×460(H)ピンチ数52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個)
エンジンクリーナー(270mmノズル・プラグ付)エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
ノズル長(mm)270ノズル口径(Φmm)3仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブエスコ品番EA122BK-1全長(mm)425材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7取付ねじワンタッチプラグ適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12エア量(L/min)80
O型ハンドル(鏡面)エスコ当日出荷から翌日出荷
鏡面磨き仕上げ
無機抗菌剤・塗装(木部表面)
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
パーツトレー (重ね置型)エスコ8日以内出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン質量(g)911容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178