カテゴリ

  • 塗料(6)
  • 機構部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(374)
  • ダイヤトレンド(62)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • ホンダ(45)
  • 日研工作所(44)
  • AFAM(アファム)(38)
  • 東海キャスター(36)
  • カンダ[厨房用品](36)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
  • イスカル(32)
  • CKD(30)
  • 中央精機(24)
  • BIG DAISHOWA(19)
  • 三菱電機(19)
  • KANA(片山チエン)(18)
  • サンドビック(18)
  • EBM(江部松商事)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「42c」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5本組 耐熱耐候マーカーセット エスコ

    5本組 耐熱耐候マーカーセット

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA942CD特性耐熱、耐候
  • 400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ

    400ml 道路線引用スプレー(黄)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
  • 400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ

    400ml 道路線引スプレー(白/6本)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
  • 転造ねじ用防食シール剤 エスコ

    転造ねじ用防食シール剤

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    内容量(g)500(ハケ付缶)危険物の類別非危険物
  • デジタル最高最低温度・湿度・気圧計 エスコ

    デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

    エスコ
    64,000税込70,400
    1個
    翌日出荷
    サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度、気圧
  • 刷毛洗い液 エスコ

    刷毛洗い液

    エスコ(2件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
    用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • 温度・湿度計 エスコ

    温度・湿度計

    エスコ
    5,300税込5,830
    1個
    翌日出荷
    バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
    エスコ品番EA742CA-3A測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH質量(g)135(電池含む)電源単4電池×1本精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー分解能(℃)1機能最大最小温湿度表示サンプリング周期毎10秒電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)設置方式卓上・壁掛け温度表示方式デジタル・アナログバーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH分解能(%RH)1
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    70,200税込77,220
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • M42x4.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M42x4.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    53,400税込58,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-42C
  • 0.38mm 替 芯(EA765MG-42B用/赤/10本) エスコ

    0.38mm 替 芯(EA765MG-42B用/赤/10本)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    適合EA765MG-41B、MG-42B用替芯エスコ品番EA765MG-42Cインク色先端ボール径(mm)0.38入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット) エスコ

    420ml [油性]ニススプレー(ウォルナット)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌々日出荷
    一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
    用途木工品、木製品、建物の木部等にエスコ品番EA942CH-44ウォルナット主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
  • 420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク) エスコ

    420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌々日出荷
    一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
    用途木工品、木製品、建物の木部等にエスコ品番EA942CH-46ライトオーク主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
  • 420ml [油性]ニススプレー(クリアー) エスコ

    420ml [油性]ニススプレー(クリアー)

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    翌々日出荷
    一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。 着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。 摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。 ガス抜きキャップ付。
    用途木工品、木製品、建物の木部等にエスコ品番EA942CH-41クリアー主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
  • [細字]油性耐熱耐候マーカーセット エスコ

    [細字]油性耐熱耐候マーカーセット

    エスコ
    8,130税込8,943
    1本(10本)
    翌日出荷
    シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
    用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。線幅(mm)1~1.5入数(本)10
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    21,500税込23,650
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • 保護めがね(ライトブルー) エスコ

    保護めがね(ライトブルー)

    エスコ(10件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800C-41寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色ライトブルー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・屋内外用) エスコ

    保護めがね(クリアー・屋内外用)

    エスコ(2件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800C-42寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    610税込671
    1個
    当日出荷
    つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
    エスコ品番EA800C-40A寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    99.9%UVカット。曇り止めレンズ。キズ防止コーティング。
    エスコ品番EA800C-70寸法(mm)【めがね】A:142、B:153、C:68、D:42×68レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 18mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    18mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638KA-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)157種類シンブル寸法a(mm)18寸法C(mm)42寸法l(mm)65
  • Φ225x 85mm 洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    Φ225x 85mm 洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA992C-42材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ225×85質量(g)310穴サイズ(mm)2.2
  • 200x200mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ

    200x200mm [高輝度蓄光式]避難口標識

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-32材質PETステッカー寸法(mm)200×200取付方式ステッカー
  • 120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ

    120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。
    仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-31材質PETステッカー寸法(mm)120×120取付方式ステッカー
  • G  1" /100mbar バルブキャップ エスコ

    G 1" /100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42寸法APF1
  • G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/4"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42寸法APF3/4
  • 25 -45mm  ステップブロックセット エスコ

    25 -45mm ステップブロックセット

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-14セット内容ブロックサイズ1と4の2点セット(下段:1、上段:4)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)1050ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)25(min)、45(max)寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック4)30寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック4)70寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック4)24
  • 45 -65mm  ステップブロックセット エスコ

    45 -65mm ステップブロックセット

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637DC-15セット内容ブロックサイズ1と5の2点セット(下段:1、上段:5)材質焼入鋼、耐磨耗仕上質量(g)1350ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)45(min)、65(max)寸法A1(mm)(ブロック1)60、(ブロック5)30寸法B1(mm)(ブロック1)80、(ブロック5)70寸法C1(mm)(ブロック1)42、(ブロック5)44