カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(31)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • Igus(イグス)(14)
  • UDトラックス(13)
  • ミツビシ(9)
  • ホームテイスト(9)
  • ダイハツ(7)
  • トヨタ(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • SIEMENS(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • アズワン(4)
  • TOA(4)
  • カシムラ(4)
  • Kawasaki(4)
  • 下村工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-097」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/オレンジ) エスコ

    45x33x97mm マグネットフック(スイング型/オレンジ)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)14.5全長(mm)96質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)45×60口幅(mm)24フック線径(Φmm)4.5
  • 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/ブルー) エスコ

    45x33x97mm マグネットフック(スイング型/ブルー)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)14.5全長(mm)96質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)45×60口幅(mm)24フック線径(Φmm)4.5
  • 45x33x97mmマグネットフック(スイング型・ホワイト エスコ

    45x33x97mmマグネットフック(スイング型・ホワイト

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)14.5全長(mm)96質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)45×60口幅(mm)24フック線径(Φmm)4.5
  • 45x33x97mm マグネットフック(スイング型/グリーン) エスコ

    45x33x97mm マグネットフック(スイング型/グリーン)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂(再生樹脂40%配合)、異方性フェライト磁石、フック:スチール厚さ(mm)14.5全長(mm)96質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)45×60口幅(mm)24フック線径(Φmm)4.5
  • タル木止めクランプⅡ型(自在) エスコ

    タル木止めクランプⅡ型(自在)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:自在(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:410g●たる木のサイズ:45mm以下
  • タル木止めクランプⅡ型(直交) エスコ

    タル木止めクランプⅡ型(直交)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:直交(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下
  • タル木止めクランプⅡ型(平行) エスコ

    タル木止めクランプⅡ型(平行)

    エスコ(1件のレビュー)
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:平行(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下
  • 輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ

    輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

    エスコ
    25,000税込27,500
    1台
    翌日出荷
    専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
  • 輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ

    輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

    エスコ
    34,000税込37,400
    1台
    翌日出荷
    。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
    仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
  • 輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ

    輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

    エスコ
    62,000税込68,200
    1台
    翌日出荷
    専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
    仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
    仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
  • [EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント エスコ

    [EA813PA-4・5・18・19用] スミ打ちアタッチメント

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    壁際のメタルホールの取り付けや、電線管の固定に最適です。
    仕様●適合品番:EA813PA-4、-5、-18、-19用●全長:97mm●センターハイト:13mm●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●取付角度:8方向(45°きざみ)●ねじ締め能力:万能ビス・米松:Φ3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●重量:290g