カテゴリ

  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三木プーリ(81)
  • KANA(片山チエン)(67)
  • TURN(49)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • ニッセイ(17)
  • エスロン(17)
  • TRUSCO(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • スバル(14)
  • オカトー(14)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • ヨコズナクリエーション(13)
  • ホームテイスト(13)
  • 三菱電機(11)
  • CAPTAIN STAG(11)
  • オカ(11)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(9)
  • 椿本チエイン(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-120」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアーストッパー エスコドアーストッパーエスコ
800税込880
1個
当日出荷
保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ保護めがね(スモーク・アンティフォグ)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
629x129x50mm パーツケース エスコ629x129x50mm パーツケースエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
仕様仕切り板3枚エスコ品番EA508MD-29材質ポリプロピレン寸法(mm)629×129×50クリア外寸(mm)629×129×50内寸(mm)620×120×45仕切板3仕切数(個)4仕切りあり
195x155x100mm 腰 袋 エスコ195x155x100mm 腰 袋エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVCエスコ品番EA925A-1寸法(mm)150×100×195(H)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×185ベルト通し幅(mm)80
[マグネット・角度目盛付]アルミレベル エスコ[マグネット・角度目盛付]アルミレベルエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126