カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全用品(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- トヨタ(237)
- ダイハツ(35)
- 三菱ふそう(24)
- 関西通信電線(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- スバル(9)
- 日研工作所(6)
- ムサシ(6)
- BIG DAISHOWA(5)
- 片桐医科工業(5)
- 内田洋行(4)
- SMC(4)
- ミツビシ(4)
- いすゞ自動車(4)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 日野自動車(3)
- 岡本[靴下](3)
- MSTコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
「470-90」の検索結果

平ワッシャーセット(鉄/クロメート)
エスコ(1件のレビュー)¥4,100税込¥4,5101セット当日出荷エスコ品番EA949WHセット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個材質鉄種類平ワッシャー表面処理クロメート
ステンレス平ワッシャーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
470×355mm マグネットサインボード
エスコ¥4,200税込¥4,6201枚翌日出荷A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。ほとんどのコーンに使用可能です。中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。仕様●サイズ:470×355mm●穴径:上段/90mm 下段/225mm●仕様:A3縦●材質:PVC●色:白●用途:カラーコーン設置標識●入数:1枚
電気工事用工具セット(57点)
エスコ¥42,000税込¥46,2001セット翌日出荷ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
500x600mm 凸面ミラー(角型・電柱用/アクリル製)
エスコ¥72,500税込¥79,7501個翌日出荷国土交通省認定品です。用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に付属品電柱用金具、締め付け金具×2本エスコ品番EA724ZY-16材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状角型寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:6.9、電柱用金具:5.4取付場所電柱(屋外・屋内)取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)曲率半径3000R
グローブバルブ 青銅製 EA470CAシリーズ
エスコ¥9,860税込¥10,8461個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下)/1.6、飽和蒸気/0.98
500x600mm 凸面ミラー(角型・壁面用/アクリル製)
エスコ¥68,400税込¥75,2401個翌日出荷国土交通省認定品です。付属品壁面取付金具エスコ品番EA724ZY-6材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂形状角型寸法(mm)本体:500×600、ミラー:470×570、フード:1000×90(H)質量(kg)本体:6.9、壁面金具:3.7取付場所壁面(屋外・屋内)取付け方法壁面取付専用曲率半径3000R
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付
エスコ1個取扱停止中ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
掃除用具セット
エスコ¥7,260税込¥7,9861セット翌日出荷セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
転倒防止プレート EA979Dシリーズ
エスコ¥3,680税込¥4,0481セット翌々日出荷仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ