カテゴリ
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(2)
- FUJIOH(富士工業)(4)
- goot(太洋電機産業)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- UK(三宝)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- エフケイシステム(2)
- エレコム(1)
- オキナ(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ナビス(アズワン)(2)
- バンドー化学(1)
- パール金属(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- 不二貿易(1)
- ブランドをもっと見る
「480h100」の検索結果
特価

(60L) 冷凍庫
エスコ¥38,900税込¥42,7901台翌日出荷トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) 温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
220/480mm 電線リール ブレーキ付
エスコ¥22,200税込¥24,4201台翌日出荷積み重ね可能(ジョイントパイプ装着)。モツれず、カラまず、スムーズな引き出しで作業ラクラク!。ブレーキ付。速度調整ボルトで、回転スピードを自由に調整!仕様●型番:E-9122S●リール径(mm):480●リール内径(mm):Φ220×150(H)●重量(kg):4.5●適応電線(例):IV:5.5mm2(300m)VVF:1.6・2.0・2.6mm(2心・3心100m)●フレームサイズ:300×560×220mm●付属品:電線押え金具、ジョイントパイプ(2ケ)
AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ
エスコ¥27,100税込¥29,8101個翌日出荷4本ローラー。オートシャットオフ機能付。詰まり防止機能付。内部ガイドと詰まり防止ガード内蔵で、フィルム詰まりを防止します。仕様●メーカー:アコ・ブランズ・ジャパン●型番:GLMA3400JF-2W●仕様(最大):A3●最大ラミネート:幅(mm)/320厚(mm)/0.7●ウォームアップ時間:約120秒●ラミネート速度:480~500mm/分(50/60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1200W●サイズ:465(W)×120(D)×100(H)mm●重量:3.25kg●対応フィルム厚:100ミクロン