カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- XP POWER(16)
- ケリー電気産業(5)
- PSテクノサービス(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TDKラムダ(1)
- JTC(1)
- INFINEON(1)
- TRACO POWER(1)
- MEAN WELL(1)
- RS PRO(1)
- FUJITA35(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「48v25w」の検索結果
特価

AC100-200V/30-450Ah 自動充電器
エスコ¥87,100税込¥95,8101台翌日出荷つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m