カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- TRACO POWER(38)
- i-PRO(13)
- STMicro(7)
- シャープ(5)
- LITTELFUSE(5)
- BELKIN(ベルキン)(4)
- XP POWER(4)
- 東西電気産業(3)
- INFINEON(3)
- StarTech.com(3)
- ELPA(2)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 旭光電機工業(2)
- VISHAY(2)
- TRENDnet(2)
- onsemi(2)
- ブランドをもっと見る
「48v2w」の検索結果

パネル球(10個) EA758ZAシリーズ
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱(10個)翌日出荷仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●口金:E12ベース●サイズ:Φ13×33mm●入数:10個
小パネル球(10個) 9Sピン EA758ZAシリーズ
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱(10個)翌日出荷操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
AC100V/ 50W 電球 黒
エスコ¥31,200税込¥34,3201台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ
エスコ¥39,500税込¥43,4501台翌日出荷硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品落下防止ワイヤー全長(mm)422.5質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)5電源電圧(V)100入力プラグポッキンプラグ色温度5000設置場所屋内・屋外兼用光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LED
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m
エスコ¥40,500税込¥44,5501台翌日出荷バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ