カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SKF(日本エスケイエフ)(21)
- KC(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SMC(2)
- Kawasaki(2)
- カクダイ(1)
- 日清食品(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 三菱ふそう(1)
- PMC(1)
- BINDER(ビンダー)(1)
- アブス(1)
「492-052」の検索結果

(45L) 冷蔵庫
エスコ¥23,600税込¥25,9601台当日出荷コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PS質量(kg)17扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)472外寸法・高さ(mm)492扉枚数(枚)1外寸法・奥行(mm)450定格内容積(L)45