カテゴリ

  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 2GB(1)
ブランド
  • エスコ
  • SanDisk(サンディスク)(4)
  • エレコム(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(77)
  • bitstrong(2)
  • ブロードウォッチ(218)
  • 塚本無線(88)
  • SecuSTATION(75)
  • 廣杉計器(62)
  • CKD(39)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • コガネイ(37)
  • ツヨロン(藤井電工)(31)
  • StarTech.com(28)
  • TRUSCO(26)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(19)
  • マルツエレック(18)
  • マザーツール(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4TB」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプタップ(TPTシリーズ) エスコパイプタップ(TPTシリーズ)エスコ
12,400税込13,640
1本
翌日出荷
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
3/8”sqソケットレンチセット エスコ3/8”sqソケットレンチセットエスコ
207,600税込228,360
1個
翌日出荷
セット商品数39点差込角(inch)3/8ラチェットハンドル193mmトレー寸法(mm)350×350×32(H)mm
タブレット エスコタブレットエスコ
31,500税込34,650
1台
翌日出荷
◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320材質プラスチック、ガラス質量(g)295寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197解像度1280×800使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0Gバッテリー容量(mAh)4080記憶容量(GB)メモリ:2端子Type-C 3.5mm画面サイズ8 "OSAndroid12画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万BluetoothBuetooth(R)5.0Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/acストレージ32GB