カテゴリ

  • 作業工具(34)
  • 電動工具(15)
  • 整備工具・収納(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • タンガロイ(170)
  • YAMAHA(ヤマハ)(84)
  • マキタ(58)
  • イトーキ(55)
  • SMC(49)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • ノーブランド(41)
  • CKD(38)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(37)
  • 三菱電機(36)
  • ミルウォーキーツール(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • RS PRO(20)
  • 渡辺電機工業(19)
  • nexperia(16)
  • DiodesZetex(16)
  • 京セラ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用) エスコ

    24V/70W 半田ごてのみ(EA304AH用)

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AH-1
  • スクレーパー替刃 エスコ

    スクレーパー替刃

    エスコ(15件のレビュー)
    960税込1,056
    1パック(10枚)
    当日出荷
    スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
  • スクレーパー エスコ

    スクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,110税込2,321
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    50-125mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
    エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
  • 120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ

    120-146mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    欠品中
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
  • 100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ

    100-120mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
  • 39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚) エスコ

    39mm スクレーパー替刃(ステンレス製/10枚)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA524AH-2材質(刃)ステンレス
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    18,700税込20,570
    1組
    翌々日出荷
    23本組。12ポイント。15°タイプ。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32全長(mm)127~426
  • [EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ

    [EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー

    エスコ
    16,100税込17,710
    1本
    翌日出荷
    EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。
    仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型
  • ピンチオフプライヤー エスコ

    ピンチオフプライヤー

    エスコ
    2,700税込2,970
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。
    材質アルミ合金全長(mm)155180250適合ホース径(Φmm)小:11~19 中:22~42 大:22~60
  • ビット止めボール・スプリングセット エスコ

    ビット止めボール・スプリングセット

    エスコ(1件のレビュー)
    50税込55
    1個
    翌日出荷
    EA564AH-1、-2Aの補修用パーツ:ビット止め止めボール・スプリングセット。
    エスコ品番EA564AH-2B種類ビット止ボール&スプリングセット商品構成セット品
  • [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式) エスコ

    [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】 ・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません ・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現! ・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! ・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 ・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。
    仕様<ドライバー>・六角シャンク 1/4"・全長 95mm・送り角 6°・ラチェット式・左右切替式・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<ビット>・六角シャンク 1/4"・(+)#2×(-)6mm・200mm・51g・マグネット付・錆に強い無電解ニッケル表面処理セット内容・ドライバーハンドル(電工型)、[+ -]ドライバービット商品構成単品
  • ドライバーハンドル (ラチェット式・電工型) エスコ

    ドライバーハンドル (ラチェット式・電工型)

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌々日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。
    全長(mm)95送り角度(°)6シャンク径(inch)六角:1/4”
  • オイルフォルターレンチ エスコ

    オイルフォルターレンチ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
    ハンドル長さ(mm)162
  • [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:2.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコ

    ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
    仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
  • [+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    1,330税込1,463
    1セット
    翌日出荷
    。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
  • [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:5.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    180°スイベルハンドル。アジャスト型。オイルフィルターの取り外しに!
    材質スプリングスチール質量(g)360
  • ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコ

    ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
    仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
  • [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    855税込941
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
  • [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    805税込886
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:1.5mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • [+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:300mm●ビット:(+)#2×(-)6mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式) エスコ

    T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)

    エスコ
    4,190税込4,609
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564AH-12Aセット内容ヘクスローブビット:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(T6のみイジリ止なし)種類セット品商品構成セット品
  • [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    855税込941
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
  • [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    855税込941
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T7●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    855税込941
    1セット
    翌日出荷
    。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:T27●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • [+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [+-]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
  • [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    855税込941
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
  • [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
  • [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ エスコ

    [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ

    エスコ
    810税込891
    1セット
    翌日出荷
    ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
    仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●ビット:4.0mm●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットはマグネット付
  • スタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) エスコ

    スタビードライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:6点。セット内容:スタビラチェットドライバー×1、(+)ショートビット×4、(-)ショートビット×1、ビットホルダー×1。【スタビラチェットドライバー】・対応サイズ:六角対辺6.35mm、片頭ビット長19mm以上、・ギア数:72(送り角度:5°)、・ラチェットハンドル:57m、・左右切替式・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構・切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)・マグネット付。【(+)ショートビット】・サイズ:#1・#2・#3、※#2(2本)、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”、・手動ドライバー用超短ビット・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。【(-)ショートビット】・先端(幅×厚み):6.0×0.8mm、・全長:19mm、・六角シャンク:1/4”、・手動ドライバー用超短ビット・溝付きで指先の滑りを防止し、ビットの着脱簡単。ビットホルダー付き。
  • ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) エスコ

    ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)

    エスコ
    895税込985
    1セット
    翌日出荷
    マグネット付き。
    仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125
  • [EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ

    [EA304AH,-AN用]半田吸取器

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65消費電力70W入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
  • [14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ

    [14.4V/18V/36V用] 充電器

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
    仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
  • [充電式]LED作業灯セット エスコ

    [充電式]LED作業灯セット

    エスコ
    61,700税込67,870
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
    エコロジー商品省エネ
  • プラスチックねじセット エスコ

    プラスチックねじセット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷
    セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
    エスコ品番EA945AH材質プラスチック
  • 100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式 エスコ

    100mm/18.0V ディスクグラインダー 充電式

    エスコ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    ※砥石は別売です。※ 最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー) コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現 コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能 ブラシレスモーター
    仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS18V-10SC4●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→75%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:4500~9000回転/分●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:358×110(H)mm●重量:2.8kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●材質:ポリアミド樹脂(PA)●付属品:キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップアズワン品番67-4720-56
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    83,200税込91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • バッテリー&充電器セット DC18.0V エスコ

    バッテリー&充電器セット DC18.0V

    エスコ
    41,700税込45,870
    1セット
    翌日出荷
    バッテリー&充電器セット