カテゴリ

  • 作業工具(78)
  • 切削工具(14)
  • 保管用品(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(375)
  • 三菱(144)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • Qlight(65)
  • 渡辺電機工業(34)
  • CKD(32)
  • KITO(キトー)(29)
  • SHIMANO(シマノ)(29)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • コイズミ(小泉成器)(11)
  • イチネンTASCO(10)
  • 鹿島化学金属(UKB)(10)
  • RS PRO(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • 協育歯車(7)
  • マクセル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ba」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパー替刃 エスコスクレーパー替刃エスコ(15件のレビュー)
465税込512
1パック(10枚)
当日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)エスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-10セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
酸素用プラグ (4~5mm) エスコ酸素用プラグ (4~5mm)エスコ
770税込847
1個
翌日出荷
用途中間用エスコ品番EA300BA-1材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
ブラインドリベット(皿頭) エスコブラインドリベット(皿頭)エスコ
550税込605
1袋(60本)
翌日出荷
アルミフランジ。スチールシャフト。皿頭。
材質アルミ
41x 55x153mm キャビネット引出し エスコ41x 55x153mm キャビネット引出しエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×135×35適合キャビネットEA661BA-1、BB-1、BC-4
コンテナ(23L・52L) エスココンテナ(23L・52L)エスコ
3,660税込4,026
1個ほか
翌日出荷
シンプルな小物収納ケースです。側面に持ち手を施しています。屋内・屋外問わず使えます。別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。A4サイズ(EA506MD-1、-1BA)と合わせて使用できます。
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
8,560税込9,416
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
1/2sqx17mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx17mm ディープインパクトソケットエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-17全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30寸法H1(mm)17寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
64x279x155mm キャビネット引出し エスコ64x279x155mm キャビネット引出しエスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-40材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×155×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×135×57適合キャビネットEA661BA-4、BB-3
1/2インチ メネジソケット[黄銅] エスコ1/2インチ メネジソケット[黄銅]エスコ
8,620税込9,482
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/2inchPT適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-4使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
[1列8段] パーツキャビネット エスコ[1列8段] パーツキャビネットエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BA-4寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)279×155×64段数1列8段有効内寸法・間口(mm)275有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)57
1/2インチ 三方ボールバルブ エスコ1/2インチ 三方ボールバルブエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470BA-4材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69接続方式ねじ込み形接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
3/8"sq ラチェットハンドル エスコ3/8"sq ラチェットハンドルエスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BA-4
5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
スナップリングプライヤー エスコスナップリングプライヤーエスコ(1件のレビュー)
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕上研磨仕上げタイプストレート
雌ねじプラグ(アルミ製) エスコ雌ねじプラグ(アルミ製)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
形状プラグ
銅管ソケット エスコ銅管ソケットエスコ
2,020税込2,222
1パック(5個)
翌日出荷
銅管継手 ストレート
材質形状ソケット寸法(mm)12.7質量(g)6
M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M18/5本組 スクリューエキストラクターエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
エスコ品番EA584BA-1
ガラススクレーパー(ソフトグリップ) エスコガラススクレーパー(ソフトグリップ)エスコ
825税込908
1個
当日出荷
エスコ品番EA524BA
バックル付収納ケース エスコバックル付収納ケースエスコ
11,600税込12,760
1セット(2個)
翌日出荷
移動に便利なキャスター対応。別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。外れにくいアップロック式。バンドがかけられる溝付き。頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。
工業用ワイパー(クリーンルーム用) エスコ工業用ワイパー(クリーンルーム用)エスコ
22,500税込24,750
1箱(30パック)
翌日出荷
不織布のシートはプラスチック不使用。
材質リヨセル+レーヨン枚数100サイズ(mm)250×250
ハンドル付収納ケース エスコハンドル付収納ケースエスコ
16,500税込18,150
1セット(6個)
翌日出荷
持ち運びに便利なハンドルが付いた収納ボックスです。様々な物を自由に収納できます。移動に便利なコロ付きです。押入れやクローゼットから取り出したり、持ち運んだりしやすいのが特徴です。フタは片側開きで、写真の角度までくるとピタっと止まります。フタを開けた状態で収納物の出し入れができるのでとても便利です。底部にコロが付いているので、掃除や模様替えの時の移動がラクにできて便利です。また、コロの向きを変えることもできるのも嬉しいポイントです。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。同サイズで積み重ねが可能。フタの四隅に溝があるので、積み重ねてもぐらつきにくい構造です。
80x130mm 交換用ミラー エスコ80x130mm 交換用ミラーエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724BA-21
ホグリングステンレス製 エスコホグリングステンレス製エスコ
860税込946
1個(80個)
翌日出荷
ステンレススチール製。
用途金網やフェンスの取り付け、補修に。質量(g)80先端先丸内寸(mm)かしめ:5.5口幅(mm)15.5線径(mm)2
バックル付収納ケース エスコバックル付収納ケースエスコ
20,700税込22,770
1セット(8個)
翌日出荷
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!中身が一目で分かるクリアタイプ。クローゼットの収納におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。持ち手があるので手に持って移動させる際もラクラクです。アウトドアやDIY、衣替えの際にご活用ください。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけられる溝が付いています。引っ越し時や移動時に便利です。別売のキャスターを取り付ければ移動が便利になります。積み重ね可能。
5g 多用途型造形補修剤(クリアー) エスコ5g 多用途型造形補修剤(クリアー)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
1・11/16"片目片口スパナ(強力型) エスコ1・11/16"片目片口スパナ(強力型)エスコ
38,500税込42,350
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA614BA-23
10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠) エスコ10mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)エスコ
4,450税込4,895
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)10ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
バッテリーターミナルスプレッダー&クリーナー エスコバッテリーターミナルスプレッダー&クリーナーエスコ
3,350税込3,685
1本
翌日出荷
バッテリーターミナルを広げ綺麗にします。
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコAC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
5g 多用途型造形補修剤(白色) エスコ5g 多用途型造形補修剤(白色)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
M3-M24/6本組 スクリューエキストラクター エスコM3-M24/6本組 スクリューエキストラクターエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA584BA-2
5/8"  片目片口スパナ(ロングサイズ) エスコ5/8" 片目片口スパナ(ロングサイズ)エスコ
3,590税込3,949
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614BA-7
22mmx1/2sq インパクトソケット エスコ22mmx1/2sq インパクトソケットエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
差込角(inch)1/2対辺(mm)22適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-22全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30
19mmx1/2sq インパクトソケット エスコ19mmx1/2sq インパクトソケットエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
差込角(inch)1/2対辺(mm)19適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-19全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)13外径(Φmm)28.2寸法D1(mm)28.2寸法D2(mm)30
1/2sqx28mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx28mm ディープインパクトソケットエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-28全長(mm)85質量(g)390寸法L(mm)85対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)28寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
1インチ [4倍R]シュー エスコ1インチ [4倍R]シューエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-8B
3/4インチ [4倍R]シュー エスコ3/4インチ [4倍R]シューエスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA276G-6B
1/2sqx125mm インパクト エクステンションバー エスコ1/2sqx125mm インパクト エクステンションバーエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)125適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DA-125寸法L(mm)125寸法D(mm)30