カテゴリ

  • 作業工具(149)
  • 切削工具(84)
  • 測定用品(71)
  • 梱包用品(58)
  • 機構部品(57)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 防犯用品(35)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 物流用品(23)
  • 整備工具・収納(23)
  • 溶接用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 家電(10)
  • 研磨材(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 日用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 事務用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 手袋(6)
  • 建築金物(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • SMC(8,874)
  • ニッサン(3,118)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,745)
  • BIGM(丸山製作所)(2,511)
  • MAZDA(マツダ)(2,394)
  • ホンダ(2,233)
  • 理研計器(1,907)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,175)
  • KITO(キトー)(960)
  • IKO(日本トムソン)(932)
  • トヨタ(721)
  • Festo(559)
  • NSK(日本精工)(489)
  • CKD(474)
  • イトーキ(405)
  • メディアカバーマーケット(392)
  • Panasonic(パナソニック)(314)
  • イスカル(290)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4c」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4C リレー用 ソケット エスコ

    4C リレー用 ソケット

    エスコ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
  • F型プラグ(4C/防水) エスコ

    F型プラグ(4C/防水)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    屋外用 RoHS対応品 防水性を高めたF型コネクター 4K・8K対応
    仕様●仕様:4Cケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型プラグ用アルミリング(4C用入) エスコ

    F型プラグ用アルミリング(4C用入)

    エスコ
    555税込611
    1パック(5個)
    翌日出荷
    RoHS対応品
    仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド型プラグ[4Cケーブル用] エスコ

    シールド型プラグ[4Cケーブル用]

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    種類関連商品エスコ品番EA940P-36
  • AC100V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    AC100V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-21Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)22.5/25.5(50Hz)、19/21.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • DC 24V/4c/10A 汎用リレー エスコ

    DC 24V/4c/10A 汎用リレー

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-23Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)69接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
  • F型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個) エスコ

    F型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    種類コネクタ仕様丸型エスコ品番EA940P-44形状ストレート質量(g)20適合ケーブル4Cケーブル用結合方式ねじコネクタタイプF型
  • DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵) エスコ

    DC 24V/4c/ 3A[LED付]汎用リレー(ダイオード内蔵)

    エスコ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    種類パワーリレー接点構成4cエスコ品番EA940MP-43Hコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)3接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
  • [EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント エスコ

    [EA864C-4/-5用] 天井アタッチメント

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×194
  • [EA864C-4/-5用] バイス エスコ

    [EA864C-4/-5用] バイス

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    材質L金具:金属、バックプレート:樹脂質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×125適合寸法(mm)ポール径:Φ40~80、角柱:40~90
  • LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W エスコ

    LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W

    エスコ
    14,800税込16,280
    1台
    翌日出荷
    ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
    付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)104×103.5×195(H)質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14コード長さ(m)3光源チップオンボード型LED球×1灯使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内光束(Lm)800取付径(Φmm)40~80対応消費電流14W調光率(%)20(点灯)電球の種類LED検知エリア立体型(最長部10m)エコロジー商品省エネ
  • 防錆袋(鉄用) エスコ

    防錆袋(鉄用)

    エスコ(3件のレビュー)
    980税込1,078
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • [4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ

    [4極4芯] 受話器用カールコード(白)

    エスコ(6件のレビュー)
    735税込809
    1個
    当日出荷
    電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
    仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
  • [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ

    [単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台

    エスコ
    12,400税込13,640
    1組(2台)
    当日出荷
    電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
    仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向け
  • LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコ

    LEDセンサーライト・非常灯(充電式)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
    電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間エコロジー商品省エネ
  • 受話器用カールコード(ストレート結線) エスコ

    受話器用カールコード(ストレート結線)

    エスコ(2件のレビュー)
    790税込869
    1個
    当日出荷
    仕様4極4芯伸長(m)2(収縮時:0.3)
  • 2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ

    2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)

    エスコ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
    付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
  • 溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ

    溶接作業不燃シート(ハトメ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
    用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 70x100mm ポリ袋(チャック付/200枚) エスコ

    70x100mm ポリ袋(チャック付/200枚)

    エスコ
    460税込506
    1束(200枚)
    当日出荷
    入数(枚)200
  • 120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ

    120x170mm ポリ袋(チャック付/100枚)

    エスコ
    460税込506
    1束(100枚)
    当日出荷
    入数(枚)100
  • 100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ

    100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1袋(50枚)
    当日出荷
    入数(枚)50ガゼット(mm)30
  • 熊よけベル エスコ

    熊よけベル

    エスコ
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    遠くまで音が届く真鍮鋳物製。消音できるので、電車やバスの乗車もOK。
    材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)50×45×175質量(g)115カラビナ開口幅(mm)12
  • 140x200mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ

    140x200mm ポリ袋(チャック付/100枚)

    エスコ
    640税込704
    1束(100枚)
    当日出荷
    入数(枚)100
  • 85x 60x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ

    85x 60x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)

    エスコ
    510税込561
    1枚(100枚)
    当日出荷
    質量(g)0.93入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80
  • 140x100x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ

    140x100x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)

    エスコ
    765税込842
    1枚(100枚)
    当日出荷
    質量(g)2.15入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80
  • 120x 85x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ

    120x 85x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)

    エスコ
    645税込710
    1枚(100枚)
    当日出荷
    質量(g)1.64入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80
  • 丸ダイス エスコ

    丸ダイス

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    メートル細目。
    材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 340x480mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ

    340x480mm ポリ袋(チャック付/100枚)

    エスコ
    2,890税込3,179
    1束(100枚)
    当日出荷
    入数(枚)100
  • 45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 エスコ

    45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1台
    翌日出荷
    「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブル
  • 70x 50x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ

    70x 50x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)

    エスコ
    470税込517
    1枚(100枚)
    当日出荷
    質量(g)0.7入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80
  • 280x400mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ

    280x400mm ポリ袋(チャック付/100枚)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1束(100枚)
    翌日出荷
    入数(枚)100
  • DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,520税込2,772
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)113エスコ品番EA984CM-1
  • モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯) エスコ

    モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯)

    エスコ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
    仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-1
  • 70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ

    70x 50mm ポリ袋(チャック付/100枚)

    エスコ
    425税込468
    1個(100枚)
    当日出荷
    開口部とチャック部にガイドラインが設けられ、開けやすく、また閉めやすくなっています。
    エスコ品番EA944CH-70入数(枚)100
  • 60x 85mm ポリ袋(チャック付/300枚) エスコ

    60x 85mm ポリ袋(チャック付/300枚)

    エスコ
    585税込644
    1束(300枚)
    当日出荷
    入数(枚)300
  • 240x170x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ

    240x170x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1枚(100枚)
    欠品中
    質量(g)5.49入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80
  • 340x240x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ

    340x240x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)

    エスコ
    2,690税込2,959
    1枚(100枚)
    翌日出荷
    質量(g)10.34入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80
  • 200x140x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚) エスコ

    200x140x0.06mm ジッパー付保存袋(100枚)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1枚(100枚)
    翌日出荷
    質量(g)3.92入数(枚)100使用温度範囲(℃)5~80
...
4ct特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4ct