カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(358)
- CKD(114)
- SMC(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- ニッタ(16)
- Festo(15)
- ALBA(アルバ)(10)
- StarTech.com(7)
- 三興マテリアルサプライ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- KSフィルター(6)
- エレコム(5)
- 酒井製作所(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- マイクロソフト(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- ケルヒャー(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「4c8 r1」の検索結果

雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥899税込¥9891個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷ネジを締めやすく加工されたニップルです。内ネジと内ネジの配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。仕様●ねじ径(R):1/4"×1/4"●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●内径(mm):8●全長(mm):28●六角対辺(mm):14●RoHS指令相当品アズワン品番65-9246-91RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応