カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • 水本機械製作所(7)
  • STE(エス・ティー・イー)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 鈴木ブロンズ継手(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • SMC(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • ニチフ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 山田照明(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-17l」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
  • M4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M4×30、R:52.3、H:17、D:15.5、L:30、M:0.7
  • 給油器用アダプター エスコ

    給油器用アダプター

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個(1個)
    翌日出荷
    給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。
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
"4d-17l" エスコ 【通販モノタロウ】