カテゴリ
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(16)
- NEC(11)
- CKD(10)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- KSフィルター(5)
- イスカル(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- NOK(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- イチネンTASCO(2)
- ハーティング(2)
- Kordz(2)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
「4d-p16」の検索結果

ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥50,980税込¥56,0781セット当日出荷組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
フック (ステンレス製)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4