カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • 日本製線(21)
  • オーム電機(19)
  • 渡辺電機工業(19)
  • イスカル(11)
  • VISHAY(11)
  • PGA(8)
  • ESTERA(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 東芝(7)
  • TRUSCO(7)
  • NTB(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • DMM.com(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • ビュートン(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SIGMA(シグマ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dg」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [屋内用]階段滑り止め材 エスコ

    [屋内用]階段滑り止め材

    エスコ
    8,370税込9,207
    1本(14本)
    翌日出荷
    すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。
    長さ(mm)670幅(mm)39厚さ(mm)4.1入数(本)14
  • PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ

    PZ 1x30mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-1種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコ

    PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-2種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1/2sqx12mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx12mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-12全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)12外径(Φmm)19.5寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)12寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
  • 1/2sqx28mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx28mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-28全長(mm)85質量(g)390寸法L(mm)85対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)28寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
  • 15mm ワイヤー入ウォーターホース エスコ

    15mm ワイヤー入ウォーターホース

    エスコ
    39,800税込43,780
    1巻
    翌日出荷
    減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
    内径(Φmm)15外径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.6材質柔質ポリ塩化ビニール透明使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
  • 1/2sqx26mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx26mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
  • 1/2sqx10mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx10mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
  • 1/2sqx13mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx13mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-13全長(mm)80質量(g)162寸法L(mm)80対辺(mm)13外径(Φmm)20.7寸法D1(mm)20.7寸法D2(mm)25寸法H1(mm)13寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    用途EA814DG-13,-14用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク200W用ガード寸法(mm)384×194質量(g)640
  • 保護カバー エスコ

    保護カバー

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    翌日出荷
    用途EA814DG-11,-12用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード寸法(mm)303×174質量(g)494
  • R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 1/8"x 6mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-4
  • タケノコ型ソケット エスコ

    タケノコ型ソケット

    エスコ
    4,370税込4,807
    1袋(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
  • 3.3x9.4mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    3.3x9.4mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-4
  • 3/8インチ ラチェットハンドル エスコ

    3/8インチ ラチェットハンドル

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • フック&ピックセット エスコ

    フック&ピックセット

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    4日以内出荷
    セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。
    用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに