カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- DMM.make(9)
- DMM.com(8)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- NOK(3)
- パナソニックコネクト(2)
- SMC(1)
- ケナメタル(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 大阪魂(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「4dg50」の検索結果
特価

15mm ワイヤー入ウォーターホース
エスコ¥39,800税込¥43,7801巻翌日出荷減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。材質柔質ポリ塩化ビニール色透明使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)22破壊圧力(MPa)3.5使用流体水/油/粉体主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性