カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(196)
  • omron(オムロン)(74)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(53)
  • TDT(田野井)(48)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(32)
  • 4D SYSTEMS(27)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15)
  • ENGINEER(エンジニア)(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • brembo(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(9)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(9)
  • KITO(キトー)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 日機(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ds」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品) エスコ

    セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)

    エスコ
    46,000税込50,600
    1セット
    翌日出荷
    パテ状。オールシーズン対応、作業性に優れたスーパー補修剤。耐熱性に優れており、熱のかかる箇所の補修に最適です。低温環境でも粘度が変わりにくく、作業性に安定しています。耐薬品性にも優れています。垂直面に塗っても垂れ落ちません。薬品タンク、薬品が通る配管等の補修及び予防保全に、低温環境での補修、蒸気配管等の高温箇所の補修に。
    材質エポキシ樹脂濃灰色内容量(g)500(セット)耐熱温度(℃)250 (連続使用温度は200)可使時間(分)45(25℃)硬化時間(時間)6(25℃)危険物の類別非危険物
  • 530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付) エスコ

    530x366x325mm/51.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    コンテナ(EA506AA-14D)とフタ(EA506AA-14DF)のセットです。 フタ取外し可能。積み重ね可能。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-14DS材質PP寸法(mm)(蓋)530×366×18質量(g)本体:2170、ふた:455内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×314外寸法・幅(mm)5300外寸法・高さ(mm)3250外寸法・奥行(mm)3660スタッキング
  • R 1/2”x300mm 両ねじニップル エスコ

    R 1/2”x300mm 両ねじニップル

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469DS-4
  • 380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚) エスコ

    380x480x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)

    エスコ
    32,200税込35,420
    1個
    翌日出荷
    自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
    用途油用対応オイルエスコ品番EA929DS-4材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×4吸収量(L)125(100枚当たり)
  • 1/2- プラグ(雌ねじ) エスコ

    1/2- プラグ(雌ねじ)

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA462DS-4
  • M12x36mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M12x36mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-4材質S45C寸法A(mm)36表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)19寸法CM12
  • G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DS-4種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • 1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ

    1/2インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-4径(Φmm)15(タケノコ)穴径(Φmm)9寸法L(mm)77.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)35寸法T(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DS-4D材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DS-4C材質ウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-4B材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス) エスコ

    M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    5日以内出荷
    ねじ径M4長さ(mm)6エスコ品番EA949DS-4