カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッサン(14)
  • スバル(10)
  • SMC(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • キョーリン(5)
  • ミヤコ自動車(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • 近藤製作所(3)
  • Vesrah(3)
  • KSフィルター(3)
  • オーム電機(2)
  • フジトク(2)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • KTC(1)
  • セキスイ(1)
  • SONY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4fe1」の検索結果

特価
本日6月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ[EA759GA-80C用] カメラケースエスコ
2,400税込2,640
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C
19 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ19 mmx1インチ リヤーホイルナットソケットエスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
差込角(inch)1対辺(mm)19適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-19全長(mm)72質量(g)705外径(Φmm)43寸法D1(mm)43寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5
ブレーキブリーダーホース エスコブレーキブリーダーホースエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
1WAYバルブ付(逆流防止)。ブレーキフルード交換作業でブレーキペダルがリリースされているとき、キャリパーやシリンダー内にエアーが戻らない様に、バルブで維持するので1人での作業を可能にします。透明ホースの為、気泡があるとよく見えます。
質量(g)19材質(ホース)ビニール【先端】ゴムホース寸法(mm)7×5.5×610危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーキット エスコブレーキブリーダーキットエスコ
2,000税込2,200
1セット
翌日出荷
ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です。ホイールシリンダー、マスターシリンダーどちらの作業も1人で行えます。
材質【ボトル・継手】プラスチック質量(g)【総質量】45材質(ホース)ビニールホース長さ(mm)140×2本、440×1本危険物の類別非危険物