カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- 手袋(115)
- 作業工具(99)
- 測定用品(98)
- 配管・水廻り設備部材(94)
- 切削工具(68)
- 機構部品(66)
- 科学研究・開発用品(40)
- クリーンルーム用品(39)
- 空調・照明・電設資材(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- 農業・園芸資材(23)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 研磨材(20)
- 物流用品(19)
- 事務用品(19)
- 電気材料(16)
- 家電(16)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 保管用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 溶接用品(8)
- 清掃用品(8)
- 救急・衛生(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 梱包用品(6)
- 防犯用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 医療(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 空圧工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 建築金物(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(85)
- SMC(4,043)
- ホンダ(3,552)
- MAZDA(マツダ)(2,536)
- BIGM(丸山製作所)(2,364)
- ニッサン(2,273)
- オカムラ(岡村製作所)(2,055)
- スズキ(1,441)
- YAMAHA(ヤマハ)(766)
- Festo(667)
- メディアカバーマーケット(640)
- CKD(627)
- RS PRO(447)
- 永田製作所(434)
- トヨタ(341)
- 麻場(294)
- TRUSCO(275)
- 大阪魂(269)
- IDEC(和泉電気)(255)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(2)
「4g」の検索結果
特価

粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g
エスコ¥4,760税込¥5,2361個翌日出荷粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
粉末アルミろう ロウ4g/フラックス6g
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
手袋・インナー(綿シームレス)
エスコ¥145税込¥1601パック(2枚)当日出荷綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。用途手袋の下ばきに。手荒れ防止に。仕様●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ![[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663865-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。 ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。用途食品加工・機械工業・自動車関連業等エスコ品番EA354GJ-2厚さ(mm)0.7質量(g)40機能耐切創性色(手首部)ライトブルー耐切創性X/F
天然ゴムコーティング手袋
エスコ(1件のレビュー)¥335~税込¥369~1個ほか当日出荷から翌日出荷天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止しています。用途屋内清掃・軽作業、園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などに色パープル厚さ(mm)1.1
3/4"NH クイックコネクターセット
エスコ¥960税込¥1,0561パック当日出荷ワンタッチでの接続と分離が可能になります。セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm)材質ポリマー樹脂ねじサイズ3/4"NH![[XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664048-170413-02.jpg)
[XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高強度のステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。 柔らかい使用感で、作業性にも優れています。 縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。 丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使用できます。 EU規格CEEN388耐切創レベル5。用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時にエスコ品番EA354GJ-3厚さ(mm)0.7質量(g)44機能耐切創性色(手首部)ブラック耐切創性X/F
3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)
エスコ¥320税込¥3521個当日出荷アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。形状プラグエスコ品番EA124GC-2A材質ポリマー樹脂寸法(Φ×mm)32×39ねじサイズ3/4”NHメス![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)
[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041パック(10双)当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13![[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709689-210510-02.jpg)
[L]手袋・耐油(ニトリルゴム)
エスコ(1件のレビュー)¥640税込¥7041双当日出荷用途お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.4色ブルーサイズL質量(g)41入数(双)1全長(cm)29手のひらまわり(cm)22.5アズワン品番64-7841-46![[LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662894-170413-02.jpg)
[LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル)
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業エスコ品番EA354GE-8質量(g)174
3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
100x130mm/750-2160mm 点検ミラー(伸縮/SUS製)
エスコ¥11,500税込¥12,6501本当日出荷仕様ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。質量(g)450倍率等倍材質(ミラー)ステンレスサイズ(mm)ミラー:100×130伸縮長:750~2160材質(シャフト)アルミ
3/4”NHカプラー(雄ねじ)
エスコ(1件のレビュー)¥555税込¥6111個翌日出荷仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。寸法(mm)直径38×55材質(本体)ポリマー樹脂ねじサイズ3/4”NH
M/600mm 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業などエスコ品番EA354GH-1質量(g)152![[L] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662876-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル)
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業エスコ品番EA354GE-7質量(g)152![[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662858-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル)
エスコ¥515税込¥5671個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業エスコ品番EA354GE-6質量(g)140![[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661564-170413-02.jpg)
[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)
エスコ¥3,640税込¥4,0041袋(10双)当日出荷ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-38質量(g)37機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
電工ペンチ(強力型/圧着付)
エスコ¥7,230税込¥7,9531丁翌日出荷強力型 非絶縁端子を圧着します。 RoHS対応品仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムコーティング手袋
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業などにエスコ品番EA354GD-13厚さ(mm)1.6質量(g)93入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴム色(本体)グリーンゲージ数10
電工ペンチ
エスコ¥3,090税込¥3,3991丁翌日出荷クッション付ハンドル 耐久性のある研削硬化鋼刃 RoHS対応品仕様●全長(mm):190●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3RoHS指令(10物質対応)対応![[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663043-170413-02.jpg)
[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。 指先2度漬け加工により、強度がアップしました。 耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などエスコ品番EA354GF-2質量(g)110![[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662928-170413-02.jpg)
[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。 指先2度漬け加工により、強度がアップしました。 耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などエスコ品番EA354GF-1質量(g)96
...










![[L] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663865-170413-02.jpg)



![[XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664048-170413-02.jpg)
![[EA987G-4用] ラッチキット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64676956-210507-02.jpg)



![[M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661537-170413-02.jpg)

![[L]手袋・耐油(ニトリルゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709689-210510-02.jpg)
![[L] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩化ビニール) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663375-170413-02.jpg)
![[LL] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662894-170413-02.jpg)




![[EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50522648-260330-02.jpg)

![[L] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏 綿ポリエステル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662876-170413-02.jpg)
![[M] 手袋(耐油/塩化ビニール・裏地綿ポリエステル) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662858-170413-02.jpg)
![[L] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50661564-170413-02.jpg)



![[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50663043-170413-02.jpg)


![[M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662928-170413-02.jpg)
![ホース口金[雄アメリカネジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414765-260330-02.jpg)