カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 事務用品(7)
  • 保管用品(4)
  • 医療(4)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • KITO(キトー)(1,235)
  • オカムラ(岡村製作所)(380)
  • (308)
  • BIGM(丸山製作所)(202)
  • CKD(119)
  • SMC(85)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(57)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • 三木プーリ(42)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • プロテック(33)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • TOSTEM(LIXIL)(28)
  • アイ・エル・シー(28)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(27)
  • ニッサン(26)
  • BOURNS(25)
  • カナテクス(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-04」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールロール エスコ

    ツールロール

    エスコ
    1,670税込1,837
    1枚
    翌日出荷
    工具は別売です。ポケット内寸(mm) 45×130(H):4個、50×130(H):2個、55×130(H):4個。
    材質キャンバス生地寸法(mm)300×380ポケット数10
  • Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個 エスコ

    Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個

    エスコ
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    翌日出荷
    台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。
    仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
  • ファイルスタンド エスコ

    ファイルスタンド

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し) エスコ

    [充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    当日出荷
    ヘッド角度調整可能 収納式フック、背面マグネット付 コンパクトに折りたためます 13段階角度調整
    付属品USBコード仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯幅(mm)45質量(g)330奥行(mm)62バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)4電球の種類SMD LED点灯時間(時間)強:4、弱:8、ヘッド:60エコロジー商品省エネ
  • 浅3・深2段 レターケース エスコ

    浅3・深2段 レターケース

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    当日出荷
    仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
  • マグネットホルダー エスコ

    マグネットホルダー

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個(4個)
    当日出荷
    溶接や組み立て時に使用します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
  • 皮革用スクリュー式ポンチセット エスコ

    皮革用スクリュー式ポンチセット

    エスコ
    6,910税込7,601
    1セット
    当日出荷
    使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
    仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    当日出荷
    耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
    仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
  • 浅5・深1段 レターケース エスコ

    浅5・深1段 レターケース

    エスコ
    9,760税込10,736
    1台
    当日出荷
    仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×5A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.7kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
  • 鍵付 深1・浅3段 レターケース エスコ

    鍵付 深1・浅3段 レターケース

    エスコ
    8,440税込9,284
    1台
    当日出荷
    仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です ※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。 エコマーク取得商品
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
  • 引き出し付机上ラック エスコ

    引き出し付机上ラック

    エスコ(1件のレビュー)
    28,200税込31,020
    1台
    当日出荷
    スライド可動式サポーター付
    材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
  • [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ

    [+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)

    エスコ
    4,750税込5,225
    1セット
    当日出荷
    DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
    仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
  • ファイル収納ボックス エスコ

    ファイル収納ボックス

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 浅3・深1段 レターケース エスコ

    浅3・深1段 レターケース

    エスコ
    15,800税込17,380
    1台
    当日出荷
  • 机上ラック エスコ

    机上ラック

    エスコ
    20,000税込22,000
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
    材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
  • 結束バンド用 EA475GHシリーズ エスコ

    結束バンド用 EA475GHシリーズ

    エスコ
    1,680税込1,848
    1ケース(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • Lightningコネクタ用保護カバー 3個 エスコ

    Lightningコネクタ用保護カバー 3個

    エスコ
    790税込869
    1箱(3個)
    翌日出荷
    ご注意:※本製品は紛失防止のために抜けにくくしてあるため、差し込む際に片側が入りにくい場合があります。その場合は、中央側に押さえながら差し込んでください。使用方法:1.Lightningコネクタのゴミ、ホコリを取り除きます。 2.奥までしっかり押し込んでください。 ※汚れた場合は中性洗剤で洗い、よく乾かしてから使用してください。ゴミ、ホコリが本体に入ることを防ぎます。取り付け簡単なシリコン素材です。お得な3個入りです。
    仕様●カラー:ブラック●サイズ:W10×H4×D4mm●材質:シリコン●重量:10g●入数:3個
  • オフィスチェスト EA954JAシリーズ エスコ

    オフィスチェスト EA954JAシリーズ

    エスコ
    6,920税込7,612
    1台
    翌日出荷
    環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。商品は完成品です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:320×390×680●引出し:A4浅型4段 A4中型3段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:浅型/260×365×55mm 中型/260×365×77mm●重量:4.3kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
  • 56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ

    56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット
    翌日出荷
    プラグ付
    仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
  • エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコ

    エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ

    エスコ
    34,500税込37,950
    1台
    翌日出荷
    壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
    仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン
  • 単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ

    単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
  • レターケース EA954JDシリーズ エスコ

    レターケース EA954JDシリーズ

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
  • 230x75x60mm ツールケース エスコ

    230x75x60mm ツールケース

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    仕様適合トルクレンチ:EA723A-17・A-17B・A-22・A-22B・A-24、EA723-2A・-2B・-3J・-3H・-4・-4B寸法(mm)内寸:75(W)×60(D)×230(H)、外寸:78(W)×60(D)×255(H)材質(本体)合皮外寸法・幅(mm)78外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)60
  • アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ エスコ

    アイスベスト(ハニカムメッシュ) EA915EMシリーズ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。
    仕様●サイズ:L●着丈:54cm●肩幅:41cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3~4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●弾力のあるメッシュ生地を使用
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
  • [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ

    [829万画素]デジタルビデオカメラ 4K

    エスコ
    209,000税込229,900
    1個
    翌日出荷
    「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
    仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット

    エスコ
    98,800税込108,680
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
    仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用) エスコ

    30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
    仕様●仕様:4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用●材質:PVC●サイズ(mm):7×5000×8.6(H)
  • フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコ

    フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷
    各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
    仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/105 幅/22 高さ/24●サイズ:L/120mm、H/24mm、A/22mm、B/21mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
  • フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコ

    フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
    仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げ
  • フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ エスコ

    フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
  • A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 エスコ

    A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚

    エスコ
    560税込616
    1冊(4枚)
    翌日出荷
    取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
    仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ エスコ

    ルーペ(LEDライト付・角形) EA756Cシリーズ

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
  • 900x400x890mm/3列・15段 キャビネット トレー型 エスコ

    900x400x890mm/3列・15段 キャビネット トレー型

    エスコ
    154,000税込169,400
    1個
    翌日出荷
    下置専用 専用ベースが必要です。(別売) 商品は完成品です。
    仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V940-09PSDB●外寸法(W×D×H)mm:900×400×890●重量(kg):43.7●仕様:B4縦3列15段●引出し内寸(mm):浅型/269(W)×365(D)×30(H)深型/269(W)×365(D)×69(H)●引出し耐荷重(kg):浅型/1.5深型/3●カラー:ホワイト●トレー仕様:A4/B4用紙用●材質:スチール、ポリスチレン樹脂