カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ニッセイ(39)
  • SMC(18)
  • 水本機械製作所(14)
  • CKD(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • Festo(9)
  • KITO(キトー)(8)
  • 富士電機(7)
  • 住友重機械工業(6)
  • 岩田製作所(4)
  • イスカル(3)
  • EPSON(3)
  • アイシン精機(3)
  • FPC(3)
  • コフロック(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • タンガロイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-10l」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4列4段 パーツキャビネット エスコ4列4段 パーツキャビネットエスコ
21,200税込23,320
1台
当日出荷
仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32アズワン品番65-2294-93
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20
4列5段 パーツキャビネット エスコ4列5段 パーツキャビネットエスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kgアズワン品番65-2294-95
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダーエスコ
12,300税込13,530
1セット
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)アズワン品番65-3882-99
ラブプレート (ステンレス製) エスコラブプレート (ステンレス製)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
材質SUS304
給油器用45°エルボー エスコ給油器用45°エルボーエスコ
2,470税込2,717
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
M4x10mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM4x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M4×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.7
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷から3日以内出荷