カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三木プーリ(396)
  • (243)
  • IKO(日本トムソン)(125)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • カナテクス(18)
  • FPC(15)
  • カーメックス(11)
  • ニッタ(11)
  • 北川鉄工所(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • 大同特殊工業(6)
  • brembo(6)
  • SMC(5)
  • セキスイ(5)
  • 水本機械製作所(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-19」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスココードリール(三相・過負荷漏電遮断)エスコ
64,200税込70,620
1個
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mmアズワン品番65-2227-79
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1袋(5個)
翌日出荷
8本組 電ドルソケットセット エスコ8本組 電ドルソケットセットエスコ
10,300税込11,330
1組
翌日出荷
サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイントアズワン品番67-4718-71
ワークテーブル(キャスター付) エスコワークテーブル(キャスター付)エスコ
37,100税込40,810
1個
翌日出荷
立ち作業用のテーブルとしておすすめです。キャスター付きなので移動に便利です。ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
仕様●型番:SUPC-1275-WW●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1200×750×825●重量:25.8kg●天板構造:低圧メラミン●耐荷重:128kg●天板厚:19mm●自在キャスター4輪(全輪ストッパー付)アズワン品番65-5660-27
ワークテーブル(キャスター付) エスコワークテーブル(キャスター付)エスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷
立ち作業用のテーブルとしておすすめです。キャスター付きなので移動に便利です。ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
仕様●型番:SUPC-975-WW●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:900×750×825●重量:21.6kg●天板構造:低圧メラミン●耐荷重:128kg●天板厚:19mm●キャスターサイズ:Φ75mm●自在キャスター4輪(全輪ストッパー付)アズワン品番65-5660-26
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様エスコ
5,940税込6,534
1台
翌日出荷
使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。
仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレンアズワン品番65-3891-56
フランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットホワイト) EA948BMシリーズエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
フランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズ エスコフランス取手(マットブラック) EA948BMシリーズエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック、食器棚など。落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
仕様●サイズ(mm):ねじ穴/Φ4.0 ねじ間/93 幅/20 高さ/19●サイズ:L/105mm、H/19mm、A/20mm、B/19.5mm●カラー:マットブラック●材質:亜鉛ダイカスト●取付穴径:4.0mm●付属品:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16(4本)●焼付塗装仕上げアズワン品番65-9319-18