カテゴリ

  • オフィス家具(35)
  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(231)
  • YAMAHA(ヤマハ)(176)
  • ホンダ(157)
  • SMC(87)
  • onsemi(83)
  • ダイヤトレンド(82)
  • ミツビシ(75)
  • 東芝(70)
  • Texas Instruments(67)
  • マルヤス電業(34)
  • IQD(33)
  • nexperia(32)
  • SKC(環境測定)(29)
  • CF POSH(28)
  • CKD(25)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • ON SEMICONDUCTOR(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4hc」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自己融着テープ エスコ

    自己融着テープ

    エスコ
    6,350税込6,985
    1巻
    翌日出荷
    噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
    用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
  • スポット溶接ドリル エスコ

    スポット溶接ドリル

    エスコ
    1,250税込1,375
    1本
    翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2、<1,100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。材質CO-HSS(コバルトハイス)
  • 3本組 フレアナットレンチ(15°) エスコ

    3本組 フレアナットレンチ(15°)

    エスコ
    7,390税込8,129
    1個
    翌日出荷
    材質構造用鋼寸法(mm)10×11・12×14・17×19全長(mm)155~165
  • 415x260x640mm ワゴン(キャスター付) エスコ

    415x260x640mm ワゴン(キャスター付)

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    翌日出荷
    取手は両側に取付可能(片側1箇所のみ付属)。 EA951HC-141/HC-147のデスクと組合せてお使いいただけます。
    仕様棚板調節可能(5段階)エスコ品番EA954HC-84材質MDF(PVC貼り)質量(kg)7.3ナチュラル木目段数5耐荷重(kg)25(天板:10、棚板:5、底板:10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×260×640
  • 2液性エポキシ補修材 エスコ

    2液性エポキシ補修材

    エスコ
    4,940税込5,434
    1セット
    翌々日出荷
    アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。高耐圧(210kg/cm2)。修理部や密閉部は長期に持続します。耐薬品にも優れています(フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他)。主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用。ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。金色に変化すると硬化完了です。
    用途金属、樹脂などの接着補修に使用温度範囲(℃)-40~176、148内容量(mL)【主剤】14.8【硬化剤】14.8硬化時間(分)約20 (ホットエアガン使用)危険物の類別非危険物可使時間(時間)混ぜ合わせてから約1
  • パソコンデスク(立ち作業用) エスコ

    パソコンデスク(立ち作業用)

    エスコ
    52,000税込57,200
    1台
    当日出荷
    様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
    仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
  • デスク エスコ

    デスク

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。ネジが見えない外観配慮構造です。
    耐荷重(kg)30
  • 机上ラック エスコ

    机上ラック

    エスコ
    15,200税込16,720
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
    材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
  • 1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) エスコ

    1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1台
    当日出荷
    用途両掛タイプ付属品粘着テープ(貼付済み)仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m質量(kg)1.2型番CB-T1000
  • 815x563x1160mm PCラック(立ち作業用) エスコ

    815x563x1160mm PCラック(立ち作業用)

    エスコ
    56,700税込62,370
    1台
    欠品中
    仕様リサイクルしやすいスチール製の棚板・フレームを使用しています。材質棚・間口パネル:鋼板メラミン焼付塗装フレーム:鋼管メラミン焼付塗装耐荷重(kg)総耐荷重:85(天板:40、キーボードテーブル:5、中段:20、底板:20)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)815×563×1160
  • 600x600x 700mm プリンターラック エスコ

    600x600x 700mm プリンターラック

    エスコ
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷
    仕様ロック付キャスター材質天板:木製メラミン化粧板、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)21.2耐荷重(kg)総耐荷重:80(天板:40、棚板:20、底板:20)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
  • 机上ラック エスコ

    机上ラック

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    耐荷重(kg)10棚段数1段
  • [キャスター付]ワゴン エスコ

    [キャスター付]ワゴン

    エスコ
    18,700税込20,570
    1台
    翌日出荷
    6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
    材質スチール(マットホワイト塗装)質量(kg)7.59キャスター固定×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×1654 棚板7枚(天板含む)総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
  • 750x500x1195mm 幅広パソコンラック エスコ

    750x500x1195mm 幅広パソコンラック

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    丈夫なフレームを採用したワイドタイプのパソコンラック。 スライド式キーボードテーブル付。
    エスコ品番EA954HC-47材質キャスター:ポリプロピレン高さ(mm)1195~1295奥行(mm)500間口(mm)750耐荷重(kg)60キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
  • プリンターワゴン エスコ

    プリンターワゴン

    エスコ
    21,400税込23,540
    1台
    当日出荷
    デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。 デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。 背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。 中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
  • -50~200℃ 自己融着テープ エスコ

    -50~200℃ 自己融着テープ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1巻
    翌日出荷
    材質シリコンラバー厚さ(mm)1引張強度(MPa)8.0耐用温度(℃)-50~200
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
    付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
  • 机上パソコン台 エスコ

    机上パソコン台

    エスコ
    9,450税込10,395
    1台
    翌日出荷
    プリンターやキーボードの設置など机上の整理・整頓に最適です。底板はスライド式です。
    質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×580材質(天板)PVC化粧板天板厚さ(mm)取付けできる机:7~20総耐荷重(kg)25
  • 600x400x355mm マルチラック(ホワイト) エスコ

    600x400x355mm マルチラック(ホワイト)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1台
    翌日出荷
    材質天板:MDF PVC貼り 脚部:スチール粉体塗装、キャスター:ナイロンホワイト
  • 机上ラック エスコ

    机上ラック

    エスコ
    11,000税込12,100
    1台
    当日出荷
    スライド可動式サポーター付
    材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
  • 机上ラック エスコ

    机上ラック

    エスコ
    36,600税込40,260
    1台
    翌日出荷
    小物やスマートフォンをスッキリ整理できる机上ラック。組立時に棚板取り付け位置を2ヶ所から選べます。
    材質スチール質量(kg)4.9ホワイト耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×220×450有効内寸法(mm)棚上段取付けの場合:(下段)756×196×435 (上段)776×200 棚下段取付けの場合:(下段)756×220×65 (上段)776×196
  • ミーティングテーブル エスコ

    ミーティングテーブル

    エスコ
    99,900税込109,890
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    配線ボックス付。アジャスター付。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。
    材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂天板:ホワイト 脚部:シルバー耐荷重(kg)100パイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
  • ケーブル収納ダクト(横配線用) エスコ

    ケーブル収納ダクト(横配線用)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個(1台)
    翌日出荷
    材質樹脂製収納本数(本)電線:10程度
  • サイドテーブル エスコ

    サイドテーブル

    エスコ
    51,800税込56,980
    1台
    翌日出荷
    脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
    材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂質量(kg)14.5天板:ウォールナット 脚部:ブラック車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在(ストッパー付)×4材質(キャスター)ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×720パイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
  • スポット溶接用ドリル エスコ

    スポット溶接用ドリル

    エスコ
    2,370税込2,607
    1本
    翌日出荷
    材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)6全長(mm)66適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタンコーティング
  • CPUラック エスコ

    CPUラック

    エスコ
    12,300税込13,530
    1台
    翌日出荷
    パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式
  • 1400x400x620mm机上ラック エスコ

    1400x400x620mm机上ラック

    エスコ
    55,200税込60,720
    1個
    翌日出荷
    デスク用ラック(幅サイズに合わせてお選び下さい)
    材質スチール質量(kg)16.2耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×400×620
  • [EA954HC-261/264用]固定金具 エスコ

    [EA954HC-261/264用]固定金具

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    仕様EA954HC-261/264用の取付け専用固定金具
  • 充電キャビネット エスコ

    充電キャビネット

    エスコ
    300,000税込330,000
    1台
    翌日出荷
    9~14インチ相当のPC端末やタブレットを最大42台収納。輪番2回路(デジタルタイマー)機能でブレーカーに負担を掛けず安全に充電が可能。車輪回転止めと、車軸回転止めのダブルストッパー機構を備えたΦ100のキャスターを標準装備しています。据え置き時には高い安定性を確保し、教室間の段差のある敷居や、エレベーター乗降時の段差も楽に移動できます。上部四隅にコーナーカバーを取り付け、生徒・児童がぶつかった場合の安全性に配慮しています。床面にしっかり固着、固定(2タイプの固着方法を標準付属)。
    付属品フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(小)×2、仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、コーナーカバー×4、組立用ねじ類×1式、キャスター×4、マジックテープ(600mm)×1、床固定用ねじ類×1式、鍵×2、設置取扱説明書×1材質スチール、樹脂 (PP)質量(kg)本体:約68、フットストッパー・ヒンジ固定金具:約3ホワイト規格PSE対応制御方式輪番2回路 (デジタルタイマー)キャスター自在×4(ストッパー無×2、ストッパー付×2)使用温度(℃)17~28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×500×820有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:325×230×32(1ヶ所当)キャスター径(Φmm)100容量(W)最大71/台 合計1500以下収納数42台タイマー設定14プログラム×2回路充電方式定格/AC100V 15A 1500W(50/60Hz)総耐荷重(kg)60 (棚1段当たり:30、天板 (上面):10)
  • コーナーテーブル エスコ

    コーナーテーブル

    エスコ
    43,600税込47,960
    1台
    翌日出荷
    アジャスター付。商品は完成品です。
    材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ質量(kg)5.6ホワイト耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×450×700グリーンマーク認定
  • スポット溶接ドリル エスコ

    スポット溶接ドリル

    エスコ
    3,360税込3,696
    1本
    翌日出荷
    材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)6全長(mm)66適合被削材種スチール(<800N/mm2、<1100N/mm2)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック TiAINコーティング
  • 引き出し付机上ラック エスコ

    引き出し付机上ラック

    エスコ(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1台
    当日出荷
    スライド可動式サポーター付
    材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
  • ミーティングテーブル エスコ

    ミーティングテーブル

    エスコ
    62,100税込68,310
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • デスク(立ち作業用) エスコ

    デスク(立ち作業用)

    エスコ
    33,400税込36,740
    1個
    当日出荷
    立作業用デスクとして最適 オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。 向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。 脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。 別売りの補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×500×1000●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:19.8kg●耐荷重:30kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/1220×520×110mm・20.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式
  • [キャスター付]ワゴン エスコ

    [キャスター付]ワゴン

    エスコ
    14,800税込16,280
    1台
    翌日出荷
    6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
    材質スチール(マットホワイト塗装)質量(kg)6.09キャスター固定×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×1654 棚板7枚(天板含む)総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
  • 600x450x700-880mm パソコンデスク エスコ

    600x450x700-880mm パソコンデスク

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    当日出荷
    仕様高さ4段階で変更可能です。材質天板:木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)キャスター:ポリプロピレン寸法(mm)600(W)×450(D)×700・760・820・880(H)キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)型番NPC-13W
  • 600x600x300mm プリンターラック エスコ

    600x600x300mm プリンターラック

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    仕様ロックキャスター付材質天板:木製(メラミン化粧板)、棚板:スチールメラミン焼付塗装質量(kg)11.3耐荷重(kg)総耐荷重:60(天板:40、底板:20)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×300
  • パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコ

    パソコンデスク EA954HCシリーズ

    エスコ
    35,300税込38,830
    1台
    翌日出荷
    従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
  • 500x700x1400mm パソコンデスク エスコ

    500x700x1400mm パソコンデスク

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
    仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付
  • 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) エスコ

    650x500x700mm 折りたたみデスク(木目)

    エスコ
    34,400税込37,840
    1台
    当日出荷
    仕様スタッキング可能対面に設置してグループワークに使用できます。左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。材質天板:木製(メラミン化粧板)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板:木目フレーム:ホワイト有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)型番FLD-6550BRN