カテゴリ
- 機構部品(50)
- 手袋(16)
- 作業工具(16)
- テープ(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- 物流用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- ホンダ(446)
- MAZDA(マツダ)(195)
- スバル(161)
- ケルン(82)
- 大阪魂(74)
- ツカサ電工(55)
- ジーエルサイエンス(50)
- MURATA(村田製作所)(45)
- CKD(43)
- ユニット(42)
- 渡辺電機工業(39)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- VISHAY(31)
- KYOCERA AVX(29)
- 常磐精工(28)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(25)
- 京セラ(21)
- 三菱電機(20)
- ブランドをもっと見る
「4ka」の検索結果
特価

薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥540~税込¥594~1個ほか当日出荷から翌日出荷薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥725~税込¥798~1個ほか当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
手袋 (耐切創)
エスコ¥1,470税込¥1,6171双翌日出荷13ゲージ。EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラーSD糸 (長繊維)厚さ(mm)1全長(mm)210サイズフリー中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17
ケブラー手袋
エスコ¥11,400税込¥12,5401双翌日出荷切れにくく、燃えにくいケブラー繊維製布を使用。自己消火性に優れ、溶接等の火花に対しても穴があきにくく、熱収縮しません。材質ケブラー厚さ(mm)1全長(mm)300サイズフリー中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28![[S]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664766-170413-02.jpg)
[S]手袋(ケブラー/すべり止め付)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。エスコ品番EA354KA-21機能耐切創性耐切創性4/C
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 EN388:2016規格 耐切創レベル2B。厚さ(mm)1.75手のひらまわり(cm)20色(本体)イエロー
滑止付き手袋 (ケブラー)
エスコ¥980~税込¥1,078~1双(1双)翌日出荷日本製。EU規格CE EN388耐切創レベル3B。15ゲージ。3本胴編み。耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)。薄手でフィット感に優れています。手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ。用途カッターなどの刃物を扱う作業組立作業機械メンテナンス作業などに材質ケブラーSD糸(長繊維)厚さ(mm)0.6入数(双)1機能耐切創、低発塵材質(すべり止め)塩化ビニールゲージ数15耐切創性レベル3B![[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298149-260522-02.jpg)
[5分型]エポキシ強力接着剤
エスコ¥6,510税込¥7,1611個翌日出荷2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ材質エポキシ樹脂系色灰使用温度範囲(℃)10~35可使時間(分)5(20℃)硬化時間(分)15(20℃)内容量(kg)1危険物の類別非危険物
散水ホースリール
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール質量(kg)3.9色ライトベージュ/ホワイト最高使用圧力(MPa)0.8ホース長さ(m)15ホース寸法(mm)内径:12、外径:17サイズ(mm)310×362×333適合蛇口外径(Φmm)14~18![[30分型]エポキシ接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298158-260522-02.jpg)
[30分型]エポキシ接着剤
エスコ¥6,680税込¥7,3481個4日以内出荷30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に材質エポキシ樹脂系色淡黄色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)25~30(20℃)内容量(kg)1完全硬化時間6時間(20℃)硬化時間(時間)実用:60(20℃)危険物の類別非危険物
50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
容器(食器用洗剤用)
エスコ(2件のレビュー)¥470税込¥5171本当日出荷希釈メモリ付用途食器用洗剤用適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)材質ポリエチレン寸法(mm)Φ84×250容量(mL)800質量(g)60商品タイプ容器のみ繰り返し・詰め替え対応
50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371パック(4巻)当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
Hex ショートドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥175~税込¥193~1個当日出荷から翌日出荷手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
50mmx20m ビニールテープ(黄/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-34材質塩化ビニール粘着タイプ強力
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
8x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌日出荷エスコ品番EA952SH-819材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.83許容変位置(deg)88自由角度(°)90
30x34mm/Φ15.4 回転パッドアイ(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥495税込¥5451個当日出荷チェーンのよじれ防止に材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)4.7使用荷重(kg)90リング径(Φmm)15.4
186x103x34mm パーツケース
エスコ¥280税込¥3081個当日出荷仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508KA-4A材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34色ブルー/クリア外寸(mm)186×103×34内寸(mm)179×89×29仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
伸縮カーテンレールセット
エスコ¥6,400税込¥7,0401セット当日出荷ヘアーライン仕上げ。一重吊りカーテン用。ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。セット内容レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ・ブラケット7個・ランナー30個材質SUS430長さ(m)2.1~4.0![3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095757-190802-02.jpg)
3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット
エスコ¥499税込¥5491個当日出荷四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。全長(mm)26対辺(mm)10差込角(inch)3/8”外径(mm)16.8
AC100V・M5 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
エスコ¥7,870税込¥8,6571個当日出荷仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)70切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気起動電流(A)0.056/0.044周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)切換位置区分2位置シングル
8x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-808材質SUS304内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.52許容変位置(deg)98自由角度(°)135








![[フリー/230mm] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509577-210428-02.jpg)

![[S]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664678-170413-02.jpg)


![[L]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664802-170413-02.jpg)
![[S]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664766-170413-02.jpg)


![[M/210mm] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509559-210428-02.jpg)
![[L]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664714-170413-02.jpg)
![[M]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664687-170413-02.jpg)
![[5分型]エポキシ強力接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298149-260522-02.jpg)
![[M]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50664784-170413-02.jpg)
![[S] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509543-210428-02.jpg)

![[30分型]エポキシ接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298158-260522-02.jpg)
![[L/220mm] 手袋(薄手・ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64509568-210428-02.jpg)














![3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44095757-190802-02.jpg)


![[4方ロック式]密閉保存容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297467-260624-02.jpg)