カテゴリ

  • 接着剤・補修材(15)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MICROCHIP(27)
  • CKD(19)
  • VISHAY(19)
  • 河淳(16)
  • 東洋技研(15)
  • サンワサプライ(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • トンボ鉛筆(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 日恵製作所(6)
  • スケーター(6)
  • STMicro(6)
  • 象印マホービン(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • BEET(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4kb」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モルタル接着強化剤 エスコ

    モルタル接着強化剤

    エスコ(2件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    当日出荷
    本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。
    用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。黄色使用温度範囲(℃)3以上内容量(kg)1硬化時間(時間)2~6危険物の類別非危険物
  • 200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ) エスコ

    200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)

    エスコ
    7,520税込8,272
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KB-2
  • 50mmx25m 布粘着テープ(OD色) エスコ

    50mmx25m 布粘着テープ(OD色)

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    簡単に手で切れます。
    エスコ品番EA944KB-11材質基材:スフモス、粘着材:天然ゴム系テープタイプ手で切れる
  • 180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ) エスコ

    180mm 電工ペンチ(絶縁グリップ・偏芯型/メッキ)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534KB-1
  • [充電式]LED作業灯 エスコ

    [充電式]LED作業灯

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    材質樹脂+アルミ質量(g)530電源リチウムイオン充電池点滅機能:なし充電時間(時間)5.5サイズ(mm)120×61×138(H)明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)防水性IP66照射距離(m)約60(強) 約50(弱)照射方式散光
  • 500g ひび割れ補修材(ホワイト) エスコ

    500g ひび割れ補修材(ホワイト)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
    付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-44種別硬化型パテホワイト硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
  • 1kg [ホワイト] ひび割れ補修材 エスコ

    1kg [ホワイト] ひび割れ補修材

    エスコ
    815税込897
    1個(1kg)
    翌日出荷
    水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
    エスコ品番EA934KB-23ホワイト危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
  • 型どり再生キット エスコ

    型どり再生キット

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。
    成分熱変色材、オレフィン樹脂使用温度範囲-内容量(g)6×2個危険物の類別非危険物施工量最大3mm厚で4×4cm程度
  • 3分接着セメント エスコ

    3分接着セメント

    エスコ
    1,800税込1,980
    1袋
    翌日出荷
    門柱金具やフェンスの取り付け、またブロック、レンガのジョイント部分の接着にお使い下さい。練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
    グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下硬化時間(分)約3内容量(kg)1.5危険物の類別非危険物施工面積200×150mm(45mm厚)
  • インスタントセメント エスコ

    インスタントセメント

    エスコ
    2,830税込3,113
    1袋
    翌日出荷
    庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に最適です。理想的な割合で骨材、接着剤が調合されています。水を加えるだけで簡単に施工できます。
    グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積700×700mm(10mm厚)
  • クロスの型どりキット エスコ

    クロスの型どりキット

    エスコ
    975税込1,073
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ。パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。布製の壁紙には使用できません。乾燥後は、着色もできます(24時間以降)。壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。【型どり材の特徴】:お湯(80℃以上)に浸すと柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。・再びお湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。・お湯に浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に。お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。・離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。【壁紙の素の特徴】:質感や柔軟性に優れ、[型どり材]の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。・乾燥後(完全乾燥は20℃で2~3時間)着色することができます。【使用方法】:1凸凹を再現したい箇所(補修箇所)によく似た凸凹を探します。2紙コップ等に80℃以上のお湯を入れ、[型どり材]を入れます。※必ず80℃以上(沸騰していてもOK)のお湯を用意してください。その際、火傷には十分ご注意ください。3[型どり材]は青から徐々に半透明に変化し、完全に半透明になると柔らかくなります(約2分程度)。4お箸等で[型どり材]を取り出し、乾いた布等で水分を取り除きます。※お湯や[型どり材]は高温になっています火傷に十分ご注意ください。5[型どり材]が半透明の間に1の箇所に均等な力で押し付けてください※平らな定規等を使えば均等で抑えられ、型どりが容易です。6[型どり材]が固まってくると半透明から青色へ徐々に変化してきますそのまま約5分間放置してください。7完全に青色になれば型どり完了ゆっくり慎重にはがしてください。※失敗しても、2~6を再度行えば、何度でも型どりできます。8凹凸を再現したい箇所(補修箇所)のほこりや汚れ、水分等をきれいな布で拭き取ります。9[クロス用のり]を付属のハケで補修箇所に薄く均等に塗ります。10[壁紙の素]を指で適量取り、9の補修箇所に指で広げます。※[壁紙の素]が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますクロスの厚み程度になるよう広げてください(4g全部を使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられます)。117で完成した[型どり材]を10で広げた壁紙の素に押し当て、凸凹を再現します。[壁紙の素]と[型どり材]はくっつきません([壁紙の素]は2~3時間で乾燥します)。
    用途破れたりキズついたクロスに成分壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ剤、水材質型取り:熱変色材、オレフィン樹脂危険物の類別非危険物
  • 200g コンクリート補修材(簡易型/グレー) エスコ

    200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    ちょっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。
    エスコ品番EA934KB-52セット内容5点セットセメント粉・練り液・練り袋・手袋・ヘラグレー硬化時間(時間)約6危険物の類別非危険物施工量幅5mm深10mmで約2.5m
  • 防水セメント エスコ

    防水セメント

    エスコ
    4,560税込5,016
    1袋
    翌日出荷
    湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に。水を加え、よく練り合わせて施工することですばらしい防水性を発揮します。
    グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積1000×1200mm(5mm厚)標準使用水量(L)2~2.3
  • インスタントセメント エスコ

    インスタントセメント

    エスコ
    2,720税込2,992
    1袋
    翌日出荷
    水を加えるだけで簡単に施工できます。砕石を骨材としたセメント製品のため、圧縮強度が大きいので、テラス、土間、ガレージ等に最適です。
    材質石灰質厚さ(mm)最低施工厚:10以上を奨励使用温度範囲(℃)約5~30厚さ最高施工厚:特になし可使時間(分)約15内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積300×670mm+AW6190:BB6190(25mm厚)
  • 1kg [グレー] ひび割れ補修材 エスコ

    1kg [グレー] ひび割れ補修材

    エスコ
    815税込897
    1個(1kg)
    翌日出荷
    水だけでOK!膨張剤配合のため施行後スキ間やキレツ等は完全に補修されます。
    エスコ品番EA934KB-22グレー危険物の類別非危険物施工面積約300×450mm
  • 500g ひび割れ補修材(グレー) エスコ

    500g ひび割れ補修材(グレー)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
    付属品ヘラ・ノズルエスコ品番EA934KB-45種別硬化型パテグレー硬化時間(時間)夏:約3、冬:約6危険物の類別非危険物施工量幅3mm深3mmで約30m
  • 土固め材 エスコ

    土固め材

    エスコ
    3,670税込4,037
    1袋
    翌日出荷
    軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。いつもジメジメとした湿ったところや、ぬかるんでいるところ、また雑草の生えやすいところ、物置などを設置する前の下地固めなどにお使いください。
    グレー使用温度範囲(℃)施工時:5~40 硬化後:80以下内容量(kg)10硬化時間(時間)約24~48サイズ(mm)400×300×60(厚)施工面積湿った土:1.9mm(100mm厚) ぬかるんだ土:1.6mm(100mm厚)粘土質:1.3mm(100mm厚)
  • 型どり再生キット エスコ

    型どり再生キット

    エスコ
    2,040税込2,244
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:型どり材 約6g、マルチパテ 約12g×2個、タッチアップ 5mL×5色、極細ハケ、手袋×1組。屋外の補修に色と凸凹でキレイに仕上!石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・金属・木部にも使えます。【型どり材】:お湯(80℃以上の沸騰したお湯が最適です) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れる樹脂です。・一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。・お湯に浸けて型が取れる柔らかさになると、青色→半透明になります。※半透明になれば柔らかくなったサインです。・お湯から出して押し付けて固まると、半透明→青色に変色します。※青色になれば型が取れたサインです。・型どり材の色で柔らかくなったことや 型が取れたことが確認できます。【マルチパテ】:練り合わせるだけで簡単に使用できます。・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。・石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、ほとんどの硬質材に使用できます。・熱、水にも強く、屋内外で使用できます。・完全硬化後(24時間後) 塗装もできます(水性・油性OK) 。【タッチアップ】:絵の具感覚で簡単に塗ることができます。・隠蔽力が強い顔料タイプで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。・乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります(表面乾燥:5~45分、完全乾燥:12時間以上)。・「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。・ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂、マルチパテ:エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料 、タッチアップ:アクリル系樹脂、顔料、添加剤ダークグレー、ブラウン、マホガニー、ダークブラウン、ブラック使用温度範囲-可使時間(分)マルチパテ:10、タッチアップ:5~45完全硬化時間マルチパテ:24時間危険物の類別非危険物塗布面積(cm2)タッチアップ:約27×27施工量型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
  • 靴補修キット エスコ

    靴補修キット

    エスコ
    2,070税込2,277
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:オフホワイト・ダークアイボリー・ブラウン・ダークブラウン・ワインカラー・コーヒー・ライトグレー・ダークグレー・ブラック・ネイビー。気になるくつのキズを簡単に補修出来ます。くつの色に合わせて調色する事が出来ます。耐水性がよく定着性にもすぐれています。革本来のツヤもよみがえります。調色する場合はドライヤーで少し温め練り合わせ後、塗り込んでください。
    成分ワックス、顔料10色セット芯径(mm)Φ8危険物の類別非危険物
  • 防水樹脂モルタル エスコ

    防水樹脂モルタル

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。
    成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
  • 225mm電工ペンチ(強力型) エスコ

    225mm電工ペンチ(強力型)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
  • 210x110x38mm パーツケース エスコ

    210x110x38mm パーツケース

    エスコ(1件のレビュー)
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    仕切板ロック機能付。
    仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:4枚エスコ品番EA508KB-4A材質コーポリマー寸法(mm)210×110×38ブルー/クリア外寸(mm)210×110×38内寸(mm)200×92×34仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)4仕切数(個)(最大)11仕切りあり
  • 8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー エスコ

    8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KB-4
  • 60x200mm ペインターズツール(ノンスパーキング) エスコ

    60x200mm ペインターズツール(ノンスパーキング)

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KB-4A全長(mm)200刃幅(mm)60
  • 2.5mm 精密ドライバー エスコ

    2.5mm 精密ドライバー

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA561KB-4種類精密ドライバー材質(グリップ)セルロースアセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし