カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- MICROCHIP(1)
- 東安(1)
「4kb35」の検索結果
特価

防水樹脂モルタル
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。刷毛で塗れるので簡単に施工できます。塗装面や石膏面には使用できません。つや無し。水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ。屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に。成分ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー使用温度範囲(℃)30液性アルカリ性可使時間(分)40内容量(kg)3比率【配合(重量比)】粉体:水=1:0.33~0.34危険物の類別非危険物硬化時間【指触】20℃:約2時間、夏期(30℃):約1時間、冬期(5℃):約3時間施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3