カテゴリ

  • 保管用品(54)
  • 切削工具(26)
  • 清掃用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 空調・電設資材(20)
  • 作業工具(17)
  • 農業・園芸資材(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 塗料(8)
  • 作業服(6)
  • 日用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 家電(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(83)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,374)
  • BIGM(丸山製作所)(1,914)
  • サンエス(1,001)
  • コガネイ(997)
  • 自重堂(724)
  • 廣杉計器(617)
  • WIDIA(518)
  • 大阪魂(494)
  • ジーベック(454)
  • クロダルマ(360)
  • 住商モンブラン(302)
  • コーコス信岡(299)
  • アイトス(287)
  • 桑和(278)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(268)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(267)
  • Panasonic(パナソニック)(264)
  • KAZEN(248)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4l」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密閉型ポリ容器 エスコ高密閉型ポリ容器エスコ(6件のレビュー)
2,930税込3,223
1個
当日出荷
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ100x178x238mm/3.0L ポリ容器エスコ
800税込880
1個
当日出荷
容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
460x265x233mm 工具箱(中皿付/青) エスコ460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)エスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)エスコ品番EA505K-460質量(kg)1.5ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7(2ヶ所)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
チャーミーグリーン(食器用洗剤) エスコチャーミーグリーン(食器用洗剤)エスコ
6,400税込7,040
1箱(3本)
翌日出荷
中性。チャーミーグリーン。食器用・調理器具用。植物性の洗浄成分。手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ!油切れがすばやく、すすぎも簡単です。プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。
用途野菜果物食器調理器具用成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤タイプ液体内容量(L)4(業務用)液性中性使用の目安水1Lに対して1.5(調理用小さじ1杯は約5)着香料あり商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
374x273x64mm/4.6L プラスチックバット エスコ374x273x64mm/4.6L プラスチックバットエスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PPエスコ品番EA506AF-112寸法(mm)374×273×64フタなし
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
2,590税込2,849
1枚(10枚)
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10
788x470x498mm 収納ケース(密閉式) エスコ788x470x498mm 収納ケース(密閉式)エスコ
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下) 上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。 パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。 フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。 市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA質量(kg)4.7外寸法・幅(mm)788外寸法・高さ(mm)498収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)外寸法・奥行(mm)470コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)370有効内寸法・幅(mm)690
収納ケース(大口) エスコ収納ケース(大口)エスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
容量(L)20材質ポリエチレン仕様ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L)エスコ品番EA508AT-120B質量(kg)1.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×410関連資料材質表(2.31MB) 耐薬データ(0.45MB)
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
20L ポリ灯油缶(4個) エスコ20L ポリ灯油缶(4個)エスコ
8,000税込8,800
1箱(4個)
翌々日出荷
容量(L)20エスコ品番EA991HA-1B危険物の類別非危険物
370x320x245mm/15L バスケット(茶/4個) エスコ370x320x245mm/15L バスケット(茶/4個)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 区分けに便利な仕切り板1枚が付属。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-8材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約15有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)245
10Lポリタンク(ノズル付/4個) エスコ10Lポリタンク(ノズル付/4個)エスコ
9,720税込10,692
1個
欠品中
容量(L)10仕様ノズルはタンク内に収納可能材質本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)330×171×342ノズル長(mm)245
1/2″被覆管用スプリングベンダー エスコ1/2″被覆管用スプリングベンダーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管内径)1/2エスコ品番EA218L-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)2600適合管被膜銅管用、なまし銅管用
325x200x100mm/4.5Lコンテナ(青) エスコ325x200x100mm/4.5Lコンテナ(青)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)325×200×100フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー) エスコ590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
エスコ品番EA506L-4材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂質量(kg)1.76外寸(mm)388×590×324内寸(mm)295×470×302フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付) エスコ820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付)エスコ(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
Φ50mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AG-42材質PE質量(kg)4.94有効内寸(mm)758×508×401キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)820×570×428内寸(mm)770×520×411フタなし均等耐荷重(kg)110コンテナ種類メッシュ
Φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-4寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150目盛間隔100mL
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用) エスコ1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)エスコ(2件のレビュー)
7,330税込8,063
1個
当日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー エスコ1.4L ハンドスプレーエスコ
4,810税込5,291
1個
当日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
ホースカプラー エスコホースカプラーエスコ
710税込781
1個
当日出荷
ホースにつけることで、万能口金にワンタッチで接続できます。
材質PP、POMエスコ品番EA124LC-11A適合ホース外径(Φmm)16~20
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ(5件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
当日出荷
冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適シャワー種類ジェット・ミスト仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト関連資料仕様書(0.37MB)耐圧(psig)40~60(静的)
1.0L じょうろ エスコ1.0L じょうろエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1透明ブラウンエスコ品番EA124LA-41材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)385×105×195質量(g)235
800ml フォームスプレーガン エスコ800ml フォームスプレーガンエスコ
8,190税込9,009
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)取扱説明書(0.35MB)
業務用電子ジャー(保温専用) エスコ業務用電子ジャー(保温専用)エスコ
52,500税込57,750
1台
8日以内出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5容量(L)8.0(約4升4合)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
224x143x195mm コーナーダストボックス(三角型) エスコ224x143x195mm コーナーダストボックス(三角型)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)3.2材質ポリスチレンエスコ品番EA995CC-62寸法(mm)224×143×195(H)質量(g)400フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個 エスコ590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
エスコ品番EA506L-4B材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂質量(kg)(1個あたり)1.76外寸(mm)388×590×324内寸(mm)295×470×302フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
4.5L ガラスクリーナー(4個) エスコ4.5L ガラスクリーナー(4個)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラスなどに つぶせる容器
使用場所ガラス商品タイプ業務用液性弱アルカリ性エスコ品番EA922KD-8A関連資料SDS日本語(0.34MB)繰り返し・詰め替え対応
697x330x250mm 工具箱(中皿付/青) エスコ697x330x250mm 工具箱(中皿付/青)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)エスコ品番EA505K-690質量(kg)3.4ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7(2ヶ所)外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)330
269x174x101mm/3.2Lコンテナ(青) エスコ269x174x101mm/3.2Lコンテナ(青)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)269×174×101フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
457x254x229mm リュックサック(黒) エスコ457x254x229mm リュックサック(黒)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。 外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。
ブラックエスコ品番EA927CE-7材質ポリエステル600デニール質量(kg)0.95容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
絶縁端子スリーブセット エスコ絶縁端子スリーブセットエスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
4.0L 除菌液(EA997RE-6用) エスコ4.0L 除菌液(EA997RE-6用)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
大腸菌、黄色ブドウ球菌はもとより、酵母(カビ)類にも威力を発揮。ジェミニ型除菌剤(新規成分)を採用しました。 本製品を原液または2倍に薄めて、散布や漬け込みの方法で器具機械の除菌が行えます。
用途EA997RE-6専用除菌剤成分ジェミニ型除菌成分、水エスコ品番EA997RE-6B質量(kg)約4.2液性弱酸性~中性
800ml フォームスプレーガン(プラグ付) エスコ800ml フォームスプレーガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
8,390税込9,229
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付エスコ品番EA124LA-121P材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)取扱説明書(0.35MB)
泡ハンドソープ エスコ泡ハンドソープエスコ
10,900税込11,990
1本(3本)
翌日出荷
素肌と同じ弱酸性汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
内容量(L)4入数(個)3関連資料SDS日本語(0.16MB)医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14取扱説明書(3.19MB)最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコΦ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12B高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ[電気・水道設備用]ホールソーセットエスコ
60,100税込66,110
1個
翌日出荷
セット内容電気・水道設備用 ・ホールソー:20本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-25、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-54、EA823L-57 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-83 EA823L-86、EA823L-92 EA823L-95、EA823L-105 EA823L-114、EA823L-121(各1本) ・アーバー:3本 EA823L-4A、EA823L-5S、EA823L-6S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×2本、EA823LX-1×1本 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース