保管用品 (13) 作業工具 (10) 科学研究・開発用品 (8) 清掃用品 (7) 切削工具 (7) 塗料 (6) 作業服 (6) コンプレッサー・空圧機器・ホース (6) 空調・電設資材 (4) 電気材料 (4) 塗装・養生・内装用品 (4) 家電 (4) オフィス家具 (3) ポンプ・送風機・電熱機器 (3) 空圧工具 (3) スプレー・オイル・グリス (2) 洗剤・除去剤 (2) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (2) 印刷用紙/インク/印刷機 (2) はんだ関連・静電気対策用品 (1) 物流用品 (1) 店舗什器・備品 (1) 厨房用品 (1) 溶接用品 (1) 日用品 (1) 照明 (1) 測量用品(土木/建設) (1) 救急・衛生 (1) 自動車用オイル・ケミカル (1) 研磨材 (1) 事務用品 (1) 電動工具 (1) ブランド: エスコ価格: 10,000~50,000円すべて解除
20L ポリ軽油缶(4個) エスコ 当日出荷
仕様 消防法適合品 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 335(W)×260(D)×335(H) 容量(L) 20 アズワン品番 64-2298-33 入数 4台
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) エスコ 当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様 ●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番 65-2217-53
3/4" ミキシングバルブ エスコ 欠品中
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
仕様 ●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付) アズワン品番 65-5663-11
4列4段 パーツキャビネット エスコ 当日出荷
仕切板16枚付
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様 ●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32 アズワン品番 65-2294-93
20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無/4個) エスコ 翌日出荷
容量(L) 20 材質 ポリエチレン 仕様 ノズル無し、目盛付(目盛間隔5L) エスコ品番 EA508AT-120B 質量(kg) 1.32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×170×410 関連資料 材質表(2.31MB) 耐薬データ(0.45MB)
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコ 翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様 ●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ アズワン品番 65-3889-93
820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付) エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
Φ50mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプ スタッキング可 エスコ品番 EA506AG-42 材質 PE 質量(kg) 4.94 有効内寸(mm) 758×508×401 キャスター 自在×2、固定×2 材質(キャスター) ゴム 外寸(mm) 820×570×428 内寸(mm) 770×520×411 フタ なし 均等耐荷重(kg) 110 コンテナ種類 メッシュ
450x580mm 静電気除去マット エスコ 翌日出荷
人体帯電圧:0.1kv未満 上記データは測定データであり、品質保証データではありません。注意:マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。 どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤動作などが、起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑りません。薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
仕様 ●幅(mm):450●長さ(mm):580●厚み(mm):4●材質:表面/アクリル/ナイロン 縁/ナイロン55%、ポリエステル45% 裏面/ポリエステルl00%(基布)、発泡ウレ夕ン樹脂(コート面)●重量(g):90(±5)●表面電気抵抗値:3×10^4Ω/□(スクエア)●あらゆる履物でOK 静電気除去マット アズワン品番 65-9342-58
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコ 翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL) 10000 材質 ポリエチレン 仕様 フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番 EA508AJ-12B 高さ(mm) 390 内径(Φmm) 【ふた】99 胴径(Φmm) 218
水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ 翌日出荷
仕様 ●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4" アズワン品番 65-9249-62
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ 翌日出荷
エスコ品番 EA564AB-4 セット内容 EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品" 種類 セット品 商品構成 セット品
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコ 翌日出荷
仕様 ●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売 アズワン品番 65-3893-20
4列5段 パーツキャビネット エスコ 翌日出荷
仕切板20枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様 ●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg アズワン品番 65-2294-95
590x388x324mm 収納ボックス(バックル付/クリアー/6個 エスコ 翌日出荷
バックルを本体部分に取り付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造にしました。
エスコ品番 EA506L-4B 材質 本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂 質量(kg) (1個あたり)1.76 外寸(mm) 388×590×324 内寸(mm) 295×470×302 フタ あり コンテナ種類 ベタ目 フタの種類 バックル式
4.5L ガラスクリーナー(4個) エスコ 翌日出荷
窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラスなどに
つぶせる容器
使用場所 ガラス 商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 エスコ品番 EA922KD-8A 関連資料 SDS日本語(0.34MB) 繰り返し・詰め替え 対応
サミットバックパック エスコ 翌日出荷
外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個
15インチまでのノートパソコンが収納できます。
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
2.5Lの給水パックの収納可能。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:254×229×457●容量:23L●色:コヨーテ●材質:ポリエステル(600デニール) アズワン品番 65-2247-22
シュレッダー エスコ 翌日出荷
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状 クロスカット(4×34mm) ダストボックス容量(L) 約23(A4コピー用紙:400枚) 質量(kg) 13 消費電力(W) 340(50Hz)、370(60Hz) 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.4 キャスター 自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×27.9×580 口数 (投入)2口 安全装置 ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 定格時間(分) 10(プラスチックカードは連続100枚以内) 細断枚数 A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz) 投入口幅(mm) 218 アズワン品番 64-2267-33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 390×27.9×580 最大投入幅 218mm
25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ 翌日出荷
プラグ付正逆転付
仕様 ●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個 アズワン品番 65-3882-97 関連資料 (0.09MB) 取扱説明書 (0.47MB)
ショートサイズ熔接器 エスコ (1件のレビュー) 翌日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
ワイヤレスイヤホン (カナル型) エスコ 翌日出荷
片側のイヤホンだけでの使用可能。自動で本体の電源のON/OFFやワイヤレス接続ができるオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載。ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能。テレワーク時のリモート会議の通話などにも使用できます。低音を増幅するBASSモードをはじめとした、3つのサウンドモードを切り替え可能(NORMAL/BASS/CLEAR)。装着感に優れるショートスティック型を採用。本体+充電ケース合わせて計24時間の長時間再生が可能。イヤーピースはXS/S/M/Lの4サイズが付属し、幅広い耳のサイズにフィット。防水・防塵・耐衝撃の「TRIPLE PROOF」タフボディ。汗や水、砂埃に強くアウトドアやストリートなどのアクティブなシーンでも安心して使えます。本体を軽くタッチするだけで、ボリューム調整ほか基本機能の操作が可能。密閉タイプ。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 イヤーピース(XS・S・M・L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース(Mは本体に装着) 色 ブラック 質量(g) イヤホン:約4.4×2個、充電ケース:約38.5 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 内蔵リチウムイオン充電池 連続使用時間(時間) 7 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 防塵防水性能 IP55 充電時間(時間) イヤホン:約2、充電ケース:約3 電池使用時間(時間) イヤホン:約7、充電ケース:約17 周波数帯域(Hz) 20~20000 ドライバーユニット(Φmm) 口径6 通信距離(m) 最大10 対応コーデック SBC/AAC
G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用 エスコ 翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能ネジの開閉でエア抜き可能ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能動力源は一切不要
仕様 ●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g アズワン品番 65-9341-11
457x254x229mm リュックサック(黒) エスコ 翌日出荷
15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。
外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
色 ブラック エスコ品番 EA927CE-7 材質 ポリエステル600デニール 質量(kg) 0.95 容量(L) 23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 254×229×457
カメラバッグ エスコ 翌日出荷
付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質 ポリエステル 質量(g) 約340 容量(L) 約4 外寸(mm) 約300(W)×110(D)×200(H) 内寸(mm) カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ (1件のレビュー) 当日出荷
泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)。本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい。
仕様 プラグ付き エスコ品番 EA124LA-17P 質量(g) 550 使用温度範囲(℃) 約38まで タンク容量(L) 0.9 最高使用圧力 0.27~0.4(60psi) 接続ねじ 3/4”NH 材質(タンク) ポリエチレン サイズ(mm) Φ100×145 噴出形状 3種(直噴・フォーム・拡散) 関連資料 取扱説明書(日本語)(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB) 仕様(0.37MB) 取扱説明書 (0.12MB)
485mm 洗浄ノズルガン エアコン用 エスコ 翌日出荷
ルームエアコンの洗浄に最適です。先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です。
仕様 ●接続ねじ:G1/4"●常用圧力:5.0MPa●推奨使用圧力:3.0~3.5MPa●噴量:推奨使用圧力時/3.09~3.34L/min●噴射パターン:扇形(噴霧角度/25度)●材質:ボディ/真鍮ハンドル/樹脂●全長:485mm●ノズル長:300mm アズワン品番 65-5662-75 危険物の類別 非危険物
圧着端子セット(裸圧着端子) エスコ 翌日出荷
圧着ペンチ(235mm)付
パーツケーストレー付
仕様 ●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm アズワン品番 65-2139-22
泡ハンドソープ エスコ 翌日出荷
素肌と同じ弱酸性汚れ、ウイルス・細菌を除去。【医薬部外品】手に香りが残りにくい、マイルドシトラスの香りです。泡が長持ちし、すみずみまで洗いやすい泡ハンドソープ1プッシュでも洗浄中へたりにくい「ながもっち泡」手指のすみずみまで洗いやすい泡タイプのハンドソープです。カサつきがちな手肌も、うるおいを守ってやさしく洗えます。
内容量(L) 4 入数(個) 3 関連資料 SDS日本語(0.16MB) 医薬品医療機器等法 医薬部外品 繰り返し・詰め替え 対応
高圧洗浄機 エスコ 翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質 ポリプロピレン 消費電力(W) 1300 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 2.5 モーター出力(kW) 1.3 本体質量(kg) 5.1 騒音値(dB) 86 連続使用時間 1時間 機能 【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h) 最大:270 サイズ(mm) 230×260×580(H) 標準使用水量(L) 高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm) 14 取扱説明書 (3.19MB) 最大使用水圧(Mpa) 吐出:9.0
AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコ 翌日出荷
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様 ●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分 アズワン品番 65-9280-24
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ 翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様 ●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg アズワン品番 68-1814-23
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ 翌日出荷
仕様 ●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計 アズワン品番 65-3882-95
インクジェットプリンター EA759Xシリーズ エスコ 翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様 ●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品 アズワン品番 65-9278-31
防湿保管庫 エスコ 翌日出荷 から 3日以内出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子) エスコ 翌日出荷
パーツケーストレー付。
セット内容 〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1 ケース寸法(mm) 447×293×85(H) アズワン品番 64-7866-70
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ 翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様 ●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付 アズワン品番 67-4716-45