カテゴリ

  • 切削工具(139)
  • 電動工具(84)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • メカニカル部品(18)
  • テープ(14)
  • 研磨材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 作業工具(11)
  • 制御機器(9)
  • 物流用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 梱包用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(56)
  • SMC(5,022)
  • 大阪魂(2,989)
  • ホンダ(1,812)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,262)
  • スズキ(1,106)
  • ニッサン(1,019)
  • NAKANO(885)
  • CKD(662)
  • Panasonic(パナソニック)(617)
  • イトーキ(529)
  • MAZDA(マツダ)(509)
  • ERECTA(エレクター)(498)
  • 三木プーリ(382)
  • メディアカバーマーケット(344)
  • AMPHENOL(309)
  • 三菱電機(306)
  • タンガロイ(284)
  • IDEC(和泉電気)(271)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p」の検索結果

429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個 エスコ

    1.25-4,2-4/4P多連式絶縁キャップ 丸端子用2個

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538SM-14ブラック
  • 表示テープ(取扱注意) エスコ

    表示テープ(取扱注意)

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1巻
    当日出荷
    梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし) 横読み
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:取扱注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系●内芯径:Φ76mm(3”)
  • 50mmx50m 表示テープ エスコ

    50mmx50m 表示テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
    仕様横読みエスコ品番EA944PF-24材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系枚数250引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
  • 50mmx50m 表示テープ エスコ

    50mmx50m 表示テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
  • 50mmx50m 表示テープ われもの注意 エスコ

    50mmx50m 表示テープ われもの注意

    エスコ
    600税込660
    1巻
    翌日出荷
    梱包作業と注意表示が同時に行え、表示シールとしても利用できます。(切取線なし)
    仕様●幅(mm):50●長さ(m):50●厚さ(mm):0.14●文字内容:われもの注意●表示シール枚数:250枚●材質:基材/クラフト紙、粘着剤/ゴム系●内芯径:Φ76mm(3")●横読み
  • 封缶用テープ エスコ

    封缶用テープ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1巻
    当日出荷
    片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
    用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
  • スパークプラグゲージ エスコ

    スパークプラグゲージ

    エスコ(14件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
    適合範囲(mm)0.5~2.5
  • 1/2" パイプエキストラクター エスコ

    1/2" パイプエキストラクター

    エスコ(3件のレビュー)
    3,510税込3,861
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-4
  • 反射ラインテープ(路面用) エスコ

    反射ラインテープ(路面用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,640税込2,904
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • 3/4" パイプエキストラクター エスコ

    3/4" パイプエキストラクター

    エスコ(1件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-6
  • 1/4インチ チャージングホース パッキン エスコ

    1/4インチ チャージングホース パッキン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1セット(6個)
    当日出荷
    より高圧に耐えるために、パッキン形状を変えております。
    エスコ品番EA104PA-2材質ゴム(HNBR)冷媒の種類R12、R22、R502適合ホース1/4inch
  • 1/4" パイプエキストラクター エスコ

    1/4" パイプエキストラクター

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-2
  • 3/8" パイプエキストラクター エスコ

    3/8" パイプエキストラクター

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-3
  • 1" パイプエキストラクター エスコ

    1" パイプエキストラクター

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-10
  • スパークプラグギャッパー[スタンダード] エスコ

    スパークプラグギャッパー[スタンダード]

    エスコ(6件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷
    スタンダード用
    用途すき間の計測・調整に。エスコ品番EA604PC-1
  • [R134a]用 ホースパッキン エスコ

    [R134a]用 ホースパッキン

    エスコ
    1,050税込1,155
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
  • 3/8インチ チャージングホース パッキン エスコ

    3/8インチ チャージングホース パッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,210税込1,331
    1袋(3個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用)エスコ品番EA104PA-3使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。入数3個
  • スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション エスコ

    スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション

    エスコ(1件のレビュー)
    975税込1,073
    1個
    当日出荷
    用途すき間の計測・調整にエスコ品番EA604PC-2種別電子点火用
  • 3個組 ターミナルツール エスコ

    3個組 ターミナルツール

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
    仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
  • 40mmx18mラベルテープ(ガラス注意) エスコ

    40mmx18mラベルテープ(ガラス注意)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
    仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
  • 40mmx18mラベルテープ(作業中) エスコ

    40mmx18mラベルテープ(作業中)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    糊残りが少なく、長期間の貼り置きも可能です。
    仕様切取線なし材質基材:クラフト紙 粘着剤:アクリル系
  • 1・1/4" パイプエキストラクター エスコ

    1・1/4" パイプエキストラクター

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA584PA-12
  • 2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS エスコ

    2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル HSS

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    充電式インパクトドライバーに使用可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。
    仕様●入数:9本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0●六角シャンク:6.35mm●つかみの軸長:14mm●材質:HSS(ハイス鋼)●用途:鉄工●ビットが10本収納できるケース付
  • パイプエキストラクター エスコ

    パイプエキストラクター

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
  • [R410a]用 ホースパッキン エスコ

    [R410a]用 ホースパッキン

    エスコ
    740税込814
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合5/16inchホースエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0冷媒R410A
  • パイプエキストラクター エスコ

    パイプエキストラクター

    エスコ
    5,820税込6,402
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    一体型のプラグ及びフィッティング用のためにボディに必要なドリルのサイズを刻んであります。折れたねじ付パイプ端、パイププラグ、フィッティングが簡単にとれます。
  • [R404A] 700g サービス缶 エスコ

    [R404A] 700g サービス缶

    エスコ
    17,200税込18,920
    1本ほか
    翌日出荷
    バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
    内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
  • ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー エスコ

    ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー

    エスコ
    3,430税込3,773
    1セット
    翌日出荷
    ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
  • 150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白) エスコ

    150mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)150厚さ(mm)1.2長さ(m)5
  • コネクタハウジングプライヤセット エスコ

    コネクタハウジングプライヤセット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)194~209
  • 50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/黄) エスコ

    50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用/黄)

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    クリーンルーム等、紙粉の嫌う所の区画表示用テープ
    仕様ポリスチレン巻芯タイプエスコ品番EA944PD-2主な用途表示・安全用
  • 4.0x 52mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    4.0x 52mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)52刃径(Φmm)4表面処理AGコーティングシャンク径(mm)4
  • ハロゲンバルブ交換用プライヤー エスコ

    ハロゲンバルブ交換用プライヤー

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    ハロゲンバルブ交換用。電球のガラス管をやさしくしっかり掴む。バヨネット型、スクリュー型、ウェッジ型、ヒーター型など、あらゆるタイプの電球に対応。狭い隙間にも対応できるよう、角度をつけています。グリップ部分と先端部分にラバーコーティングを施し、安心・安全に使用できます。
  • 3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個) エスコ

    3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個)

    エスコ
    900税込990
    1袋
    当日出荷
    エスコ品番EA104PA-15
  • 封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ

    封缶テープ(非塩ビタイプ)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1巻
    翌日出荷
    透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
    用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
  • 1・1/2" パイプエキストラクター エスコ

    1・1/2" パイプエキストラクター

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584PA-15
  • 70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白) エスコ

    70mmx5m ラインテープ(加熱接着式/白)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1巻
    翌日出荷
    幅(mm)70厚さ(mm)1.2長さ(m)5
  • 8.0x 79mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

    8.0x 79mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PC-8材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)79刃径(Φmm)8表面処理AGコーティングシャンク径(mm)8
  • 1/8" パイプエキストラクター エスコ

    1/8" パイプエキストラクター

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA584PA-1