カテゴリ
- 作業工具(855)
- 空調・照明・電設資材(292)
- 制御機器(109)
- 切削工具(97)
- 測量用品(土木/建設)(47)
- 物流用品(45)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- 研磨材(41)
- バッテリー・電装(35)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 梱包用品(25)
- 機構部品(22)
- 保管用品(21)
- メカニカル部品(19)
- 電動工具(19)
- 事務用品(18)
- 家電(16)
- 建築金物(14)
- 電気材料(13)
- 測定用品(10)
- 医療(10)
- 清掃用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 手袋(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 安全標識(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・収納(6)
- 安全保護具(6)
- 農具(6)
- 空圧工具(6)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 防災用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 自動車補修部品(4)
- テープ(3)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 作業服(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(52)
- BIGM(丸山製作所)(4,014)
- Kawasaki(1,268)
- MAZDA(マツダ)(8,515)
- RS PRO(2,175)
- SMC(3,260)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,928)
- いすゞ自動車(10,748)
- スズキ(3,626)
- スバル(1,506)
- ダイハツ(1,126)
- トヨタ(16,828)
- ニッサン(3,619)
- ホンダ(11,089)
- ミツビシ(9,127)
- メディアカバーマーケット(2,541)
- 三菱ふそう(11,351)
- 大阪魂(2,822)
- 日野自動車(2,778)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(2)
グリーンマーク認定(5)
グリーン購入法適合(5)
「5.8」の検索結果

AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥690~税込¥759~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥440~税込¥484~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480~税込¥528~1セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
エキストラクターセット
エスコ(1件のレビュー)¥5,450税込¥5,9951セット(6本組)当日出荷小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。エスコ品番EA584MB質量(g)206タイプ右ねじ専用適合サイズM5~M25ボルト
小パネル電球
エスコ(12件のレビュー)¥1,520~税込¥1,672~1個ほか当日出荷小パネル球。ガラス球。用途操作盤、放送機器の表示用ランプ寸法(mm)Φ10×28規格【ガラス】T10口金BA9S(9Sピンベース)電球形状小パネル球入数(個)10
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
220V/ 10W/E12 中ナツメ球
エスコ(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)10口金E12電球形状ナツメ球
440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。エスコ品番EA506AB-58材質PP質量(g)2500フタあり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)370![[オレンジ] 水性ホワイトボードマーカー(1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50284377-171018-02.jpg)
[オレンジ] 水性ホワイトボードマーカー(1本)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個当日出荷ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-58材質(フタ・軸)PP樹脂寸法(mm)Φ22×141.5サイズ中字(丸芯)本体質量(g)20.2線幅(mm)2.0インク色オレンジ線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)
エスコ¥780税込¥8581セット(3個)当日出荷仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
ワイヤーストリッパー
エスコ(10件のレビュー)¥4,540税込¥4,9941個当日出荷仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0
パイロット球
エスコ¥1,430税込¥1,5731袋(10個)当日出荷入数:10個。丸型パイロットランプ。電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10


LEDライト(防爆構造)
エスコ(2件のレビュー)¥7,360税込¥8,0961個当日出荷防滴仕様。 防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません)。 照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 UL規格適合品:ClassⅠ,Div.1,Groups C,D; Class Ⅰ,Div.2,Groups A,B,C,D; Class Ⅱ,Div.2,Groups F,G; Class Ⅲ,T3C。 ●UL規格…UL(Underwriters Laboratories)規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。付属品ストラップ付寸法(mm)Φ43×168質量(g)161(電池含)光源LED球使用電池単3電池×4本(別売)照射モード点灯電池寿命約155時間明るさ(Lm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1セット(2本)当日出荷から翌日出荷定格特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ5.2×20
充電式LEDライト (無段階調光)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個(1個)当日出荷付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。材質樹脂寸法(mm)32×60×185質量(g)157電源リチウムイオン電池(本体内蔵)照明装置メイン:COB LED トップ:LED使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5防塵防水性能IP54照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯充電時間(時間)5使用場所屋内マグネット○明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...


























![[オレンジ] 水性ホワイトボードマーカー(1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50284377-171018-02.jpg)