カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 作業工具(20)
  • 整備工具・収納(15)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(6)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(35)
  • 大阪魂(2,243)
  • メディアカバーマーケット(1,098)
  • BIGM(丸山製作所)(787)
  • オカムラ(岡村製作所)(570)
  • Panasonic(パナソニック)(254)
  • (193)
  • ホンダ(148)
  • 河村電器産業(118)
  • テンパール工業(111)
  • CKD(93)
  • TRUSCO(93)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(91)
  • KITACO(84)
  • U-KANAYA(84)
  • 三菱(79)
  • アイトス(77)
  • 八幡ねじ(77)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5×14」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14x 98x 5mm 調整くさび(100本) エスコ14x 98x 5mm 調整くさび(100本)エスコ(7件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(100本)
当日出荷
種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-21
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
3,830税込4,213特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
5.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ5.0mm[14-100mm]自在ピンレンチエスコ
4,100税込4,510
1個
当日出荷
全長(mm)215エスコ品番EA613XR-7二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)14~100
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
M5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本) エスコM5 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-530関連資料仕様(0.14MB)
ユニクロスナップピンセット エスコユニクロスナップピンセットエスコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
8,420税込9,262
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)頭部形状皿頭
14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個) エスコ14V/50mA 操作・表示盤ランプ(航空機用/5個)エスコ
1,320税込1,452
1パック(5個)
当日出荷
口金F5電圧(V)14エスコ品番EA758ZA-73寸法(mm)Φ5.3×16以下電流(mA)50
14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチ エスコ14- 90mm/5.0mm ヒンジピンレンチエスコ
4,760税込5,236
1個
当日出荷
エスコ品番EA613XR-23商品構成単品
14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ14x10.5mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14長さ(m)5エスコ品番EA947HL-1
M5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本) エスコM5 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/14本)エスコ
395税込435
1パック(14本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-332長さ(mm)10ねじ径M5頭部形状トラス頭
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
1.6mmx 50m IV電線(単線/緑) エスコ1.6mmx 50m IV電線(単線/緑)エスコ
9,860税込10,846
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)50エスコ品番EA940AT-514
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
シリンダーポリッシャー エスコシリンダーポリッシャーエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
柄はフレキシブルタイプです。
用途ブレーキシリンダーの清掃、サビ取りに。各種シリンダーのバリ取りに
30A プラグ エスコ30A プラグエスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコΦ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-2関連資料図面(0.11MB)
(HSS)パイプタップ(PF) エスコ(HSS)パイプタップ(PF)エスコ
4,230税込4,653
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
M4 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本) エスコM4 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本)エスコ
725税込798
1パック(14本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-405ねじの呼びM4
タップレンチ エスコタップレンチエスコ(1件のレビュー)
6,620税込7,282
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプタップ用
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(15本)
翌日出荷から12日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
7.0x0.6 / 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ7.0x0.6 / 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)7線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-131高さ(mm)14端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.941許容荷重(N)7.16巻方向密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)6.4
1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-17
4-30mm 銅パッキンセット エスコ4-30mm 銅パッキンセットエスコ
25,300税込27,830
1個
欠品中
エスコ品番EA949YT-2セット内容内径×外径×厚み(mm)(入数):4×8×1(20)5×9×1(20)6×10×1(20)6×12×1(20)8×12×1(20)8×14×1(20)10×14×1(20)10×16×1(20)12×16×1.5(20)12×18×1.5(20)13×18×1.5(20)14×18×1.5(20)14×20×1.5(20)16×20×1.5(20)17×21×1.5(20)17×23×1.5(20)18×22×1.5(20)18×24×1.5(20)20×14×1.5(20)20×26×1.5(20)21×26×1.5(20)21×28×1.5(20)22×27×1.5(20)22×29×1.5(20)24×30×2(10)26×32×2(10)27×32×2(10)28×34×2(10)30×36×2(10)
1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタ エスコ1124x824x70mm (EA506AG-11 to-14用)フタエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
本体とフタの色は異なります。
仕様ふたのみエスコ品番EA506AG-15材質ポリエチレン寸法(mm)1124×824×70
5.0x0.45/ 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.45/ 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.45材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-79高さ(mm)14端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.53許容荷重(N)4.07巻方向密着高さ(mm)4.5許容荷重時高さ(mm)6.31
M5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM5 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-520長さ(mm)20ねじ径M5表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
ボルト保護キャップ エスコボルト保護キャップエスコ
750税込825
1袋(20個)
翌日出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
M14-1.5x14mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM14-1.5x14mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-14S
14L 目盛付バケツ(5個) エスコ14L 目盛付バケツ(5個)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
衝撃に強く壊れにくい丈夫なバケツ。
容量(L)14材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン仕様目盛付(1Lごと)エスコ品番EA991PH-14形状丸形寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×275質量(g/個)677特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
16本組 バイクツール エスコ16本組 バイクツールエスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(15本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
グレーズブレーカー エスコグレーズブレーカーエスコ(5件のレビュー)
9,850税込10,835
1個
当日出荷
エスコ品番EA514BL粒度#220(標準付属)全長(mm)350シャンク径(Φmm)6.5使用範囲(mm)51~178砥石長(mm)76
#320 砥石セット エスコ#320 砥石セットエスコ
2,870税込3,157
1個
当日出荷
エスコ品番EA514BL-320
M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
580税込638
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)14表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1214頭部形状六角穴付き
14x 12mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付) エスコ14x 12mm/ 5m ガスケット(粘着テープ付)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XV-405
530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14) エスコ530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AA-52材質PP寸法(mm)530×366×18