カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(108)
- 物流用品(101)
- 作業工具(39)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 機構部品(31)
- 電気材料(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 切削工具(10)
- 梱包用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 厨房用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 保管用品(4)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(75)
- 大阪魂(3,300)
- KITO(キトー)(1,774)
- ホンダ(1,264)
- BIGM(丸山製作所)(1,008)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(767)
- WIDIA(518)
- TRUSCO(435)
- 廣杉計器(431)
- CKD(424)
- スバル(377)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(354)
- 黒田精工(320)
- イスカル(297)
- 新ダイワ(290)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(261)
- コガネイ(252)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(248)
- Panasonic(パナソニック)(233)
- ブランドをもっと見る
「5×20」の検索結果
特価

M5x20mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-520材質SUS330質量(g)3.5寸法L(mm)20寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5
M5x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥375税込¥4131パック(16本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5![M5x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-140710-02.jpg)
M5x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771個翌日出荷エスコ品番EA949SJ-52材質ステンレス全長(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.8(並目)呼び径M5頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM5×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM5![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415964-130509-02.jpg)
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥3,850税込¥4,2351本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DB-8材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)
M5x20mm [ステンレス製]丸ナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-21材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4ねじサイズM5×7mm![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415912-130509-02.jpg)
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥3,850税込¥4,2351本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-8材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)
20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-55材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)14寸法B(mm)11.5取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)10寸法A(Φmm)20ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-103形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-103形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥605税込¥6661個翌日出荷エスコ品番EA948BB-39A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)4寸法D(Φmm)20取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
M5x20mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷エスコ品番EA948BC-6A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)20寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
200mm 自在金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-205形状自在車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141袋(10本)5日以内出荷エスコ品番EA949AT-54材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
車輪(EA520CA-1用)
エスコ¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷EA520CA-1用替キャスター(3輪キャスター)エスコ品番EA520CA-101車輪径(Φmm)165材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45
220mm 車輪(EA520FG-3用)
エスコ¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷旧EA520FG-3用替車輪。 エアー入りタイヤ。エスコ品番EA520FG-301車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴム
150mm 車輪(EA520WB-4用)
エスコ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷EA520WB-4用替車輪 ボールベアリング入りエスコ品番EA520WB-204質量(kg)1.59車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35耐荷重(kg)180
150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)
エスコ¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷EA520WB-3用替キャスター 自在キャスターエスコ品番EA520WB-203形状自在車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)50
125mm 自在金具キャスター(EA520BK-2用)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷旧EA520BK-2用替キャスターエスコ品番EA520BK-202A形状自在車輪径(Φmm)125質量(g)約765車輪PU取付ピッチ(mm)98×56
...
















![M5x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-140710-02.jpg)

![M5x20[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588624-180222-02.jpg)
![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415964-130509-02.jpg)
![M5x20[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588256-180222-02.jpg)
![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)

![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415912-130509-02.jpg)

![20x M5x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625758-170331-02.jpg)















![[EA520LB-11、-13用]中間棚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49896507-260410-02.jpg)