カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(27)
  • 清掃用品(7)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,608)
  • 三木プーリ(196)
  • 住友電工ハードメタル(175)
  • 伊東電機(168)
  • アリート(ariete)(116)
  • レイ・アウト(95)
  • BONDHUS(90)
  • Elixir(エリクサー)(73)
  • 大洋製器工業(70)
  • エレコム(52)
  • パール(PEARL)(48)
  • サンワサプライ(45)
  • オーム電機(42)
  • 大阪魂(42)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(41)
  • アイビッグ(41)
  • SIEMENS(38)
  • GOD GLASS(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5倍」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ

    12mm [増量ノズル付]エアーガン

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    当日出荷
    大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
    エスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88口径(Φmm)12吐出し空気量(L/min)840取付ねじ1/8inchネジ
  • 工業用床洗浄剤 エスコ

    工業用床洗浄剤

    エスコ
    9,840税込10,824
    1個
    当日出荷
    用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品。 汚れの程度に応じて5倍まで水で希釈して使用できるので大変経済的です。 硬水、軟水など水質に関わりなく優れた洗浄力を発揮します。 水質汚濁防止法に定められた環境基準であるCOD:160mg/1(200倍希釈液)をクリアした環境対策品です。
    用途工場などのコンクリート床にエスコ品番EA920L-18内容量(L)18主成分界面活性剤液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
  • 3.8x51mm 皿頭木ねじ エスコ

    3.8x51mm 皿頭木ねじ

    エスコ
    3,620税込3,982
    1セット(500本)
    翌日出荷
    釘の5倍の保持力があります。
    エスコ品番EA949EB-51材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)30寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)3.8×51ねじの呼びM3.8
  • 3.8x32mm 皿頭木ねじ エスコ

    3.8x32mm 皿頭木ねじ

    エスコ
    3,910税込4,301
    1セット(800本)
    翌日出荷
    釘の5倍の保持力があります。
    エスコ品番EA949EB-32材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)4.2寸法S(mm)23寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)4.2×32ねじの呼びM3.8
  • 3.8x57mm 皿頭木ねじ エスコ

    3.8x57mm 皿頭木ねじ

    エスコ
    3,130税込3,443
    1セット(300本)
    翌日出荷
    釘の5倍の保持力があります。
    エスコ品番EA949EB-57材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)32寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)3.8×57ねじの呼びM3.8
  • 3.8x41mm 皿頭木ねじ エスコ

    3.8x41mm 皿頭木ねじ

    エスコ
    3,890税込4,279
    1セット(600本)
    翌日出荷
    釘の5倍の保持力があります。
    エスコ品番EA949EB-41材質鉄(ユニクロメッキ)寸法d(mm)3.8寸法S(mm)28寸法D(mm)8表面処理ユニクロ頭部形状皿頭サイズ(mm)3.8×41ねじの呼びM3.8
  • [EA304AZ-1用] ポット(特殊コート) エスコ

    [EA304AZ-1用] ポット(特殊コート)

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    鉛フリーハンダを使用した際に標準ステンレスポットより耐腐食性が優れています。(約5倍)
  • チョークライン(はや巻き) エスコ

    チョークライン(はや巻き)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    手巻き式 チョーク100gまで詰められます。 5倍早巻き出来ます。(メーカー比) チョークの出すぎを防止するフィルター付
    仕様●糸サイズ:太さ:1mm長さ:30m●サイズ:80×57×138(H)mm●重量:140g
  • 3/8″エアーラチェット エスコ

    3/8″エアーラチェット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1台
    翌日出荷
    小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
    用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業エスコ品番EA157KA全長(mm)165質量(g)500最大トルク(N・m)20無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ボルト径10mm空気消費量(L/min)65所要圧縮機(kw)1.5使用エアーホース径6.5吸入口サイズ1/4inchPT
  • 1.3kg 超早強性接着セメント(3分) エスコ

    1.3kg 超早強性接着セメント(3分)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
    成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-46グレー硬化時間(分)約3(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
  • 1.3kg 超早強性接着セメント(10分) エスコ

    1.3kg 超早強性接着セメント(10分)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    水を加えると秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する瞬結・超早強性。 普通セメントの約5倍の付着性能があります。 石・タイルなどの貼り付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合、その他緊急時の接着や補修に便利です。
    成分ポルトラントセメント・珪砂・他エスコ品番EA934HA-47グレー硬化時間(分)約10(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(約10mm厚)
  • 18kg 工業用床面洗浄剤(アルカリ性) エスコ

    18kg 工業用床面洗浄剤(アルカリ性)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    翌日出荷
    アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
    用途コンクリート床面の洗浄内容量(kg)18
  • LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ

    エスコ
    56,300税込61,930
    1本
    翌日出荷
    。自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
    仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A
  • [衛星電波]掛時計 エスコ

    [衛星電波]掛時計

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    衛星電波。スイープ秒針。石膏ボード用掛金具付。衛星電波受信機能(スペースリンク)とは、GPS衛星が発信する時刻情報を受信し、自動修正する機能(従来の電波時計と比べて約5倍の受信距離)。衛星電波を受信して時刻補正。電波時計より受信感度が強く、受信時間も短い。衛星電波クロックとは上空はるか2万kmの宇宙空間を周回するGPS衛星が発信する時刻情報を受信し時刻を自動修正する電波時計です。電波到達距離平均約15m受信可能となる距離が、従来の電波時計と比べて約5倍。オフィスや工場など従来の電波時計では受信しにくい鉄筋コンクリート造の建物でも使いやすくなります。最短約10秒で受信完了従来の電波時計は4分以上かかるところを、衛星電波クロックなら最短約10秒で受信完了。すばやい時刻修正が可能です。世界中どこでも時刻修正GPS衛星の電波を受信できるところであれば、国や地域にかかわらず正確な時刻表示を実現します。家電・OA機器のノイズに強いGPS衛星から発信される電波の周波数帯は、電波法により厳しく規制されているため、家電・OA製品から発生するノイズの影響を受けにくくなっています。衛星電波を受信して時刻補正、電波時計より受信感度が良く、受信時間も短い。
    仕様秒針:スイープ材質風防:ガラス質量(g)1300電源アルカリ単3乾電池×3本(付属)機能衛星電波修正、電池切れ予告、時差修正(海外でご使用の場合)材質(フレーム)プラスチック電池寿命約1年サイズ(Φmm)309×52
  • じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ポータブル電源 エスコ

    ポータブル電源

    エスコ
    103,000税込113,300
    1台
    翌日出荷
    付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
    仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
  • 滑り止めマット(ブラック) EA997RAシリーズ エスコ

    滑り止めマット(ブラック) EA997RAシリーズ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1枚
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ エスコ

    床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ

    エスコ
    835税込919
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用] エスコ

    中性洗剤 500mL [EA115TR-31・32用]

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    翌日出荷
    5~10倍に希釈してご使用ください。
    寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
  • 滑り止めマット(グリーン) EA997RAシリーズ エスコ

    滑り止めマット(グリーン) EA997RAシリーズ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1枚
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • ごみ袋(透明/10枚) EA995ADシリーズ エスコ

    ごみ袋(透明/10枚) EA995ADシリーズ

    エスコ
    440税込484
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
    透明
  • ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ エスコ

    ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL エスコ

    撥水カーシャンプー [EA115TR-31・32用]500mL

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    5~10倍に希釈してご使用ください。
    寸法(mm)70×70×175内容量(mL)500適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
  • 樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ

    樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ

    エスコ
    6,560税込7,216
    1組
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
    材質樹脂
  • グリースニップル(ボタンヘッド/1個) EA991CYシリーズ エスコ

    グリースニップル(ボタンヘッド/1個) EA991CYシリーズ

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
    危険物の類別非危険物
  • [自転車用]チューブ EA986YEシリーズ エスコ

    [自転車用]チューブ EA986YEシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス) エスコ

    アルミフィン用リンス(ニュークリケミカルFリンス)

    エスコ
    31,200税込34,320
    1箱(10kg)
    当日出荷
    5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
    仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃)
  • グリースニップル(ボタンヘッド/10個) EA991CYシリーズ エスコ

    グリースニップル(ボタンヘッド/10個) EA991CYシリーズ

    エスコ
    2,110税込2,321
    1セット(10個)
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
    危険物の類別非危険物
  • スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ エスコ

    スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ

    エスコ
    6,500税込7,150
    1セット
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ エスコ

    丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ

    エスコ
    280税込308
    1パック(4個)
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ

    強力アルミフィンクリーナー 中性

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個(10kg)
    翌日出荷
    標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
    用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10
  • [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ エスコ

    [EA976CB-1用]キャスター EA976CBシリーズ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ エスコ

    転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ

    緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1セット
    当日出荷
  • [パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用]パイプキャップ(アイボリー/プラスチック製 EA976BYシリーズ

    エスコ
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ エスコ

    転倒防止可動式金具(壁用) EA979CLシリーズ

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • スリングプロテクター EA981CSシリーズ エスコ

    スリングプロテクター EA981CSシリーズ

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

    エスコ
    6,110税込6,721
    1本
    翌日出荷
    EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラ
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:3m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8
  • フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ エスコ

    フラットLANケーブル(CAT8/メッシュ/ブラック) EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ペアごとにシールドを
    仕様●カテゴリ:CAT8●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、より線(30AWG)、ストレート結線●ケーブル長:1m●ケーブル直径:3.2×9.0mm●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き)●検査:100%導通検査●周波数特性:2000MHz●色配線:TIA/EIA-568B●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●通信速度:40/25Gbps